6ページ目: 油圧補器

特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
506件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付
質量(kg)4.5 最大流量(L/min)80 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 ハンドル圧力調整:ダイヤル付 制御ポートB 関連資料(1.38MB)
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Bポート
質量(kg)4.5 最大流量(L/min)80 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 ハンドル圧力調整:ダイヤル無 制御ポートB 関連資料(1.38MB)
1個
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Aポート ダイヤル付
質量(kg)4.5 最大流量(L/min)80 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 ハンドル圧力調整:ダイヤル付 制御ポートA 関連資料(1.38MB)
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Aポート
質量(kg)4.5 最大流量(L/min)80 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 ハンドル圧力調整:ダイヤル無 制御ポートA 関連資料(1.38MB)
1個
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Pポート ダイヤル付
質量(kg)4.5 最大流量(L/min)80 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 ハンドル圧力調整:ダイヤル付 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Pポート
質量(kg)4.5 最大流量(L/min)80 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 ハンドル圧力調整:ダイヤル無 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Bポート ダイヤル付
質量(kg)1.26 電圧(V)100~240 最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 ハンドル圧力調整:ダイヤル付 圧力調整範囲(MPa)10~25 制御ポートB 関連資料(1.38MB)
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Aポート ダイヤル付
質量(kg)1.26 最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 ハンドル圧力調整:ダイヤル付 制御ポートA 関連資料(1.38MB)
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Aポート
質量(kg)1.2 最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 ハンドル圧力調整:ダイヤル無 制御ポートA 関連資料(1.38MB)
1個
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Pポート
質量(kg)1.2 最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 ハンドル圧力調整:ダイヤル無 圧力調整範囲(MPa)0.7~2.0 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:3バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●最小圧力設定:0バール●コード番号:184-6110 アズワン品番65-7912-95
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~30●精度:±1%max.P●接点:H:上限1接点●処理:ナシ アズワン品番65-4306-33
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一般作動油用に。
仕様●口径:Rc1/2●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):44●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7375 アズワン品番67-2356-12
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3220 アズワン品番65-7965-69
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

RIKEN(理研機器)ストレートナー
コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
最高使用圧力(MPa)70
1個
138,800 税込152,680
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)水冷式オイルクーラ
電動ポンプの外部に設けたリリーフ弁を連続で作動させたり、ポンプの使用頻度が高く作動油の温度が 60℃を超える場合にはオイルクーラを使用し、油温を適温に保つ必要があります。 RSL-303 ~ 415 型には、バイパス回路が内蔵されております。RSL-526 型を使用される場合には、別途バイパス 回路を必ず設けてください。
1個
97,980 税込107,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途定期メンテナンス ガスケットスリット有 関連資料ガスケット装着説明書(1.02MB)
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途定期メンテナンス 適合本体UX-115A / 116A / 125A / 126A / 195A / 196A ガスケットスリット有 関連資料ガスケット装着説明書(1.02MB)
1枚
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業 動画あり
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど 性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min) 保護構造IP2X 使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内 外装色アイボリーホワイト 保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ) 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
569,800 税込626,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
用途冷凍機(蒸発器、凝縮器、エコマイザ)、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯 材質(プレート)SUS316 寸法(横×縦)(mm)50×250(ノズルピッチ) 適合ロウ材ニッケル
1台
159,800 税込175,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) ダイキン工業 動画あり
別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。 負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。 詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。 電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。 パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)、産業機械(成形機、プレスなど)での作動油冷却、切削油冷却 揚程(m)ポンプ総揚程(標準点):10/15(50/60Hz)、ポンプ自給吸入揚程:0.5 外装色アイボリーホワイト 適合流体潤滑油、油圧作動油・切削油、(水溶性)クーラント液、研削液(※40メッシュ以上のろ過装置を通過できる洗浄な液をご使用ください) 使用粘度範囲(mm2/sec)~200(水溶性~ISO VG32) RoHS指令(10物質対応)対応 電動機(kW)ポンプ:0.4(2P) 供給電圧(V)3相AC 200/200・220 50/60Hz
1台
899,800 税込989,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、クーラントの冷却 材質伝熱板:SUS316 最高使用圧力(MPa)1.6 寸法(横×縦)(mm)配管取合:50×298 材質(ガスケット)NBR ねじサイズR3/4" 取扱説明書(3.39MB) 設計温度(℃)80/0(最高/最低)
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート式熱交換器用のNBRガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
用途定期メンテナンス 材質NBR 取扱説明書ガスケット装着説明書(1.02MB)
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品はサージ圧力の発生するリターンライン用フィルタとして最適です。 本体にダクタイル鋳鉄を採用しているため、強じんでコンパクトです。 エレメントの交換が簡単です。 安全のためバイパスバルブが装着されています。 エレメントの目詰まり状態を知るための圧力計が取り付けられます。(オプション)
付属品圧力計(0.4MPa)付 接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方法ネジ込み型 流量(L/min)70
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

油圧元が不要な油圧クランプシステム。 圧力計が目視できるため、圧力低下や過圧によるトラブルにいち早く気づくことができます。 油圧にユニットが不要なため、従来の油圧クランプより低価格でご使用いただけます。 油圧が補助を行うため、女性や高齢者の方の小さな力でも大きなクランプ力を発揮できます。 【加圧方法】 加圧プランジャーが水平方向にあるため、取付作業時にスムーズな加工が可能です。 六角レンチ(Tレンチやラチェットレンチでも可)のみで取付作業を行えます。 【右勝手・左勝手】 右勝手・左勝手の二種類が存在し多様なシチュエーションに対応することが可能です。 機械外側に締め込みスクリューがくる勝手方向でご使用下さい。 【Tロッド交換】 金型を適したTロッドに交換が可能なので、様々な高さの金型やT溝に対応しています。 Tロッドは、工具を使用せずに交換できます。
全ストローク(mm)5 クランプストローク(mm)2.5 保証耐圧力(MPa)50 使用温度範囲(℃)0~70
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
材質(ラジエタ)アルミニウム 質量(kg)3.1 定格電圧(V)200 最高使用圧力(MPa)1.0 コネクタ有り 入力(W)(50/60Hz).5/33 適合流体一般作動油 ファンUHS7956-TP 冷却面積1m2 騒音値(dB)(50/60Hz)56/60 定格電流(A)(50/60Hz)0.25/0.21 取り合いRc1/2
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用作動油水・グリコール系、エマルジョン系
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

適合本体F-UH-04A-20UW-XXXX-X(Xはオプションコード)
1個
27,980 税込30,778
22日以内出荷