8ページ目: 油圧補器

特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
506件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F Series(FH100) SMCF Series(FH100)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
圧力スイッチ用ダンパー(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力スイッチ用ダンパー(ステンレス製)ASK(エイエスケイ)(測定用品)
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(本体)SUSOリングNBR使用流体清水(一般石油系作動油、水-グリコール系作動油)質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応
オイルコン AKZ ダイキン工業オイルコン AKZダイキン工業
849,800税込934,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
保護構造IP2X外装色アイボリーホワイト主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度操作回路電圧(V)DC12/24
Pクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Pクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースレールナット引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
Nクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Nクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
熱交換器 FCX 大生工業熱交換器 FCX大生工業
77,980税込85,778
1台
66日以内出荷
水室カバーに温度調整弁を内蔵している為、オイルクーラを設置すると同時に油温の調整・管理が必要な場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 水室カバーには油温が設定温度以下になると冷却水の流れを止める機構の油温調整弁を内蔵。 温度調整弁設定値は35~55℃の間で調整可能。
材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)(シェル側)1.0、(チューブ側)0.5適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
熱交換器 FCW 大生工業熱交換器 FCW大生工業
199,800税込219,780
1台
66日以内出荷
水室カバーに温度調整弁を内蔵している為、オイルクーラを設置すると同時に油温の調整・管理が必要な場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 水室カバーには油温が設定温度以下になると冷却水の流れを止める機構の油温調整弁を内蔵。 温度調整弁設定値は51℃で固定(40℃,45℃も製作可能)。
材質(冷却管)C1220Tタイプ遊動管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0胴径(Φmm)139.8(125A)適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
熱交換器 FCU 大生工業熱交換器 FCU大生工業
49,980税込54,978
1台
66日以内出荷
タンクに直接取り付けるタイプのオイルクーラです。省スペースと配管工程の省力に貢献いたします。U字管を使用してるので高温になる場所での使用に最適です。 メーカー製ファイ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220Tタイプタンク直付け型、U字管管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
空冷式熱交換器 ATS 大生工業空冷式熱交換器 ATS大生工業
129,800税込142,780
1台
46日以内出荷から66日以内出荷
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
材質(ラジエタ)アルミニウム最高使用圧力(MPa)1.0適合流体一般作動油
熱交換器 FCDB 大生工業熱交換器 FCDB大生工業
52,980税込58,278
1台
41日以内出荷から66日以内出荷
遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220Tタイプ遊動管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)海水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
熱交換器 FCD 大生工業熱交換器 FCD大生工業
46,980税込51,678
1台
36日以内出荷から66日以内出荷
遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
圧力スイッチ(HW3) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(HW3)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
33,980税込37,378
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ガスケット結合の圧力スイッチです。 専用サブプレートは裏配管・横配管と2種類あります。
質量(kg)1.7呼び02最高使用圧力(MPa)21背圧(MPa)0.03
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から22日以内出荷
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
5,298税込5,828
1個
22日以内出荷
最高使用圧力25MPa インパルス試験25MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は、下記仕様になります。 マニホールド取付形です。 対応取付面規格JOHS121(日本油圧工業規格油圧用2ポート制御弁の取付面) GF-03:P-AG-06-2-A GF-06:P-AH-08-2-A マニホールドの面粗度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。 サイズGF-03:M10×70GF-08:M12×100 GF-06:M10×80 フィルタ本体にはドレンプラグが設けてありませんので、取り付けられるマニホールドブロックに設けてください。 本体はリン酸マンガン被膜処理を施してあります。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
ラジェータタイプ熱交換器 AOA-Aシリーズ 神威産業ラジェータタイプ熱交換器 AOA-Aシリーズ神威産業
539,800税込593,780
1個
24日以内出荷
【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
ラジェータタイプ熱交換器 ANシリーズ 神威産業ラジェータタイプ熱交換器 ANシリーズ神威産業
219,800税込241,780
1個
24日以内出荷
【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)-30~+50タイプ屋内使用最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む)電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz極数(有圧換気扇)4P
02シリーズスタック形 圧力スイッチ ダイキン工業02シリーズスタック形 圧力スイッチダイキン工業
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から60日以内出荷
モジュラースタック形圧力スイッチです。
呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.5~7[5~70]圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.2[12]/1回転最高切換頻度(min-1)60
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYOクランプユニット JEHSタイプ 内径Φ63ParkerTAIYO
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)49内径(Φmm)63シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ50 ParkerTAIYOクランプユニット JEHSタイプ 内径Φ50ParkerTAIYO
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)41内径(Φmm)50シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYOクランプユニット JEHSタイプ 内径Φ40ParkerTAIYO
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)35内径(Φmm)40シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYOクランプユニット JEHSタイプ 内径Φ32ParkerTAIYO
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)30内径(Φmm)32シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYOクランプユニット JEHRタイプ 内径Φ63ParkerTAIYO
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
種別油圧内径(Φmm)63シリーズJEHRクランプオプション:なし機種リアマウント形
クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ50 ParkerTAIYOクランプユニット JEHRタイプ 内径Φ50ParkerTAIYO
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
種別油圧機種リアマウント形内径(Φmm)50クランプオプション:なしシリーズJEHR
クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYOクランプユニット JEHRタイプ 内径Φ40ParkerTAIYO
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHRクランプオプション:なし機種リアマウント形
クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYOクランプユニット JEHRタイプ 内径Φ32ParkerTAIYO
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHRクランプオプション:なし機種リアマウント形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYOクランプユニット JEHPタイプ 内径Φ63ParkerTAIYO
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)28内径(Φmm)63シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ50 ParkerTAIYOクランプユニット JEHPタイプ 内径Φ50ParkerTAIYO
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)24内径(Φmm)50シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYOクランプユニット JEHPタイプ 内径Φ40ParkerTAIYO
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)19内径(Φmm)40シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYOクランプユニット JEHPタイプ 内径Φ32ParkerTAIYO
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYOクランプユニット JEHMタイプ 内径Φ63ParkerTAIYO
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)29内径(Φmm)63シリーズJEHM機種移動旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ50 ParkerTAIYOクランプユニット JEHMタイプ 内径Φ50ParkerTAIYO
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
種別油圧機種移動旋回形内径(Φmm)50ストローク(mm)25シリーズJEHM
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYOクランプユニット JEHMタイプ 内径Φ40ParkerTAIYO
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)20内径(Φmm)40シリーズJEHM機種移動旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYOクランプユニット JEHMタイプ 内径Φ32ParkerTAIYO
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHM機種移動旋回形
クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYOクランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ63ParkerTAIYO
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)63シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYOクランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ63ParkerTAIYO
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)63シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYOクランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ63ParkerTAIYO
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)63シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYOクランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ63ParkerTAIYO
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
種別油圧機種フロントマウント形仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ内径(Φmm)63シリーズJEHF
クランプユニット JEHFEWタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYOクランプユニット JEHFEWタイプ 内径Φ63ParkerTAIYO
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
種別油圧機種フロントマウント形仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット内径(Φmm)63シリーズJEHF
クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYOクランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ63ParkerTAIYO
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)63シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧補器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら