69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
1個
979 税込1,077
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
1個
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

LFY形ラインフィルターは抵抗式システム用の各種サイクルポンプ、セミサイクルポンプや手動式ポンプ等に利用できるラインフィルターです。配管をしたままでエレメントの交換、洗浄が簡単に行えます。
材質亜鉛ダイキャスト、アルミニウム、ブロンズ焼結、ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)3[30]
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルコン AKZ ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業オイルコン AKZ
RoHS
保護構造IP2X 外装色アイボリーホワイト 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
849,800 税込934,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業 動画あり
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど 性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min) 保護構造IP2X 使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内 外装色アイボリーホワイト 保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ) 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
569,800 税込626,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
【ブレージングプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316 適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体 RoHS指令(10物質対応)対応 設計温度(℃)150/-100
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オールステンレスプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
【オールステンレスプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材 適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体 RoHS指令(10物質対応)対応 設計温度(℃)225/-196
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一
仕様●口径:Rc3/8●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):25●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7374 アズワン品番67-2356-11
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器
RoHS
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR 適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体 RoHS指令(10物質対応)対応 設計圧力(MPa)0.6 設計温度(℃)60
1個
569,800 税込626,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一般作動油用に。
仕様●口径:Rc1/2●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):44●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7375 アズワン品番67-2356-12
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
ろ過材の種類一般ろ紙 ろ過精度(μ)10
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別油圧 機種フロントマウント形 仕様ダストワイパ:標準 ロッド先端形状ピン形 配管位置ヘッド側めねじ 内径(Φmm)50 シリーズJEHF
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種別油圧 機種フロントマウント形 仕様ダストワイパ:標準 ロッド先端形状ピン形 配管位置ヘッド側めねじ 内径(Φmm)32 シリーズJEHF
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)50 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)32 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種別油圧 ストローク(mm)49 内径(Φmm)63 シリーズJEHS 機種スイング形
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

種別油圧 機種リアマウント形 内径(Φmm)50 クランプオプション:なし シリーズJEHR
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHR クランプオプション:なし 機種リアマウント形
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)50 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 内径(Φmm)50 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)32 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 内径(Φmm)32 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種別油圧 ストローク(mm)29 内径(Φmm)63 シリーズJEHM 機種移動旋回形
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

種別油圧 ストローク(mm)17 内径(Φmm)32 シリーズJEHM 機種移動旋回形
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

種別油圧 ストローク(mm)28 内径(Φmm)63 シリーズJEHP 機種定位置旋回形
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

種別油圧 ストローク(mm)17 内径(Φmm)32 シリーズJEHP 機種定位置旋回形
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 内径(Φmm)50 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)63 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種別油圧 ストローク(mm)41 内径(Φmm)50 シリーズJEHS 機種スイング形
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)32 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 内径(Φmm)63 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種別油圧 ストローク(mm)24 内径(Φmm)50 シリーズJEHP 機種定位置旋回形
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

種別油圧 機種フロントマウント形 仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ 内径(Φmm)63 シリーズJEHF
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 内径(Φmm)63 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 内径(Φmm)32 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)