デザートカップ N-シンプリティーサンクリエーション欠品中
シンプルでスマートなデザートカップです。電子レンジ使用不可/オーブン使用不可。
材質GP容量(mL)140品番NS-S-H-6075寸法(Φ×高さH)(mm)60×75耐熱温度(℃)70入数10
デザートカップ アンジェラサンクリエーション(2件のレビュー)欠品中
デザートを引き立てる透明度の高いデザートカップです。耐熱性に優れ、湯煎焼きが可能です。別売の蓋は「アンジェラ用無地蓋」「アンジェラ用金線入蓋」が適合します。電子レンジ使用不可/オーブン使用不可。
熱するときはなるべく蒸し器、もしくは天板に湯を張って湯煎焼きにして下さい。
材質耐熱樹脂寸法(mm)50×58×55容量(mL)95品番AP-H-585055耐熱温度(℃)110入数10
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります