曜日別特売

熱湯が注げる冷水筒 タワー ラウンド 1.2L ホワイト

熱湯が注げる冷水筒 タワー ラウンド 1.2L ホワイト - 山崎実業熱湯が注げる冷水筒 タワー ラウンド 1.2L ホワイト - 山崎実業熱湯が注げる冷水筒 タワー ラウンド 1.2L ホワイト - 山崎実業熱湯が注げる冷水筒 タワー ラウンド 1.2L ホワイト - 山崎実業熱湯が注げる冷水筒 タワー ラウンド 1.2L ホワイト - 山崎実業
材質
容器・蓋:コポリエステル樹脂
色
ホワイト
質量(g)
275
内容量(L)
1.2
寸法(cm)
W9.6×D13.8×H26.3
耐熱温度(℃)
容器・蓋:100
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808530010686
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする