山崎実業
ベッドサイドカラフェ タワー ブラック
材質
容器・コップ:コポリエステル樹脂
色
ブラック
質量(g)
220
内容量(mL)
容器:620 コップ:180
寸法(cm)
W7.7×D7.7×H21.9
耐熱温度(℃)
容器・コップ:100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78085248
10758
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください