21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。ごぼうのささがきや大根のつまもスイスイ簡単です。
材質本体:ナイロン 刃:ステンレス グリップ:PVC 寸法(mm)65×130 質量(g)20
1個
699 税込769
10日以内出荷

サンクラフト快菜細切ピーラー
約3mmの野菜の細切りがどんどんできるオールステンレスピーラー
用途包丁とまな板いらずで簡単に野菜の下ごしらえができます。食材に滑らせるように当てるだけで、縦刃が食材に食い込んで野菜を細切りできます。 包丁で野菜をささがきするような感覚でどんどん細切り野菜が出来ていきます。 材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:18-8ステンレス 寸法(mm)185×26×18 質量(g)73 材質(ケース)PP(耐熱温度90℃、食洗器不可)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

用途ごぼう、にんじん、大根等の千切り専用です。 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 全長(mm)175 質量(kg)0.032 TKG品番9-0569-1001 TKG品番(2017)6-0510-0501
1個
899 税込989
3日以内出荷

千葉工業所ささがき
ささがきが楽にできます。
材質PC SUS 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×20 TKG品番9-0569-1401 TKG品番(2017)6-0510-0901
1個
1,788 税込1,967
3日以内出荷

ごぼう、にんじんなどの千切用調理器
材質(刃)ステンレス 材質(本体)天然木 全長(mm)183 TKG品番9-0569-1101 TKG品番(2017)6-0510-0601
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

シンガーハッピージャパン電気ササガキー
処理能力 :ごばう2本/分電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:65/75W質量 :12.5kg。ごぼうのササガキが簡単にできます。 斜め切りもでき、角度・厚さ調節機能 もついています。
材質樹脂 SUS アルミ スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×405×1 TKG品番9-0673-0101 TKG品番(2017)6-0595-0101
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

シンガーハッピージャパン電動キンピラー
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:75W定格時間:30分投入口 :80×76能力 :10kg/10分標準仕様:3×3mm。調整板により厚さ2mm、4mm可能。〈使用方法〉洗ったゴボウを8cm位に切って投入口に入れ付属の押さえで軽く押しながらスイッチを入れると往復運動で、厚み3mm×幅3mmの綺麗なキンピラが作れます。ネギラーメン用のネギ切りもできます。
材質樹脂 SUS アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×405×438 TKG品番9-0663-0301 TKG品番(2017)6-0587-0301
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:100W処理能力:長さ32cm×3本/分 。投入口の角度を変えられるので、ササガキの長さを かえられます。部品の着脱が簡単で、掃除がラクです。
材質ABS PA 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×720 TKG品番9-0673-0201 TKG品番(2017)6-0595-0201
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

燕三条で作られた下村工業の商品です。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ポリスチレン 寸法(mm)185×50×21
1個
699 税込769
6日以内出荷

刃は特殊刃物鋼で一本一本丁寧に刃付けされており、安心の日本製。刃の向きを取り付け位置と逆にすることで左利きの方でもご使用いただけます。安全カバーの取り付けと取り外しが簡単。これ1本で多彩なカットが可能。ささがき、千切り、輪切り、わっふるカット、ウェーブカット、桂むき。
用途野菜のスライスなどに。ピーラー/ピューラー/サラダ/野菜/飾り切り/キッチン/居酒屋/飲食店 材質本体:ABS樹脂(耐熱80℃)、ハンドル/ブレードフレーム: ステンレス鋼、切断刃:ステンレス鋼、安全カバー:メタクリル樹脂(耐熱80℃) 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ピーラー本体:3×24×3.5
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。 材質(金属部)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13 刃幅(mm)70 刃先形状片刃
1個
659 税込725
当日出荷

通常のピーラーと同様に使用するだけでごぼう等、千切りができます。
材質(刃)ステンレス
1個
699 税込769
当日出荷

キャベツの千切りが簡単にできるワイドサイズのピーラーです。刃幅が長く大きな食材も楽にスライス可能。プロも納得する機能とオールステンレスの衛生的な面を両立させました。刃は切れ味鋭いステンレス刃物鋼を使用し、斜めの刃で刃渡りが長く、少ない力で軽くスライスできます。ハンドルは衛生的な18-8ステンレス。キャベツの千切りはもちろん、きゅうりのスライス、ごぼうのささがき、オニオンスライスなどサッと簡単にできます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約204×102×21 材質(本体)18-8ステンレススチール 質量(g)約125 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
1,188 税込1,307
当日出荷

大根の千切り、人参、ごぼうのきんぴらに。
材質本体天然木 刃部ステン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)273×83×17 TKG品番9-0668-1301 TKG品番(2017)6-0591-1201
1個
779 税込857
3日以内出荷

全部おまかせのワイドサイズピーラー キャベツの千切り、玉ねぎのスライス、ゴボウのささがきなどワイドな刃幅(80mm)で効率よく切れる さびにくいステンレス刃で切れ味の良さを追求 刃は10°の斜め設定、切り始めがスムーズでなめらか ステンレスの芽取り付き 断面が持ちやすい楕円のロングサイズハンドル
材質(刃)ステンレス 材質(本体)ステンレス 全長(mm)200 材質オールステンレス製 刃渡り(mm)75
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

50mmのワイドな刃幅。刃は10°!きり始めがスムーズでなめらかに切れます。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)18-8ステンレススチール 全長(mm)137 質量(kg)0.062 TKG品番9-0567-1101 TKG品番(2017)6-0508-2301
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軽くて、滑りにくい!抜群の使いやすさ! 両面使用で細・太2種類の千切りができる。 しっかり固定。 握りやすい太めグリップ。 底が滑りにくい。
仕様両面 材質プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、千切り部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー 耐熱温度(℃)ABS樹脂:80、PCTG樹脂:90
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

白髪ネギカットに便利です。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

野菜の表面にそって刃がフィットしてきれいに切れます。丈夫で衛生的なステンレス政。
材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)40 材質(刃)ステンレス鋼 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×65×10
1個
639 税込703
欠品中

キャベツ、大根など、様々な野菜が手軽に切れる、ニューピーラー[スイッチ] こちらの商品は、太千切り・細千切り用ピーラーです 太千切り・細千切り用は大根の太切りや桂剥き、きゅうりを使っての飾り切りなどにお使いください また人参などの千切りにも重宝します 持手を反転すると刃部が回転します 1本のピーラーで、太千切り・細千切りの切り分けができます
材質(刃)ステンレス 材質(本体)ステンレス 全長(mm)200 材質オールステンレス製 刃渡り(mm)75
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります