29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。 シャープなエッジでおろしやすい。 蓋付き。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 質量(g)30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×30
1個
619 税込681
当日出荷

スパッと繊維が切れる、刃が秘密。軽い力で薬味おろし。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 質量(g)58 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)78×8×235
1個
799 税込879
6日以内出荷

食卓での薬味おろしに便利。 わさび、にんにく、しょうがに。
1個
489 税込538
翌々日出荷

1個
619 税込681
欠品中

SUPERNOB 電動万能おろし機 Super nob 千葉工業所 動画あり
投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質ABS PA PC 質量(kg)6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400 TKG品番9-0674-0301 TKG品番(2017)6-0596-0301
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

おろしやすいミニサイズです。自家製餃子に重宝します。
用途にんにく、わさび、しょうがに。
1個
689 税込758
翌々日出荷

シャープな切れ味で少しの力で楽々おろせます お手入れ簡単、清潔で錆びません コンパクトサイズで楽々収納
用途にんにくやわさび、しょうが等のすりおろしに 材質磁器 食器洗浄機使用可能
1個
889 税込978
翌々日出荷

にんにくがラクに押しつぶせます。直接触らないので臭いが手に付きづらい!焼き肉・ラーメン・餃子作りに。便利なスタンド付。
質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×50×154(スタンド含まない)127
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

電動 スーパーおろし丸 千葉工業所 動画あり
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質ABS PA 質量(kg)3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310 定格時間(分)15 処理能力1分間2~3kg 投入口幅(mm)Φ50 TKG品番9-0674-1001 TKG品番(2017)6-0596-0901
1個
42,980 税込47,278
欠品中

ジンジャーティーの生姜おろしに最適。ワサビ・にんにくなど少量の薬味おろしに。
材質ステンレス 全長(mm)135 TKG品番9-0526-1001 TKG品番(2017)6-0470-1501
1個
319 税込351
3日以内出荷

1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。 質量(kg)0.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1.2 容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの) 安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない) 時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22 定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム 質量(g)510 容量(L)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×215
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

おろし金の周囲を柔軟性のある樹脂で包むことで手のひらに柔らかくフィットするようにした新感覚のコンパクトなおろし金。手のひらで支えるので、力をかけずにラクラクとおろすことができます。付属のベジ・ブラシを使うことで、おろし金に残った食材をササッとかき出すことができて、食材を無駄なく使うことができます。薄くてスリムなデザイン。収納場所を選びません。
用途おろし金として。しょうが/にんにく/リンゴ/とろろ/ドレッシング/すりおろし/オロシ 材質本体:TPE(耐熱温度80℃)、おろし金:ステンレス鋼、ベジブラシ:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/ステンレス 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×14×1
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

特殊なエッチング加工のステンレス刃できめこまやかなおろしが軽い力で作れます。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 質量(g)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅78×奥行8×高さ235
1個
799 税込879
翌々日出荷

スパッと繊維が切れる、刃が秘密。特殊加工のステンレス刃でおろしが超軽い。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅98×奥行65×高さ30
1個
599 税込659
翌々日出荷

にんにくおろしとみじん切りがこれひとつでできるグレーターです。にんにくおろしの取り出し口付き。しょうがにも使えます。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
材質ABS樹脂(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約192×46×9 質量(g)約40
1個
429 税込472
3日以内出荷

『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。 かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツールです。 ラクラク!!往復するだけでみじん切りができる! ホルダー付きで手をガード&ニオイがつきにくい!
質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】56×27×210、【ホルダー】60×35×62
1個
639 税込703
6日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷

しょうが、わさび、にんにくの卓上おろしにおすすめです
材質18-0ステンレス
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗目と細目の両面タイプ。 粗目は大根、山芋、玉ねぎ、りんごなどのおろしに。 細目はしょうが、にんにく、わさびなどの薬味おろしに 中が見える透明な受け皿付
1個
499 税込549
翌々日出荷

軽い力で食材を往復するだけでおろせるグレーター。先端は鋭い刃を施し、滑らず食材をしっかりキャッチ。 粗目・細目の2種類一体型。家庭用食器洗い乾燥機使用可能。
用途おろし器、おろし金、グレーター、削り器として。チーズ。バター。チョコレート。レモンピール。柑橘類。生姜。にんにく。 材質おろし部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:110度) 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×8×2.5
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

生姜やにんにくなどの薬味おろしに便利なミニおろしです。丈夫で衛生的なステンレス製。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ステンレススチール 寸法(mm)約110×75×130 質量(g)約60
1個
559 税込615
3日以内出荷

おろしてそのまま混ぜられるので、無駄が無く、簡単。おろし金がスプーン形になってとても便利になりました。しょうがをおろしてそのまま紅茶に混ぜられるので、ジンジャーティが手軽に作れます。必要な分だけおろして混ぜられるので、薬味などが無駄になりません。刃は斜め60°に鋭く起こされているので切れ味が良く、何度往復しても空すべりしにくく楽におろせます。燕三条の職人仕上げ。刃はしょうが等の繊維がからみにくく、使用後は洗い流すのも簡単です。そうめんの薬味や生姜焼きの下準備としてサッと出して使えます。冬のお鍋の時期にも重宝します。生姜以外ににんにくなどの薬味もおろせます。ギフトにお使いいただきやすいスタイリッシュなパッケージ仕様です。
仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質18-0ステンレス(クロム18%) 質量(g)50 寸法(cm)全長16.5×幅4
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。 日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。 保護カバー付 パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。 にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)318×35×33、(ブレード)205×25 TKG品番9-0574-1001 TKG品番(2017)6-0514-0601
1個
3,488 税込3,837
当日出荷

滑りにくいストッパーゴム付。
材質本体/AS樹脂、刃部/ステンレス、ストッパー/シリコンゴム 容量(mL)550 質量(g)225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×260×60 耐熱温度(℃)AS樹脂/80 TKG品番9-0525-1001 TKG品番(2017)6-0469-0901
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ボタンを押すだけで、瞬時に刃についた食材を落とすことができる機能スピードおろし器です。 多機能なブレードカバー付きで刃の保護だけでなく、おろした食材を落とさずキャッチし、メモリでおろした食材の容量が一目で分かります! ライム、レモンなどの果物から、チーズ、しょうが、にんにく、ナツメグなどチョコレートまで!多様な食材にご使用いただけます。 441本のスーパーファインブレードはフォトエッチングされており、果物等は苦みの少ないふんわりとした、香りの良い状態になります。
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ステンレススチール 寸法(mm)320×56×H25 ブラック・グリーン 質量(g)100
1個(1個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

わさび、しょうが、にんにく、ゆず、ゴマ等をきれいに寄せ集められます。 おろし金、すり鉢に使えます。
材質天然竹 寸法(mm)130×24×3 質量(g)4
1個
209 税込230
当日出荷


1個
999 税込1,099
翌々日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります