16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。厚手でしっかり油を温めるから、食材を入れても急激な温度変化がありません。油はねを抑えつつ、串が掛けられるフード付。油の移し替えに便利な注ぎ口付。
サイズ(cm)16 材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、フード:鉄(アクリル塗装) 容量(L)約1.3 寸法(mm)約195×165×97 質量(g)約690
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

米を研がずに袋に詰め、約20分間湯炊きするだけでご飯が炊き上がる不思議な袋です。 米の表面に付着したぬか類は袋の小さな穴から排出され、再び袋に入りません。
材質ポリエステル不織布
1セット(5個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂加工のホットプレートを傷つけにくいプラスチック製のたこ焼きピックです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質先部:ポリスチレン(耐熱温度230℃)/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 長さ(mm)約173 寸法(mm)約173×14×14 質量(g)約19
1本
279 税込307
当日出荷

たこ焼きの必需品。 サヤはころがりにくい三角形状です。
食器洗浄機
1個
459 税込505
翌々日出荷

用途たこやきを作る際に 仕様先端が丸めてあるので安心して使用可能 材質金具:18-8ステンレス鋼、桂:ステンレス鋼、柄:天然木 ウッド
1個
399 税込439
翌々日出荷

IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。
材質蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型) 電源(V)単相100 コード長さ(m)2 温度調節範囲(℃)煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初めてでも本格たこ焼きが簡単!切り溝付きのプレートだから、誰でも簡単にきれいな大玉たこ焼きをつくることができます。 直火効果で表面はカリッと、中身はトロッとした本格的なたこ焼きを作ることができます。 プレートはフッ素加工されているのでこびりつきにくく、後片付け・お手入れもラクラクです。
付属品激ウマたこ焼きレシピ・竹串付き 材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(フッ素加工)、U字バーナー/ステンレス、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×231×133 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])1.74[1500] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約110
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ホットプレートなら家族や仲間たちとおしゃべりしながらさまざまなアレンジ料理が、テーブルの上でそのまま作れます。 面倒な下準備や、料理が上手くできないなど、わずらわしさを解決して誰でも簡単に「下ごしらえ・焼く・食べる」の楽しさを感じてもらえるシリーズです。 たこ焼きを刺すだけでタコさんに変身するデコレーションピック。
材質ナイロン 質量(g)18
1セット(2本)
349 税込384
6日以内出荷

付属品:串受ロストル×2本、焼網(566×400)2枚型式 ダブル AS-88EX 庫内寸法(mm) 幅(mm) 580 奥行(mm) 420 高さ(mm) 183 225重量(kg) 481時間ガス消費量kw プロパン 21.2(1.52) (kg/h) 都市ガス13A 21.5(18、500) (kcal/h)ガス接続 プロパン ゴム管Φ9.5mm 13A ゴム管Φ13mm1回焼上数量 シャケ切身 48~54切 14cm×80g アジ姿焼 36~40匹 22cm×120g能力。テスト・室温25℃完全解凍、バーナー点火5分後スタート 焼網使用。 シャケ切身上から2段 裏約3.5分 表約2.5分、 アジ上から3段 裏約4分 表約3分。狭い厨房でも上に伸びて、焼き面・能力も一気に2倍の優れもの。高さが低い省スペース型、しかも自動点火装置付。2階建てタイプで上下独立構造になっていますので、それぞれ に違った材料を料理しても、油や焼き汁が飛んで匂いが移る といった心配がありません。高さが100mmコンパクトになった為、調理する人への輻射熱を 軽減しました。圧電点火で、素早く点火。点火時間のロスを抑えお店の 混雑時にも余裕の対応ができます。 しかもガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら焼き 上げます。
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭火と電気の良さを取り入れたガス輻射熱焼物器。炭火同様に炎を出さずに真っ赤な火床(赤外線)と、ムラのない熱を 出します。カバーにタレが落ちても、バーナーにかからない構造になっています。排気が取りやすい構造になっているので、カバーとバーナーを近づけても 完全燃焼します。その分早く赤熱し、少量のガスでも火に力があります。 (備長炭と同じ) (従来の焼物器は、たき火と同じようにガスを多く燃やしているが、 火に力がなかった。)強火の遠火 強い火のいるものから、時間をかけて焼くものまで 全ておまかせ!しかし、火床は全て強火。あとは上下 で御使用ください。群を抜く耐久性 バーナーも、カバーも、本体もステンレス製。熱に強 く、錆などにも強く、永く使えます。割れないカバー カバーは特殊ステンレス製。そのうえタレを瞬時に とばす特殊設計、割れたり、汚れたり、目詰まりしません。スピードクッキング 点火して約2分で赤熱。すぐ焼物ができ、連続・大量調理にも スピーディにお応えします。煙が出にくい 850℃高温だから油、タレ等がコビリ着かず流れ落ちるため、 煙が出にくい。焼きムラ追放 強火力のバーナーとカバーからの輻射熱+乱反射熱で焼物を ムラなく均一に焼き上げます。お得な燃料費 カバーには穴があいているため排気が良く、ガスを低カロリーで ほぼ完全に燃焼できます。燃料費はガス直下式の1/2程度、電気式の 1/3以下、とても経済的です。
付属品串幅調節アングル・アミ・汁受皿 材質ステンレス製 質量(kg)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1026×230×185 網サイズ(mm)800×195 ガス消費量(kW[kcaL/h])9.30(8000)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭火と電気の良さを取り入れたガス輻射熱焼物器。炭火同様に炎を出さずに真っ赤な火床(赤外線)と、ムラのない熱を 出します。カバーにタレが落ちても、バーナーにかからない構造になっています。排気が取りやすい構造になっているので、カバーとバーナーを近づけても 完全燃焼します。その分早く赤熱し、少量のガスでも火に力があります。 (備長炭と同じ) (従来の焼物器は、たき火と同じようにガスを多く燃やしているが、 火に力がなかった。)強火の遠火 強い火のいるものから、時間をかけて焼くものまで 全ておまかせ!しかし、火床は全て強火。あとは上下 で御使用ください。群を抜く耐久性 バーナーも、カバーも、本体もステンレス製。熱に強 く、錆などにも強く、永く使えます。割れないカバー カバーは特殊ステンレス製。そのうえタレを瞬時に とばす特殊設計、割れたり、汚れたり、目詰まりしません。スピードクッキング 点火して約2分で赤熱。すぐ焼物ができ、連続・大量調理にも スピーディにお応えします。煙が出にくい 850℃高温だから油、タレ等がコビリ着かず流れ落ちるため、 煙が出にくい。焼きムラ追放 強火力のバーナーとカバーからの輻射熱+乱反射熱で焼物を ムラなく均一に焼き上げます。お得な燃料費 カバーには穴があいているため排気が良く、ガスを低カロリーで ほぼ完全に燃焼できます。燃料費はガス直下式の1/2程度、電気式の 1/3以下、とても経済的です。
TKG品番9-0760-0302 付属品串幅調節アングル・アミ・汁受皿 材質ステンレス製 質量(kg)10 ガスの種類都市ガス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×230×185 網サイズ(mm)400×195 接続口径(Φmm)10 ガス消費量(kW[kcaL/h])4.65(4000)
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷

グリルプレート、焼肉プレート、たこ焼きプレートの3点セット
材質グリルパン・焼肉プレート・たこ焼きプレート・油引き・竹串 本体枠:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金、フタ:強化ガラス、ツマミ:ポリプロピレン 寸法(mm)約:282×316×168 容量(L)グリルパン:2.3 電源(V)100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)1.4 本体質量(g)約2900 表面処理フッ素樹脂加工
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

マルゼン[厨房機器]電気下火式焼物器 汎用型
遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。 食材の旨さをしっかりと引き出します。 やけどを防止、ヒートプロテクター。 厨房をキレイなままに。 煙の出にくいステンレスパイプ。 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。 (兼用型)(汎用型) 簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型) 各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:手動ラッチ式
1台
479,800 税込527,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルゼン[厨房機器]電気下火式焼物器 串焼用
遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。 食材の旨さをしっかりと引き出します。 やけどを防止、ヒートプロテクター。 厨房をキレイなままに。 煙の出にくいステンレスパイプ。 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。 (兼用型)(汎用型) 簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型) 各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
付属品汁受1、串受2 質量(kg)23 間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:430×140 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×290×300 電源コード(m)2 接地2P 15Aプラグ付 消費電力(kW)2 手元開閉器容量(A)15 定格電源1Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:固定
1台
189,800 税込208,780
14日以内出荷

マルゼン[厨房機器]電気下火式焼物器 兼用型
遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。 食材の旨さをしっかりと引き出します。 やけどを防止、ヒートプロテクター。 厨房をキレイなままに。 煙の出にくいステンレスパイプ。 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。 (兼用型)(汎用型) 簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型) 各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
付属品汁受1、焼網1、串受6 質量(kg)28 間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:430×270 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×420×300 電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付 消費電力(kW)4 手元開閉器容量(A)20 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:交換式(2種類)
1台
329,800 税込362,780
14日以内出荷

マルゼン[厨房機器]電気上火式焼物器
波形赤外線反射板によりもっと早く、ローコスト調理。 微妙な焼き加減にあわせて簡単に高さ調節可能。 各ヒーターのON/OFF操作が簡単。 加熱部に脂が垂れず、煙を抑えた上火式。 快適・安全な低輻射熱仕様。
付属品汁受1、焼網1、串受ロストル2、波形反射板1 電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付 手元開閉器容量(A)20 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:ハンドルレバー方式
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります