厨房用品 :「やっとこ鍋 ih」の検索結果
熱伝導率の高いアルミと電磁調理器に反応するSUS430を使ったニ層鋼を使用
材質アルミ(1.9mm)・SUS430
板厚(mm)3
プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。
材質ステンレス・ハンドル:真鍮合金
板厚(mm)2.0
IH100V対応
材質三層鋼ステンレス
板厚(mm)0.8
アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。
板厚(mm)3
取っ手の無い雪平鍋・スタッキングも出来収納にも適しています。板厚は3ミリ!!熱を均一に伝える事が可能です。
材質アルミ
板厚(mm)3.0
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質(本体)アルミ
板厚(mm)3.0
材質が違います。
nakaoのKING DENJIは、独自の新素材で、今までのガスレンジはもちろん電磁調理器にも100%対応、電磁波の吸収が一味違います。
強力リベッティング加工
nakao独自の強力リベッティング加工によりスポッティングには無い耐久性を実現。また特殊金属の採用により異種金属間に発生する電位腐食も心配いりません。
やっぱりNAKAO、板厚が厚い。
保温性がアップし熱を逃しません。
美しい仕上がり
一つ一つプロの手による最高級研磨仕上げ、真鍮合金製取っ手との組み合わせにより、さらにその美しさを際立たせます。
NAKAOの取っ手
ご好評の最高級品"PRO KING"同様真鍮合金製取っ手を採用。機能と美しさにこだわった手に優しい取っ手です。
仕様オール熱源対応、IH対応
材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
サイズ(cm)27
容量(L)5.6
目盛有り
深さ(mm)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
着脱式のハンドルで収納・保存に場所をとりません。
材質ステンレス鋼
セット内容ゆきひら鍋(16、18、20cm)各1、ハンドル、兼用フタ
容量(L)(16cm)1.6、(18cm)1.9、(20cm)2.4
内径×深さ(mm)(16cm)160×78、(18cm)180×83、(20cm)200×83
1セット(3個)
¥7,000
税込¥7,700
5日以内出荷
熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。
材質SUS444(モリブデン鋼)
材質ステンレス
全長(mm)229
質量(g)約254
TKG品番9-0044-1501
TKG品番(2017)6-0049-1501
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
底面の厚さ(mm)2.4
耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。