厨房用品 :「グリルプレス」の検索結果
材質SUS304
板厚(mm)3
寸法(横×縦)(mm)150×100
TKG品番9-0581-0801
TKG品番(2017)6-0521-2001
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
金属加工に5000年以上の歴史を持つトルコが生んだ、鋳物ホーロー製品を中心とするキッチンウェアブランドです。世界100カ国以上で親しまれ、トルコ国内では90%以上のシェアを持っています。
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
材質鋳鉄 木
直径(Φmm)220
板厚(mm)5.5
TKG品番9-0581-1201
TKG品番(2017)6-0521-1901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『蓋付きグリルパン 15cm 波形 軽量 オーブン キャンプ アウトドア BBQ』は、波状加工とグリルプレスによって、焼き料理を更に美味しく調理することができます。プレスして焼く事で旨味を閉じ込め、より美味しく仕上がります。グリルプレスを食材の上に置いておく事でちょうど良い重さ(約540g)となり、食材はつぶさず、余分な蒸気だけを逃すのでお肉は香ばしく身はジューシーに焼き上がります。豚肉の反り返りも防いでムラなくキレイに焼き上げる事ができます。フッ素樹脂塗膜加工が施されているので、食材が焦げ付きにくく、食材の旨味を外に逃がしません。 汚れも落ちやすく、調理後のお手入れも簡単です。
用途自宅、アウトドア (キャンプ、BBQ) に。
仕様保証対象:初期不良品のみ、対応熱源:ガスコンロ、シーズヒーター
使用方法お手入れ方法:手洗い、食洗機
サイズ(cm)15
表面処理フッ素樹脂塗膜加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×310×65
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
食材を押さえつけ、焼き目をつける。木製の大きいツマミで、つかみやすく熱くなりにくい。波形の間隔:約1cm
材質鉄鋳物、天然木
質量(g)900
アズワン品番64-9289-03
直径×高さ(mm)160×55
TKG品番9-0581-1101
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質鉄(シリコン焼付塗装)
質量(kg)1.1
外寸(mm)145×145×H47
EBM品番2494900
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質鋳鉄
質量(kg)0.8
外寸(mm)170×100×H83
EBM品番6284920
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質鋳鉄
質量(kg)1.3
外寸(mm)229×130×H60
EBM品番6284910
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
両面焼きでお肉がパリッと短時間で美味しく焼ける、こだわりのコンタクトグリルプレート
仕様●サイズ:本体/幅360×高さ340×奥行140(mm) プレート:幅290×高さ230×奥行10(mm)●重量:約4.1kg(本体・プレート含む)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:1000W●ヒーター温度範囲:120~230℃●タイマー設定:5~60分●かんたんメニュー:5種類●油トレイ:200mL●ケーブル長:150cm●安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ●素材:本体/ステンレス、プレート/アルミニウム合金●付属品:本体、プレート、油トレイ、日本語説明書
アズワン品番67-5756-76
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
でこぼこしたお肉が均一に焼ける、ミートプレス
用途食材の縮みや反りを抑えて、熱が均一に伝わります。
材質本体:鉄、ハンドル:天然木
寸法(mm)175×175×65
質量(g)980
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
グリドルパッドの専用ホルダです。
色ブラウン
トラスコ品番309-0485
質量(g)400
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×140×70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手軽にお肉を柔らかくします。
材質(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール
耐熱温度(℃)70
人気のXGRILLに吸煙機能が搭載!更に匠のたこ焼きプレートが付いて登場。吸煙して調理中の煙を大幅削減。油飛沫も削減してお手入れ簡単。高火力230度で早く・おいしく食材が焼ける。小さな食材も焼けるマルチスペース搭載。水洗い対応。タッチ操作パネル。マグネットプラグ採用。コンパクト設計。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 波型プレート パーティ 女子会 一人暮らし 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 エックスグリルプレミアム 平面プレート Xグリルプレミアム 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙 出ない 少ない 吸煙 スモークレス 油はねしない
セット内容本体、焼き肉プレート、たこ焼きプレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード
質量(kg)4.9
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
プレート焼き肉プレート、たこ焼きプレート
安全装置安全スイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.9
モード設定焼き肉モード、たこ焼きモード
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×29×14.5
操作部形状タッチスイッチ式
ファン焼き肉モード時に設定可能
温度設定保温/140度/170度/200度/230度
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。