厨房用品 :「セラミック 焼き網」の検索結果
材質セラミック・鉄
形状角
サイズ150角
寸法(横×縦)(mm)150×150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高温焼上げ処理のセラミックだから水洗いOK。
材質本体/ラス網、鉄線、セラミック、網/鉄線、ニッケルメッキ、取っ手部/ベークライト
規格寸法(mm)170×222×30
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ふっ素含有でこびりつきにくい
お手入れ簡単なもち焼き網
こんがり焼けるセラミック入り
Siセンサー付きガスコンロでもお使いいただけます
ガス火専用
材質本体/鉄(錫めっき)、焼き網/鉄(シリコーン樹脂塗装)、ネットプレート/鉄(セラミック石膏質)、取手/鉄(亜鉛めっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:スチール。:表面加工:【網】フッ素加工【輻射板】特殊セラミック加工。セラミックの『遠赤外線効果』で、満遍なく食材が加熱され、素材の味わいを存分に引き出します。上網はフッ素樹脂加工で食材がくっつきにくいです。外はカリッと中はもっちりのトーストとジューシーなおかずで贅沢な朝食。干し芋もあぶって、幸せなおやつ時間。こんがり美味しいお餅焼き。魚焼きとして。アウトドアのおともにも
サンマやあじの開きが丸ごと焼ける!。セラミック入りで輻射熱を利用して焼きます。
材質本体/鉄(ほうろう) 焼きアミ/鉄(シリコーン樹脂塗装・ふっ素含有) ネットプレート/鉄(セラミック加工) 取手/フェノール樹脂
質量(g)647
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×335×50
耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ13mm目
材質鉄・クロームメッキ
形状角
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm)Φ2.5
網目10mm
材質18-8ステンレス(SUS304)
形状角
中網部はセラミック入り。遠赤外線効果で、食材の水分を逃がさず旨味をとじ込め、ふっくらと美味しく焼き上げます。焼きアミはこびりつきにくいふっ素樹脂加工。ご使用後のお手入れも簡単です。ガス火専用。
材質本体:鉄(錫メッキ)、焼き網:鉄(フッ素樹脂加工)、中網:鉄(セラミック入石膏質)
高さ(mm)29
質量(g)282
サイズ(cm)22.8×29.5
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
フッ素加工でくっつきにくいストレート網。
用途セラミック遠赤外線効果でこんがり焼けます。
寸法(mm)236×332×25
質量(g)300
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
切ったお肉や野菜などの具材が落ちにくいクロス網。
用途セラミック遠赤外線効果でこんがり焼けます。
寸法(mm)236×360×40
質量(g)372
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
食材をすくいやすいストレート網。
用途セラミック遠赤外線効果でこんがり焼けます。
寸法(mm)236×360×40
質量(g)367
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
底板がアルスター素材のアコーディオン形状だから遠火効果で表面だけがこげずに身まで良く火が通ります。
また、焼いた魚・肉などの油が本体に落ち、直接火にかかりませんので煙が出にくいです。
形状角
材質18-8ステンレス
短時間で高温になる魚焼きグリルを使って、手軽にダッチオーブン料理が楽しめます。
網を使って余分な脂を落としヘルシー調理。直火、オーブンでの使用可能。IH対応
付属品アミ(鉄クロムメッキ)
適合グリル入口幅21cm以上、焼き網からグリル入口の高さ5cm、焼網奥行27cm以上
全長310
質量(kg)1.3
内径×深さ(mm)207×45
底径(Φmm)200
TKG品番9-0071-1201
TKG品番(2017)6-0071-0901
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
底板を波状に開けており、セラミックの輻射板がガス火を吸収、遠赤外線を発生して焼き物を全体的に熱し、おいしく焼けます。アミにフッ素コーティングしており、焼き物がくっつきにくく汚れも落ちやすいです。遠赤外線効果でムラなく早く焼けます。お餅が1度に約6個焼けるサイズです。ガス火専用です。中火で充分調理できますので、強火厳禁になります。Siセンサー付きコンロでも使用可能です。
形状角
高さ(mm)18
寸法(幅W×奥行D)(mm)212×208
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
炙り焼きも鍋もこれ1台で楽しめる、コンパクトサイズの卓上ラジエントヒーター
セット内容本体、鍋、鍋蓋、焼き網、日本語取扱説明書
材質本体:ポリプチレンテレフタレート ガラス繊維入り、本体トッププレート:ナノクリスタルガラス、鍋:アルミニウム(セラミックコーティング)、焼き網:ステンレス
質量(g)本体:約1090、鍋(蓋含む):約900、焼き網:約250
容量(L)1.2(すりきり一杯時)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約1000
ケーブル長(m)約1.2
最高温度(℃)約700(トッププレート温度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:190×200×65、鍋(持ち手・蓋含む):230×180×150、焼き網(持ち手含む):160×260×45
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、電流ヒューズ
プレート温度(℃)200W:約200、400W:約360、600W:約480、800W:約620、1000W:約700
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
形状角
寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)1.1
網目10mm
TKG品番9-0777-0801
TKG品番(2017)6-0689-0801
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)焼網/約280×180
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]
ガス消費量(g/h)約169
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
センサー付きのコンロでも魚や餅が焼けます
中央のくぼみに水を入れて使用します
「ちいさな焼き台」を使うと、温度センサー付きコンロで炎が弱くなることなく
焼き網などで調理ができます。
温度センサー付きガスコンロの五徳の上で炎が弱まらないようにするための補助器具です。
センサーに反応して炎が弱まり、うまく焼けない方におすすめです。
ガスの火力調整も自在にできるので、焼き具合を確認しながらの調理が可能です。
素材に耐熱温度差700℃の耐熱陶器(耐熱セラミックス)を使用しているので、
正しく使用すれば温度差によって割れる心配もありません。
本体が汚れてしまった場合は、金属製のたわしやブラシでゴシゴシこすり洗いができます。
【SIセンサー付きガスコンロとは】
調理器具の鍋底温度を感知して、ある一定以上の温度になるとガスを遮断したり、
自動で火力を調節する機能を備えたガスコンロのことです。
(2008年10月以降センサー付きコンロしか発売されていません。)
【ご使用方法】
1、焼き台をコンロの五徳にのせて中央のくぼみに水を入れます。
がたつき・ぐらつきがないか、本体中央が温度センサーにあたっているかを確認します。
水受け部に8分目ほどの水で約15分の火力調節ができます。
水がなくなればセンサーが反応して炎が弱まります。
2、焼き台の上に焼き網等をのせてガスを点火。炎を調整しながら焼き具合を確認し焼き上げます。
裏面は五徳にはまり、ズレにくい設計です。
焼き魚に
焼き網でお餅を
たまご焼きに
ミニフライパンに
直径×高さ(cm)15×3.3
質量(g)265
材質耐熱陶器(耐熱セラミックス)
高さ(mm)33
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:500×200×H205・火力強・弱切替式・付属品:焼網(480×250)1枚、水入れ皿1個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-62SV 5.32(0.38) 5.23(4、500) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ9.5
材質ステンレス
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)480×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×282×395
ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:680×300×H330・付属品:焼網(300×360)2枚、水入れ皿2個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-46SV 11.5(0.82) 11.4(9、800) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ13
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)300×360
お家のコンロで炭火焼きの味! 箸が入れやすい・表裏を返しやすいアコーディオン形状 底板がアコーディオン形状だから、遠火の強火効果で、表面だけが焦げずに中まで火が良く通ります。 本体の枠には、18-8ステンレスを使用しているので、ゆがみにくく丈夫で長持ち! 日本製
用途魚の調理に パンやお餅・鶏肉等の調理もできます
材質本体:アルスター、枠:18-8ステンレス、焼き網:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
仕様片手
アズワン品番64-4071-09
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。