錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用。ブルーテンパー材はフライパン等を作るために開発された材料で他の鉄板製品材料と比べ錆びにくく、加工性に優れています。
材質鉄ブルーテンパー
板厚(mm)1.2
鉄製パエリアパンで調理された料理は、貧血防止に効果のある鉄分を多く含んでいます。使い込むほど油なじみがよく、強火の料理に最適です。
板厚(mm)1.2
家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開。
中華鍋などと同じ材質の鉄製で使い込むほど油なじみも良くなりカリッとおいしく仕上がります。
材質鉄
モービル カパーイノックス(卓上用)。熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
<スーパーエンボス加工>金属表面に無数の凹凸を浮き立たせた特殊加工金属です。素材と鋼板の間に絶えず油分と水分が回るうえ、素材と鋼板がじかに接触する面積が減るため、こげつきやこびりつきの発生する恐れが格段に減ります。
材質鉄
適合電磁調理器100V
ご自宅で手軽に簡単パエリア作りならコレ!軽量アルミ&洗い物に便利なフッ素樹脂加工仕様。自宅にいながら地中海を味わいましょう♪
材質アルミニウム(ハンドル部分はステンレス)
表面処理フッ素樹脂加工
錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用。渕が滑らかで食材が取りやすい加工。
板厚(mm)1.6
耐久性抜群!!重厚なアルミ製のフライパンを高品質のフッ素樹脂(スターフロン)でコーティング。本格業務用のパエリア作りはコレ。
材質アルミニウム(ハンドル部分はステンレス)
表面処理フッ素樹脂加工
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:外径Φ700×深さ43×底径Φ640mm●板厚:1.2mm●材質:鉄●コード番号:AJ0116
アズワン品番67-8130-13
1個
¥63,980
税込¥70,378
46日以内出荷
仕様電磁調理器対応
材質(本体)アルミニウム合金
表面処理(内面)フッ素樹脂加工、(外面)焼付塗装
板厚(mm)2.6
材質(底部)18-0ステンレス
材質(取手)18-8ステンレス
オーブンよりも短時間で調理が可能!グリルで本格調理。グリルだから高温でムラなく火が通り素材の旨みを凝縮。遠赤外線で中からふっくら対流熱で焼き上げる。オール熱源対応。かんたんレシピ付。
サイズ(cm)20
材質(本体)鉄
質量(g)540
表面処理シリコーン樹脂塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×205×45
関連資料レシピ(1.38MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
cotta無水調理鍋の浅型タイプです。
直径26cmの大きめサイズでお鍋やパエリアなどにおすすめです。
女性が片手でも持てる軽い素材でできています。
PFOS・PFOA不使用。
仕様食洗機可、電子レンジ不可、オーブン可、ガスコンロ可、IH調理器具可
材質アルミダイキャスト、内側:2層フッ素樹脂、外側:ブラック耐熱塗装
質量(kg)1.6
サイズ(cm)浅型26
外形寸法(mm)約335×270×H135(取っ手込み)
内寸法(mm)直径260×H70
耐熱温度(℃)260
耐冷温度(℃)-30
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。