厨房用品 :「片手ゆで鍋」の検索結果
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
熱源を選びません。18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加
モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。
非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。
一度温度が上がると弱火での調理が可能です。
材質:本体/18-10ステンレス底/アルミニウムコア 18-0ステンレス。IH対応
容量(L)1.5
呼び寸法(cm)14
質量(kg)0.56
内径×深さ(mm)140×110
底径(Φmm)127
TKG品番9-0055-0601
TKG品番(2017)6-0054-0701
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
軽くて使いやすいシンプルなステンレス鍋。
サテン仕上げ。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
ちょっとした温めに便利。丈夫でサビに強いステンレス製。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム16%)
サイズ13cm
質量(g)353
サイズ(cm)13
容量(L)1
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)250×110×145
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
底面の厚さ(mm)2.7
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
材質本体・ハンドル:18-8ステンレス
容量(L)0.9
質量(kg)0.32
直径×深さ(mm)120×83
TKG品番9-0062-1501
TKG品番(2017)6-0060-1901
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。
タイプ深型
材質ステンレススチール
麺類を茹でるのに最適。麺類を茹でる時に沸騰したお湯が吹きこぼれにくい段付構造。べんりなストレーナー付。オール熱源対応。
サイズ(cm)18
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ストレーナー:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
仕様ストレーナー付
質量(g)鍋:789、ストレーナー:119
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)鍋:370×225×160、ストレーナー:315×185×155
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
深さ(mm)74
板厚(mm)2.5
加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
対応オール熱源
耐熱温度(℃)150
底面の厚さ(mm)0.5
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂(150度)
容量(L)1.1
サイズ(cm)14
全長(mm)300
質量(g)348
寸法(幅W×高さH)(mm)155×115
底面の厚さ(mm)2.1
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
オール熱源対応。
内面に便利な目盛り付。
材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板
全長(mm)310
質量(g)390
寸法(幅W×高さH)(mm)155×95
表面処理ほうろう
持ち手・胴共に18-8ステンレス・注ぎ口が左右に付いて便利・便利な目盛付き・
材質18-8ステンレス
質量(g)370
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×150×305
TKG品番7-0062-1902
TKG品番(2017)6-0060-1902
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
軽くて熱くなりにくいワイヤー金具。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。
一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。
業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。
材質(本体)硬質アルミ
表面処理しゅう酸アルマイト
材質(つまみ)フェノール樹脂
用途少量のソースを作ったり、料理の盛り付けに使用します。
材質ステンレス
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム21%)、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)14
仕様目盛付
質量(g)348
本体寸法(幅W×全長×高さH)155×295×110
底面の厚さ(mm)0.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
少量の調理を手軽に。手にしっくりなじむ片手鍋です。ミルクをさっと沸かしたり、ゆで卵、離乳食、ソース、タレ作りなど、ほんの少量の調理に手軽に使える便利なミニ鍋です。
材質全面鉄芯三層鋼
容量(L)0.9
サイズ(cm)12
仕様1~2人用
全長(mm)264
質量(kg)0.55
全高(mm)130
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)130×75
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
何かと重宝な片手鍋。みそ汁、スープ、ゆで物、お弁当のおかず、夜食作りなど、少量のお惣菜や1人分の夜食作りにお手頃サイズ。家族構成に合わせて1つ2つ揃えると重宝するお鍋です。
材質全面鉄芯三層鋼
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。