厨房用品 :「調理用キャップ」の検索結果
シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。
蛇口まわりスッキリコンパクト。
ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型
材質ポリアセタール、ABS樹脂
質量(g)(満水時)299
タイプ交換用カートリッジ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
最小動水圧70kpa
対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ32×140
質量(g)17
測定温度範囲(℃)0~220
アズワン品番64-9286-20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
マヨネーズをキレイな3本ラインで出せる容器。3つ穴キャップで、料理を楽しくトッピング。市販のマヨネーズを、「マヨジョーズ」に詰め替えるだけ。絞り口の3つの穴から、細めの3本線を絞り出せます。
材質本体/ポリエチレン、フタ・ノズル/ポリプロピレン
容量(mL)230
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品マグネットで簡単に取付け!冷蔵庫の扉や側面にふきんハンガー。
布巾が滑り落ちないように、バーの先端部分にシリコンキャップ付。キッチンのデッドスペースを利用して収納。
カウンター上が広々使え、台所周りがスッキリ。
適合石のくっつく平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン・マグネット
質量(g)約410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×1×6
耐荷重(g)約600(ハンガー1本あたり約200)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シンクのスペースを有効活用でき、調理スペースが広く使え、台所仕事がより快適になります。キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を
避けて設置することもできます。使わない時はクルッと巻いて収納できる折り畳み水切りラック。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約810
耐荷重(kg)約4
対応L・奥行き:約54cm以下のシンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×58×0.8
適合サイズ(cm)シンク奥行/約54以下
TKG品番9-0798-0401
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
時短・高除去カートリッジ搭載。料理がはかどる「時短浄水」モデル。
デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。
外して洗えるキャップ。簡単に外して洗えるのでいつも清潔。
付属品コイン型リチウム電池 CR2032 ・カートリッジ・アダプタセット(オプション部品除く)×各1
材質ポリアセタール、ABS樹脂
質量(g)348(満水時)
タイプ蛇口直結型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×144×98
使用電池コイン型リチウム電池CR2032×1個
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
アズワン品番65-0460-80
適用可能カートリッジMKC.SMX
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション。使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠。プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい
用途調理時の温度管理/食中毒対策
付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個
質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む)
電源CR2032 コイン電池 ×1個
測定範囲(℃)-50.0~+300.0
センサータイプサーミスタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17
分解能(℃)0.1
校正可(ISO/IEC17025校正可)
サンプリング約 2 回/秒
使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20 ~ +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ10分(解除不可)
プローブ長(mm)132
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.81MB)
プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 )
測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1℃)、±1(-20.0~+150.0℃)、±2(+150.1~+200.0℃)、±3(+200.1~+250.0℃)、±6(+250.1~+300.0℃)
材質(プローブ)SUS304
電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。
かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツールです。
くま・さくら・ハート・星のかわいい抜型です。
いつものお料理が華やかになります。
手が痛くならないキャップ付き。
質量(g)54
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
布巾を干したり、小皿を立てて乾かすことができる水切り。
調理台の延長として使ったり、料理の盛り付け場としても使えます。
量が少ない時など、使いたい幅に折って水切りも可能。
キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することもできます。
使わない時はクルッと巻いて収納できる折り畳み水切りラック。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン
耐荷重(kg)約4
野菜、果物、食器、調理器具用濃縮中性洗剤。5~7倍希釈の無香料、高濃縮タイプ。再栓可能なキャップ付きタイプのスタンディングパウチ場所をとらず、軽くて女性にもやさしい上、使用後のゴミを減らせます。5倍希釈専用容器を使用すれば希釈も簡単、すぐに5kgの洗剤が完成します。他用途の洗浄剤と区別のしやすくするため液体は橙色に着色。
使用場所厨房
液性中性
希釈倍率約5~7
1個(1kg)
¥869
税込¥956
当日出荷
布巾を干したり、小皿を立てて乾かすことができる水切り。調理台の延長として使ったり、料理の盛り付け場としても使えます。
量が少ない時など、使いたい幅に折って水切りも可能。キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することもできます。
使わない時はクルッと巻いて収納できる折り畳み水切りラック。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ:シリコーン
寸法(mm)約260×580×H8
色ホワイト
1個(1個)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
醤油、みりん、酒、酢、油などの調味料を入れ替えてすっきり整理整頓できるボトル。 蓋を軽くひねるだけの簡単オープン。閉めるときはワンプッシュ。キャップは密閉されているので、倒れてもこぼれる心配がありません。卓上でも調理時でも大活躍。
質量(g)約140
材質容器:AS樹脂、蓋・ノズル:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
容量(mL)約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.7×17.2
野菜やフルーツに便利!ラクラク!の調理器シリーズです。
波刃形状がポイント。むきにくいもも・トマトの皮がスルスルむけます。
カットに便利なナイフ付が付き。
キャップが付いているので、安全に収納できます。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ABS樹脂
材質キャップ:ポリエチレン
質量(g)26
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)
付属品赤外線電球(185W)
材質カサ:アルミ
色シルバーメタリック
電源(V)単相100
消費電力(W)185
口金E26
寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245
配線方式引掛け式
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
cottaオリジナルデザインのクッキング温度計です。
セットした温度をアラームでお知らせします。
温度上昇時のアラーム設定、温度下降時のアラーム設定が可能。
衛生的に保管できるキャップ付き。
防滴タイプなので濡れた手でも使用可能。(JIS C 0920 IPX2 相当)
便利なオートパワーオフ(約10分/アラームモードセット時 約60分)
材質ABS樹脂/ステンレス
色ホワイト(オリジナルデザイン)
質量(g)約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×105×17
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×34×17
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
電子レンジでチンするだけ!簡単にご飯が炊けます。独自のキャップが圧力を調節し、短時間でご飯が炊ける!。欲しい分だけいつでも炊きたてのご飯が食べれます。すのこや蒸し器がついているので、炊く以外の調理も可能。便利な軽量カップ付き!
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。経済的にお使いいただけまず。野菜・果物・食器・調理用具の洗浄に。
仕様●容量(kg):18●使用量の目安:水1Lに対して2.5mL●食器調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジにつけて使用●材質/仕上:内袋:PE、ON/キャップ:PE●詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です●原産国:タイ●コード番号:324-3167
アズワン品番67-2305-21
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。