78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 質量(g)73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×8×270
1個
889 税込978
当日出荷

耐熱80℃ 。幅3mmの千切りができます。
材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×100×40 TKG品番9-0667-1101 TKG品番(2017)6-0590-0701
1個
799 税込879
当日出荷

ふんわり薄い、やさしい極細千切り。やわらかサラダに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 質量(g)73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×270×25
1個
879 税込967
当日出荷

電動 ベジスライサー 千葉工業所 動画あり
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質ABS PA 質量(kg)6.4 間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516 消費電力(W)40 回転数(min-1[r.p.m])148 電源(単相/V)100 50/60Hz 調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分)30 処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番9-0661-0301 TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

軽い押し引き両動作ですばやくせん切りが作れるクランク刃。すばやくおいしいせん切りが作れます。
材質金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度) 質量(g)138 アズワン品番65-1220-71 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)19×278×93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1台4役の調理器セット。 おろしは表裏の両面で高さの違う突起を配置することで、異なる2つのおろしの食感を実現。
材質おろし器/ABS樹脂(耐熱温度80度) 千切り器 本体/ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部/ステンレススチール スライサー 本体/ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部/ステンレス刃物鋼 指ガード/ポリプロピレン(耐熱温度120度) 受け皿 本体/スチロール樹脂(耐熱温度80度) すべり止め/シリコーンゴム(耐熱温度80度) 寸法(cm)20×8.2×7.2
1個
859 税込945
5日以内出荷

CKY04 キャベツくん(手動) 千葉工業所 動画あり
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300 使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm)(キャベツ)220 処理能力1個/2分 調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5 TKG品番9-0662-0901 TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
欠品中

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質ABS POM 質量(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160 取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番9-0676-0601 TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

新食感。やわらかサラダ。 特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度90度)・金属部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 全長(mm)90 質量(g)73 寸法(幅W×高さH)(mm)8×270
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンリナー菜麺器
標準セット:平刃・クシ刃(小刃・中刃・荒刃)付〈使用方法〉皮をむいた大根を10cm位に切り、センターに差し込んだ後ハンドルを回すだけ。
材質本体:ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×117×165 TKG品番9-0676-0901 TKG品番(2017)6-0598-0901
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。 プラスチック製で、軽量・コンパクト。 ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。 ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。 付属品クシ刃1.0mm 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180 適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg)約1 TKG品番9-0676-0701 TKG品番(2017)6-0598-0701
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

切れ味よく、押し引き両方スピーディーに千切りが出来る特殊クランク刃を採用。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)415×183×60 質量(g)310 材質ABS樹脂(本体・安全ガード) 材質(刃)18-8ステンレススチール 材質(すべり止め)エラストマー樹脂
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビずに食材の風味を生かすチタン製の千切り器です。千切りは約4.5mm幅、ツマ切りは約2.5mm幅で食材を調理することができます。食材や押し込む力によって、厚さは変わります。
材質刃部:チタン合金/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 寸法(mm)約270×192×15 質量(g)約103
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

野菜の太千切りが簡単にできる千切り器です。ボウルのフチに固定できる切り欠き付き。食材を約6mm幅(設計値)で調理することができます。食材や押し当てる力によって、厚さは変わります。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
材質刃部:18-8ステンレススチール/本体:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)約270×92×15 質量(g)約96
1個
849 税込934
3日以内出荷

包丁では面倒な千切りとツマ切りが手早くできる、1台2役の千切り器です。千切りは約4mm幅、ツマ切りは約2mm幅で食材を調理することができます。食材や押し込む力によって、厚さは変わります。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約280×83×11 質量(g)約108
1個
849 税込934
3日以内出荷

用途にんじんやきゅうりなどの千切りに 仕様保存容器として利用可(フタ+容器) セット内容千切り器、容器、フタ 材質刃部:ステンレス鋼 フレーム:ポリプロピレン フタ・容器:AS樹脂 すべり止め:ゴム シルバー/オレンジ/クリア 質量(g)約114(収納時) 耐熱温度(℃)(フレーム)110 フタ・容器:80 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約127×76×53(収納時)
1個
879 税込967
翌々日出荷

野菜の千切りに便利なコンパクトサイズの千切り器です。食材を約1.7mm幅(設計値)で調理可能。食材や押し込む力によって、厚さは変わります。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃部:ステンレススチール/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃) 寸法(mm)約240×94×21 質量(g)約70
1個
679 税込747
3日以内出荷

サビないシャープな切れ味持続。用途に合わせたプレートでスライス・千切り・おろしが出来る。透明容器で中身も見える。容器付。
材質容器・収納カバー=ポリスチレン、プレート・安全ホルダー=ABS樹脂、スライス刃部=ジルコニアセラミック、せん切り刃部=ジルコニアセラミック・ステンレス鋼、おろし刃部=ステンレス鋼、すべり止め=ゴム 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×110×85 耐熱温度(℃)ポリスチレン=80、ABS樹脂=80
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沖縄料理・人参しりしりが簡単に作れる!にんじんだけでなく、大根やきゅうり、じゃがいもなどの和え物、酢の物、サラダにもぴったり。普通のスライサーよりも野菜の繊維が粗く断ち切られて、表面がざらざらになるので味のしみ込みがよくなる。また、ささがきよりも太い仕上がり。金属部はステンレス製で衛生的。
寸法(mm)92×270×14 質量(g)80
1個
799 税込879
当日出荷

包丁では難しいしょうがの張切りが簡単に出来る極細千切り器。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)280×80×15 質量(g)62 材質(本体)ABS樹脂 材質18-8ステンレススチール(刃部) 材質(キャップ)ポリプロピレン アズワン品番65-1221-17
1個
869 税込956
3日以内出荷

先を直置きして調理する時に滑りにくいように滑り止めと、ボールに載せて調理する時に安定する切り欠き付。食材が目詰まりしにくい快適仕様です。 。千切り幅:約1mm
材質本体/ABS樹脂(耐熱温度100度)、刃部/ステンレススチール 高さ(mm)30 質量(g)103 縦(mm)295 横(mm)100
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

往復で千切りが作れるのでスピードアップ。きちんと、エレガント。日本製の品質に裏打ちされたサンクラフトを代表する高級キッチンツールシリーズ。発売より30年以上愛されるロングセラーシリーズのキッチンツールです。食事は毎日のことだから、道具にはこだわりたい。そんな気持ちにお答えします。
材質本体:ABS樹脂刃部:刃物用ステンレス鋼 質量(g)78 寸法(cm)28.5×9.5×1.3
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

軽くて、滑りにくい!抜群の使いやすさ! 両面使用で細・太2種類の千切りができる。 しっかり固定。 握りやすい太めグリップ。 底が滑りにくい。
仕様両面 材質プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、千切り部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー 耐熱温度(℃)ABS樹脂:80、PCTG樹脂:90
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

シャープなエッジで切れ味抜群。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 質量(g)73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅90×奥行270×高さ25
1個
849 税込934
翌々日出荷

シャープなエッジで切れ味抜群。薄い刃が快適!
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 幅(mm)(穴)5 質量(g)73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅90×奥行8×高さ270
1個
849 税込934
翌々日出荷

使いやすいサイズと握りやすいハンドル形状にこだわった調理道具シリーズ。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)275×90×30 質量(g)92 材質ステンレスチール(刃部)、ポリプロピレン(指ガード) 材質(本体)ABS樹脂 耐熱温度(℃)100 アズワン品番65-1223-84
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。千切りがふわふわ!容器付。
材質樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×280×75 耐熱温度(℃)90
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

両面で太・細2種類の千切りができる。
材質プレート:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 容器:AS樹脂(耐熱温度90℃) 千切り部:ステンレス鋼 ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー 質量(g)225 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長300×幅110×高さ60
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

つま切り・千切りができます。
材質刃部・枠:ステンレス鋼、本体:天然木 質量(g)95.3 寸法(cm)約8.3×1.5×26.9
1個
739 税込813
6日以内出荷

極細ふわふわ食感。千切りが超軽い。シャープなエッジ(エッジの厚さ0.3mm)で繊維が切れるので、千切りが簡単に作れます
材質【樹脂部】ABS樹脂【千切り部】ステンレス鋼 質量(g)73 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×90×25
1個
819 税込901
翌々日出荷

アークランドサカモトPRO SERIES V型千切り器ホルダー付
V刃で野菜の千切りが手早くでき、下ごしらえがラクラク。食材が横にすべらず、千切りができます。ホルダー付で、小さくなった野菜も無駄なく調理。スイスイ切れてお料理バッチリ。Vカットで食材が横にすべらず、楽々調理。小さくなった野菜もホルダーを使えば安心。ホルダー付きで安心ラクラク。
用途野菜のスライスに 仕様安全ホルダー付 使用方法はじめて使用する際は、食器用洗剤をスポンジにつけて洗い、よくすすいでから使用してください。 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)マイナス20 変色にんじん等、野菜によってはプラスチック部が野菜の色素で色が変わることがありますが、害はありません。 使用後の手入方法使用後はよく洗い、付着物をきれいに取り除いてから、よく乾かして保管してください。塩分や酸類を含んだ汚れのついたまま刃を放置したり、湿気の多い場所で保管するとサビの原因となります。
1個
729 税込802
翌々日出荷

3mx3mの野菜千切りを作る事ができます。白を基調にシンプルな飽きのこないデザイン。
材質(金属部)ステンレススチール、(本体)ABS樹脂 質量(g)99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.1×27.5×1.4 アズワン品番65-1220-84
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

沖縄県の郷土料理。「しりしり」用の千切り器。 きんぴらなど、太めの千切りが作れる。
材質金属部:18-8ステンレス樹脂部:ポリプロピレン 寸法(mm)14×268×90 質量(g)103
1個
599 税込659
8日以内出荷

1台でスライスと千切りができ、それぞれ3段階(約1.5・3・4.5mm)の厚さ調整ができる、可変式スライサー&千切り器です。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/ハンドル表面:熱可塑性エラストマー樹脂(耐熱温度80℃)/可変プレート:透明ABS樹脂(耐熱温度80℃)/指ガード:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)約330×130×60 質量(g)約311
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

Qシリーズは使い始めから洗い終わるまでのわずらわしさのない使いやすい製品。幅:約1.5mm・厚さ:約1mmに切れます。
材質ABS樹脂、エラストマーコンパウンド、ステンレス鋼刃、ステンレス刃 質量(g)87 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.4×1.6×25
1個
859 税込945
当日出荷

キャベツ、大根など、様々な野菜が手軽に切れる、ニューピーラー[スイッチ] こちらの商品は、太千切り・細千切り用ピーラーです 太千切り・細千切り用は大根の太切りや桂剥き、きゅうりを使っての飾り切りなどにお使いください また人参などの千切りにも重宝します 持手を反転すると刃部が回転します 1本のピーラーで、太千切り・細千切りの切り分けができます
材質(刃)ステンレス 材質(本体)ステンレス 全長(mm)200 材質オールステンレス製 刃渡り(mm)75
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

大根、人参のつま切りなどに。
材質本体天然木 刃部ステン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)273×83×17 TKG品番9-0668-1101 TKG品番(2017)6-0591-1001
1個
739 税込813
3日以内出荷

とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。 キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)146×380×18
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

基本の調理ツールが全部そろって、ケースにスッキリ収納。4枚の調理板と切れ味の良いピーラーのセットです。ケガを防ぐ安全ホルダーと水切りができる受け容器付き
寸法(mm)232×120×88 質量(g)505 材質収納容器、受け容器、スライサー、千切り、おろし、薬味おろし、ピーラー、安全ホルダー:スチロール樹脂、切り刃:ステンレススチール 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)130
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング