厨房用品 :「鍋 温度 計」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る 材質本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス 方式バイメタル式
1個
979 税込1,077
当日出荷

メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃)0~120 TGK品番359-70-25-11 材質SUS304(透明板 ポリカーボネート) 質量(g)約130(本体)約62(クリップ) 目盛1/2 外径(Φmm)(表示部)Φ80 精度±2℃ センサー寸法(mm)Φ8×400
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ32×140 質量(g)17 測定温度範囲(℃)0~220 アズワン品番64-9286-20
1個
799 税込879
当日出荷

油の温度で決まる揚げ物の必需品。 鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃)20~220 材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm)幅145×高さ43×奥行43 質量(kg)0.04 クロム 測定範囲20 ~ 220 ℃ 材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g)約40 最小表示5℃ 最小目盛(℃)5 表示範囲(℃)20 ~ 220 ℃ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅145×高さ43×奥行43 直径×長さ(mm)43×145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100 材質ステンレス 最小表示2℃ 直径×長さ(mm)62×350 TKG品番9-0620-0202 TKG品番(2017)6-0555-0202
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

サイズ(cm)20 適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×210×110 底面の厚さ(mm)0.7
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100 材質ステンレス 最小表示2℃ 直径×長さ(mm)62×400 TKG品番9-0620-0203 TKG品番(2017)6-0555-0203
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100 材質ステンレス 最小表示2℃ 直径×長さ(mm)62×250 TKG品番9-0620-0201 TKG品番(2017)6-0555-0201
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

SOTOブランドの燻製用温度計。 燻製づくりには温度管理が肝心です。 スモーカー内の温度がすぐに分かります。
質量(g)14 測定範囲(℃)0~200 直径×長さL(Φmm×mm)37×102 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品取扱説明書 材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm)直径35×145 クロム 測定範囲0 ~ 100 ℃ 材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g)約28 最小目盛2 ℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)0~100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サミット工業カラッ!フル揚げ鍋
温度計付(容量は満水容量です。)
材質本体/鉄(シリコン焼付塗装)、アミ/鉄(クロームメッキ) 容量(L)3.2 寸法(cm)20cm サイズ(cm)20 寸法(幅W×奥行D)(mm)238×220 深さ(mm)107 底径(Φmm)140 底面の厚さ(mm)1.6 TKG品番9-0431-0601 TKG品番(2017)6-0388-1501
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

IPX5に準拠した防滴温度計。測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。センサー全体を保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。鍋などの底の深い部分で測定しやすいロングタイプ。
ホワイト 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×350
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燻製作り等に便利な温度計です。
材質本体:アルミニウム、ガラス:耐熱ガラス、温度感知棒:18-8ステンレス鋼 外径×全長(mm)35×100
1個
699 税込769
当日出荷

鍋固定型
測定範囲(℃)50~300 質量(kg)0.1 最小表示10℃ 直径×長さ(mm)55×160 TKG品番9-0620-0401 TKG品番(2017)6-0555-0701
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

設定温度をブザーでお知らせします 上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い! 鍋取付用クリップ付き 温度センサー部は食品衛生法適合
測定温度範囲(℃)-20~250 測定単位0.1℃ 測定間隔約1秒 精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃ 材質ABS樹脂・ステンレス 本体寸法(mm)108×34×190 本体質量(g)59 使用電池単4型乾電池×1 アズワン品番64-9288-22 防滴構造IPX4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ひと目でわかるジャストな適温。油の温度を確認しながら揚げごろ温度でカラッと揚げられます。
材質本体:アルミニウム 温度感知棒:銅(ニッケルめっき) 感温部:バイメタル式 文字盤・針:カラー鋼板 ガラス:強化ガラス 質量(g)16 全長×幅W(mm)105×35 棒長(mm)90
1個
629 税込692
翌々日出荷

油の温度を測れる温度計が付いた、使いやすい天ぷら鍋。油はねを防ぐガード付き。油の移しかえに便利な注ぎ口。ガス・IH対応。
材質本体・ハンドル/鉄(シリコーン焼付塗装)、ガード/鉄・カラー印刷鋼板 質量(g)約730 サイズ(cm)約20 寸法(cm)約30.2×20.6×11
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

材質ホーロー 容量(L)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×265×105
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

IH対応。油が外にはねにくいフード付。
用途揚げ物調理に サイズ(cm)20 材質(取手) 材質(本体)鉄(底の厚さ0.9mm) 材質(網) 満水容量(L)2.2 表面処理【本体】シリコン樹脂塗装、【取手・アミ】クロムメッキ、【フード】アクリル樹脂塗装 アズワン品番64-4071-21 最適油量(L)1 温度計の種類バイメタル式
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

斜面タイプなので見やすい形状ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。
1個
17,820 税込19,602
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度計付で揚げ物の温度を一目でキャッチ。 油の飛びハネを防止するガード枠付。
材質本体:鉄(シリコン焼付塗装)、ガード枠:鉄(クロームメッキ)、取手:フェノール樹脂
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揚げごろが確認できる温度計付。 オール熱源対応。
質量(g)680 サイズ(cm)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×105 材質本体:鉄(底の厚さ0.7mm)、取手:鉄、フード:鉄、温度計:バイメタル式 表面処理本体・取手・フード:シリコーン樹脂塗装
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

材質本体・フード:鉄、取手:フェノール樹脂、温度計:バイメタル式 サイズ(cm)20 質量(g)886 容量(L)2.3 深さ(mm)鍋:約77 表面処理本体・フード(シリコーン樹脂塗装) 耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150 底面の厚さ(mm)1.2
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

使い勝手のいい天ぷら鍋 揚げごろ温度が一目でわかる温度計付き IH対応
材質本体・取手・フード:鉄、温度計:バイメタル式、アミ:鉄(クロムメッキ)、外面:シリコーン樹脂塗装 質量(g)680 サイズ(cm)20 寸法(cm)29×21×10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

材質本体・フード:鉄、取手:フェノール樹脂、温度計:バイメタル式 サイズ(cm)20 質量(g)938 容量(L)2.3 深さ(mm)鍋:約77 表面処理本体・フード(シリコーン樹脂塗装) 耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150 底面の厚さ(mm)1.2
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

材質本体・蓋:鉄、表面加工:ふっ素樹脂加工、アミ:鉄(クロムメッキ)、温度計:アルミニウム合金、銅(ニッケルメッキ) 寸法(mm)245×170×100 ブラック 質量(g)960 油量(L)2.2
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

サイズ(cm)20 適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×210×120 底面の厚さ(mm)0.7
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

調理がしやすいベーシックな揚げ鍋。無駄なく使える大きさです。油ハネを防ぐガード枠付。ガード枠には揚げ物食材の適温メモ付!付属の温度計で油の温度を確認しながら調理ができます。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
材質本体:鉄(シリコン焼付け塗装)、ガード枠:鉄(アクリル塗装)、取っ手:鉄(クロムめっき) 寸法(mm)約310×210×107 容量(mL)2300(適正油量:1200) 質量(g)約710 深さ(mm)80
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

油を注いだ時に液だれしにくく、油切れの良い幅広な注ぎ口。
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 材質本体:鉄(シリコーン樹脂)、アミ・取手:鉄(クロムめっき)、温度計:バイメタル式 底面の厚さ(mm)1.2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『食彩亭 ステンレス角型天ぷら鍋 20cm 温度計付』は、角型タイプの天ぷら鍋です。スタイリッシュな角型なので、ナナメに使えばトンカツや有頭エビなどの横長食材も揚げやすい形状の調理器具となっています。油ハネを押さえるガード枠は手前に向かって傾斜が付いており、温度計の文字盤が見やすくなっています。オールステンレス製でお手入れ簡単です。表面加工がされていないため、塗装のハガレを気にせず使用できます。うっかり焦がしてしまっても、ちょっとくらいの錆びであれば金たわしでこすり落とせば元通りになります。ステンレスは業務用としてもよく扱われていることからも解りますが、機能性はそのままで長く使うことができる素材です。
用途ご家庭での揚げ物調理に。 材質ステンレス鋼 寸法(mm)ステンレス:(本体)0.7、(枠)0.5 容量(mL)2500 サイズ(cm)20 最適油量(mL)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×21.8×11
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量の油でも長い食材が揚げられる!保管に便利な蓋付。丸鍋では揚げにくい、エビやアスパラなど長さのある食材も揚げやすい長角型。保管に便利なフタは調理時にはバットとして使用でき、二役こなせます。ツマミが無い分収納時もコンパクトです。付属の温度計で油の温度を確認しながら調理ができます。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
材質本体:鉄(シリコン焼付け塗装)、蓋:鉄(シリコン焼付け塗装)、アミ:鉄(クロムめっき) 寸法(mm)約240×180×93 容量(mL)1900(適正油量:700) 質量(g)約750 深さ(mm)82 内径寸法(Φmm)200×120
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ドリテック揚げ物用温度計
適温でサクッ!とおいしい揚げ物調理 温度表示が色別でわかりやすい!大きくて見やすい表示盤 鍋に付けられる取付金具付 取付金具は鍋の深さに合わせて上下に可動します。 温度感知棒の長さ約13cm
仕様●サイズ:幅54×奥行54×高さ147mm●重量:約37g●材質:ステンレス、強化ガラス●測定方法:バイメタル方式●測定範囲:0~220℃●精度●▼0~100℃、±5℃●▼101℃~220℃、±10℃ アズワン品番68-0579-26
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:W170×D82×H135mm●容量:300mL●18-8ステンレス、ベークライト、温度計材質/18-8ステンレス、アクリル、ABS●コード番号:AE4161 アズワン品番67-6877-89
1個
2,680 税込2,948
6日以内出荷

マトファの低温度計・高温度計は、 鍋にねかせて使えるようにガードが 付いています。
測定範囲(℃)-10~120 材質PC、ガラス 全長(mm)310 TKG品番9-0620-1501 TKG品番(2017)6-0555-1901
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

マトファー高温度計(新型)
マトファの低温度計・高温度計は、 鍋にねかせて使えるようにガードが 付いています。
測定範囲(℃)80~200 材質ステンレス、ガラス 全長(mm)300 TKG品番9-0620-1601 TKG品番(2017)6-0555-2001
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

温度計付きで調理しやすい天ぷら・揚げ物鍋カラッと揚がる鉄製の天ぷら鍋。揚げ物・天麩羅料理専用。 温度計付きで適温を確認しながら揚げることができる。鍋蓋の内側で油切りができるワイヤー付き。 切った油は鍋に落ちるので、お手入れ簡単。
材質本体/鉄(底の厚さ1.6mm)、シリコン焼付け塗装フード/鉄、焼付け塗装アミ/鉄、クロムメッキ 寸法(cm)24 サイズ(cm)24 満水容量(L)3.2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

カラッと揚がる鉄の揚げ鍋。蓄熱性の高い鉄は油の温度を下げにくく美味しく調理可能です。温度計付きなので、食材に合わせて適温を確認できます。油をより安全に扱える油はねガード付き。
サイズ(cm)22 材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、油跳ねガード:鉄(焼付塗装) 容量(L)約3.3 寸法(mm)約320×245×110 質量(g)約630
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります