厨房用品 :「鍋ブラシ」の検索結果
まな板、ザル、フライパン、鍋などのご使用に最適です。
天然繊維100%のパキンが、泡立ちが良く耐熱、耐薬品性にも優れていますので、汚れに対して使いやすいブラシです。
柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます。
材質柄部:ポリプロピレン、毛部:パキン(天然繊維)
エスコ品番EA928AG-16A
ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
長めで野菜を傷つけずに洗うのに最適なブラシ。野菜だけでなくザルやお弁当箱、キッチンまわりの小物やシンクを洗うのにもオススメ。先端部分のブラシ毛を斜め植毛しているので細かいところやスミにも届き、スッキリ洗えます。
セット内容2色組
材質ブラシ・グリップ=ポリプロピレン
質量(g)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×130×50
耐熱温度(℃)ブラシ台/約120℃、ブラシ/約70℃
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。底の丸い鉄鍋などの洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
毛丈(mm)43
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)235
外形寸法(mm)400×70×60
耐熱温度(℃)121
フライパンや、鍋等の油汚れ等の掃除、メンテナンスに。
用途フライパンや鍋等の掃除に
持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。
用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所
幅(mm)76
全長(mm)508
毛丈(mm)45
線径(Φmm)0.6
ブラシ長(mm)110
スポンジを水にぬらして洗うだけで、ブラシ状の超極細繊維 が頑固な汚れを落とします。鉄器、テフロンなどのフッ素樹脂加工、陶器、プラスチック、 ガラス、ホーロー、アルミなどの食器や鍋やグラス、 おろし金等にご使用できます。
種類ネットスポンジ
材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D)(mm)170×140
寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。
用途タンクの内面、大型機器などの全面洗浄
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
ブラシの硬さはソフトタイプで比較的軽い汚れに適します。
質量(g)135
毛丈(mm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×50×50
線径(mm)0.4
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト
線径(mm)0.35
毛丈(mm)25
外形寸法(mm)25×275×35H
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)50
耐熱温度(℃)120
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質ポリプロピレン
毛丈(mm)40
幅W×全長(mm)75×230
セット内容大/Φ25×95×全長225 豚毛中/Φ18×90×全長215 豚毛小/Φ15×65×全長155 豚毛ミニ/Φ8×30×全長100 ナイロン
材質大・中・小:白豚毛、ミニ:ナイロン
質量(g)19
使用場所キッチン
TKG品番9-1311-1301
セット内容大、中、小、ミニ
寸法(mm)大:Φ25×95、中:Φ18×90、小:Φ15×65、ミニ:Φ8×30
全長(mm)大:225、中:215、小:155、ミニ:100
TKG品番(2017)6-1175-2001
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
円形になっているので中華鍋の側面にフィットします。青色で異物混入対策にも効果的です。
用途配管・円筒器具向けブラシ
材質毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:PP
径(Φmm)毛材:0.4
毛丈×全長(mm)15×280
耐熱温度(℃)120
ブラシ径(Φmm)160
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応
タイプハード
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)30
外形寸法(mm)200×22×35
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.5
キッチンまわりの軽い汚れに。端まで届く山切りカットになっており、収納タイプのミニブラシで細部も洗えます。
色ホワイト
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
毛丈(mm)25~40
寸法(幅W×長さL)(mm)45×435
耐熱温度(℃)120
スポンジを水にぬらして洗うだけで、ブラシ状の超極細 繊維が頑固な汚れを落とします。鉄器、テフロンなどのフッ素樹脂加工、陶器、プラスチッ ク、ガラス、ホーロー、アルミなどの食器や鍋やグラス、 おろし金等にご使用できます。
材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム
全長(mm)250
スポンジを水にぬらして洗うだけで、ブラシ状の超極細繊 維が頑固な汚れを落とします。鉄器、テフロンなどのフッ素樹脂加工、陶器、プラスチッ ク、ガラス、ホーロー、アルミなどの食器や鍋やグラス、 おろし金等にご使用できます。
材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×85
耐熱・耐薬品性に優れ、馬毛だけを使用した泡立ちのいい柄付きキッチンブラシです。キズが気になるフッ素樹脂加工のフライパンやホーロー鍋等もやさしく洗えます。
材質ブラシ/馬毛 柄/天然木
高さ(mm)250
質量(g)58
縦(mm)50
横(mm)60
1個
¥780
税込¥858
4日以内出荷
優れた耐熱性、耐久性とカラーシステムで清潔で美しい作業環境づくりに貢献します。耐熱性:摂氏134℃まで耐えられる高耐熱性素材を使用することにより、高温での消毒も可能。バクテリアの繁殖を抑え、衛生面も安心です。耐久性:脱毛しにくい植毛方法採用で安心して長くご使用いただけます。ブラシを握りやすい柄付きブラシ。番重・バット・鍋などの清掃に使えます。
材質毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)/ハンドル:PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)植毛台:90
全長(mm)410
質量(g)260
タイプハード
先端幅(mm)45
優れた耐熱性、耐久性とカラーシステムで清潔で美しい作業環境づくりに貢献します。耐熱性:摂氏134℃まで耐えられる高耐熱性素材を使用することにより、高温での消毒も可能。バクテリアの繁殖を抑え、衛生面も安心です。耐久性:脱毛しにくい植毛方法採用で安心して長くご使用いただけます。ブラシを握りやすい柄付きブラシ。番重・バット・鍋などの清掃に使えます。
材質毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)/ハンドル:PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)植毛台:110
全長(mm)275
質量(g)230
タイプハード
先端幅(mm)70
センサー付きのコンロでも魚や餅が焼けます
中央のくぼみに水を入れて使用します
「ちいさな焼き台」を使うと、温度センサー付きコンロで炎が弱くなることなく
焼き網などで調理ができます。
温度センサー付きガスコンロの五徳の上で炎が弱まらないようにするための補助器具です。
センサーに反応して炎が弱まり、うまく焼けない方におすすめです。
ガスの火力調整も自在にできるので、焼き具合を確認しながらの調理が可能です。
素材に耐熱温度差700℃の耐熱陶器(耐熱セラミックス)を使用しているので、
正しく使用すれば温度差によって割れる心配もありません。
本体が汚れてしまった場合は、金属製のたわしやブラシでゴシゴシこすり洗いができます。
【SIセンサー付きガスコンロとは】
調理器具の鍋底温度を感知して、ある一定以上の温度になるとガスを遮断したり、
自動で火力を調節する機能を備えたガスコンロのことです。
(2008年10月以降センサー付きコンロしか発売されていません。)
【ご使用方法】
1、焼き台をコンロの五徳にのせて中央のくぼみに水を入れます。
がたつき・ぐらつきがないか、本体中央が温度センサーにあたっているかを確認します。
水受け部に8分目ほどの水で約15分の火力調節ができます。
水がなくなればセンサーが反応して炎が弱まります。
2、焼き台の上に焼き網等をのせてガスを点火。炎を調整しながら焼き具合を確認し焼き上げます。
裏面は五徳にはまり、ズレにくい設計です。
焼き魚に
焼き網でお餅を
たまご焼きに
ミニフライパンに
直径×高さ(cm)15×3.3
質量(g)265
材質耐熱陶器(耐熱セラミックス)
高さ(mm)33
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
スパルタブラシは有数の酪農地帯であるアメリカ・ウィスコンシン州に、1908年酪農乳業向け洗浄用具の専門メーカーとして誕生しました。人間工学的に開発されたハンドブラシやハンドルブラシの基本的な形状やその構造は100年間経っても変わることなく、現在では食品産業の衛生環境に対応した合成繊維のフィラメントを施し、進化したカーライル・スパルタブラシとして今日においても広く愛され続けています。シンク、タンク、大型鍋、ミンチ機械など多目的に。
質量(g)230
外寸(mm)【外寸1】幅76×全長406、【外寸2】毛:22
材質(毛)ポリエステル
コードコード番号:7029020
アズワン品番61-6748-83
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
スパルタブラシは有数の酪農地帯であるアメリカ・ウィスコンシン州に、1908年酪農乳業向け洗浄用具の専門メーカーとして誕生しました。人間工学的に開発されたハンドブラシやハンドルブラシの基本的な形状やその構造は100年間経っても変わることなく、現在では食品産業の衛生環境に対応した合成繊維のフィラメントを施し、進化したカーライル・スパルタブラシとして今日においても広く愛され続けています。シンク、タンク、大型鍋、ミンチ機械など多目的に。
質量(g)340
外寸(mm)【外寸1】幅76×全長762、【外寸2】毛:22
材質(毛)ポリエステル
コードコード番号:7029120
アズワン品番61-6748-88
1個
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
cotta無水調理鍋の浅型タイプです。
直径26cmの大きめサイズでお鍋やパエリアなどにおすすめです。
女性が片手でも持てる軽い素材でできています。
PFOS・PFOA不使用。
【お手入れ方法】
柔らかいスポンジで洗浄してください(硬いブラシなどは使用不可)
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質アルミダイキャスト、内側:2層フッ素樹脂、外側:ブラック耐熱塗装
質量(g)本体:930/蓋630
容量(L)本体:約3
内寸(mm)本体:直径260×H65
寸法(Φ×mm)本体:直径27(持ち手込約33.5)×H7cm、蓋:H3cm(取っ手込)(約)
レンジ不可
耐熱温度(℃)260
耐冷温度(℃)-30
食器洗浄機可
1個(1個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。