多数の鋲の先端が平らに揃ってある為、魚の身を傷つけることなく且つ能率が良いです。柄の角度を上下に曲げる事ができるので使い易いです。鋲を特殊な方法で圧入し、カラクリ止めにしてあるので非常に強い。
用途うろこ取り
長さ(mm)約205
仕様魚の身を傷つけにくい
形状鋲:平ら
柄長さ(mm)約115
寸法(幅W×長さL)(mm)頭部:35×長さ80
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
本体 回転数:毎分500~1、250回転 入力:DC12V 出力:5W(1、250回転)コントローラー 入力:単相100V、50/60 出力:DC12V。スーパー・ホテル・レストラン・仕出し屋等で 面倒なウロコ取り作業がこれ1台でグーンと スピードアップ。左右回転切り替えスイッチ付の為右ききの 方だけでなく左ききの方にも使用可能です。スピード調節が無段階でできますので魚の 大・小を問いません。
材質樹脂、アルミ
長さ(mm)255
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×90(コントローラー)
直径×長さ(mm)65×255(本体)
TKG品番9-0530-0201
TKG品番(2017)6-0473-1901
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
魚のうろこが素早く取れます。
材質ステンレス鋼
全長(mm)194
質量(g)68
寸法(cm)約2.2×1.7×19.4
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
一回転に10枚の刃が回転するため効率よく綺麗にうろこを剥ぎ取ります。
ハンド部は防水仕様となっており、回転刃を丸ごと水洗いでき衛生的に使い続けていただけます。
用途魚のうろこ取り。
長さ(mm)200
質量(g)本体:2.2、持ち手:0.48
電源(V)100~240(50/60Hz)
グリップ径(Φmm)53
本体寸法(mm)200×110×150
消費電力110VA 18W
グリップ長さ(mm)235
電源コード(m)1.5
ワイヤー長(mm)1500
回転速度(min-1[r.p.m])0~4500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
うろこの飛びにくいカバー付き。
ステンレス一体型のうろこ取りです。
材質本体:ABS樹脂、カバー:メタクリル樹脂
質量(g)87
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)212×56×28
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
特長うろこが飛び散らないで、取れたうろこが収納ボックスに入るので作業後の清掃が簡単です。
材質18-8ステンレス
全長(mm)220
寸法(縦×横×高さ)(mm)金具部:50×33×18
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ウロコが飛び散りにくい。角や辺を使い分けることで幅広い種類の魚(鯛・小鯛・ヒラメ・ブリなど)のウロコを簡単に取ることができます。
材質先端部・取っ手部:エラストマーAR-885C/芯:ステンレススチール
サイズS
質量(g)約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×160×80
TKG品番9-0529-1102
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)215
板厚(mm)1
幅W×全長(mm)35×215
刃先(mm)60
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
主に小魚の解体に便利です。
材質(刃)バナジウムステンレス鋼
材質(柄部)朱丹
背厚(mm)2.3
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
我が家の魚屋さん。かんたん三枚おろし。
イカの皮むきにも便利。
材質(刃)ステンレス鋼
質量(g)80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×45×20
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
材質真鍮
全長(mm)200
質量(kg)0.12
タイプ-
刃のサイズ(mm)60×35
TKG品番9-0529-0301
TKG品番(2017)6-0473-0701
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
今までに無い画期的なウロコ取りで特許取得済みの商品です。
材質取手及び先端部/食品用高強度ゴム、ハンドル部/ステンレス
質量(g)272
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×110×100
TKG品番9-0529-1101
TKG品番(2017)6-0473-1701
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
魚加工工場での骨抜き作業に!
ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm)120
仕様ばね付先曲りプライヤー形状
トラスコ品番824-8269
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)65
先端厚さ(mm)1.2
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「究極の血抜き・津本式」でお馴染み津本光弘さん監修、「切る、締める、ウロコ取り、内臓のかき出し」を1つでこなすことができ、「釣った魚を美味しく持ち帰る」ために生まれたアイテム。分解できるので洗浄が可能。スマホで魚のサイズが測れる計測アプリ対応のマーカー付き。さびにくいフッ素加工。
用途釣った魚の計測、締める、切る、うろこ取り、内蔵かきだしに。釣り、アウトドア、川、海、キャンプなどにも。
付属品刃先ケース、予備バネ
質量(g)約190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×60×22
取扱説明書(1.16MB)
進化した強力5枚刃・長時間でも疲れない
一台でほとんどの魚がOK、腹部・頭部もきれいに取れます。ハンドモーターは防水防塵仕様。
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])6200
ケーブル長(m)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×275×120
寸法(Φ×mm)本体回転部:34(最大)×165
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。