8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ 1/4フレア SNS-C110 鷺宮製作所

    圧力スイッチ 1/4フレア SNS-C110

    鷺宮製作所
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    YSシリーズと調和した新デザイン
    仕様●重量:0.33kg●付属品:1/4 フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8 ねじ4個●調整範囲(Mpa):最低0.1/ 最高1●入切圧力差(Mpa):最小0.1 / 最大0.3●最高使用圧力(Mpa):1.5●気密試験圧力(Mpa):1.65●寸法(mm):A 96.5 / B 22.4●納入時設定値(Mpa):回路切 0.4/回路入0.6●流体温度:-20~120℃●使用周囲温度:-20~70℃●【用途】●冷凍(蔵)庫、コンデンシングユニット、エアコン、ポンプ、車輌、船舶等●コード番号:119-0160763アズワン品番67-4828-05
  • 圧力スイッチ用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    圧力スイッチ用ダンパー

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    材質(本体)C3604質量(g)230最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ PEVシリーズ Festo

    圧力スイッチ PEVシリーズ

    Festo
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    Festo PEV圧力スイッチ。Festo PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。
    仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:相対圧力●最適なメディア:圧縮空気, 水●接続:G 1/4●タイプ:圧力スイッチ●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:PEV●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP65●出力範囲:125 V dc, 250 V ac●コード番号:125-9916アズワン品番65-8008-62
  • 圧力スイッチ RIKEN(理研機器)

    圧力スイッチ

    RIKEN(理研機器)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    工具不要で簡単に圧力設定ができます。
  • 圧力スイッチ RS PRO RS PRO

    圧力スイッチ RS PRO

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様最高使用圧力 = 420バール最低使用圧力 = 0バール圧力タイプ = 正圧接続 = G1/4最適なメディア = 油
  • 圧力スイッチ(HW1) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ(HW1)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    コンパクト・軽量な圧力スイッチです。 ドレーンも不要で、ON-OFFの確認用に最適です。
    呼び02最高使用圧力(MPa)7
  • 押しボタンスイッチ RIKEN(理研機器)

    押しボタンスイッチ

    RIKEN(理研機器)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • 半導体形圧力スイッチ 油研工業

    半導体形圧力スイッチ

    油研工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    半導体圧力センサに電子回路を組込み、出力部にフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタを採用した圧力スイッチです。センサ部は、半導体により構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と優れた耐久性が得られます。 従来の圧力スイッチの使用分野はもとより、特に小形・軽量で耐久性を要求される分野に最適です。

油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ