5,743件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
739 税込813
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

NACHI(不二越)単列深溝玉軸受
転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

深溝玉軸受 開放型 16000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 開放型 16000番台
RoHS
タイプ開放形 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)複列アンギュラ玉軸受
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)6.72 ボール個数7 ボール直径(mm)3.175 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑37000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑44000 基本動定格荷重Cr(N)2240 基本静定格荷重Cor(N)912 ベアリング番台6900
1個
209 税込230
翌々日出荷

NACHI(不二越)単列深溝玉軸受
転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
589 税込648
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNR C3/5K
軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級5 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
1個
939 税込1,033
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 グリース記号2AS(アルバニア S2) JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNR/2AS
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 グリース記号2AS(マルテンプ S2) JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
1個
339 税込373
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
273 税込300
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
379 税込417
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状片接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


シールド形状両シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUS440C JIS等級0 シール・シールド両側鋼板シールド付(SPCC、SECC-NC、SUS304) 荷重方向ラジアル 転動体材質SUS440C ベアリング番台6300
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。 固定側軸受として使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ円筒穴 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 備考- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

DDRIF フランジ付ラジアル深溝玉軸受 シールド形(インチサイズ) NMB(ミネベア) CADデータあり
内径d(Φmm)9.525 外径D(Φmm)22.225 幅B(mm)7.142 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)3297 基本静定格荷重Cor(N)1368 JIS等級0 フランジ外径D1(Φmm)24.613 フランジ幅C1(mm)1.575 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
RoHS
質量(kg)0.022 タイプ非接触シール付き 寸法d(mm)25 寸法r(mm)0.3 寸法D(mm)37 寸法B(mm)7 基本定格荷重Cr(kN)5.4 基本定格荷重Cor(kN)2.95 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000 許容回転速度(min-1) 油潤滑21000 ベアリング番台6800
1個
799 税込879
当日出荷

接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。 材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) シール合成ゴム接触両側シールタイプ 使用温度範囲(℃)-25~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)80 幅B(mm)18 番号【NSK】6208ZZC3E 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)40 呼び番号6208 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,498 税込2,748
欠品中

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 番号【NSK】6303ZZCM 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)17 呼び番号6303 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)62 幅B(mm)17 番号【NSK】6305ZZCM 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)25 呼び番号6305 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)80 幅B(mm)18 番号【NSK】6208CM 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)40 呼び番号6208 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)90 幅B(mm)20 番号【NSK】6210ZZCM 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)50 呼び番号6210 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
3,500 税込3,850
欠品中

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)85 幅B(mm)19 番号【NSK】6209ZZCM 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)45 呼び番号6209 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)100 幅B(mm)25 番号【NSK】6309ZZC3E 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)45 呼び番号6309 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)110 幅B(mm)27 番号【NSK】6310ZZC3E 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)50 呼び番号6310 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
6,198 税込6,818
欠品中

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)110 幅B(mm)27 番号【NSK】6310ZZCM 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)50 呼び番号6310 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 番号【NSK】6000ZZCM 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)10 呼び番号6000 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
699 税込769
欠品中

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 番号【NSK】6203ZZC3E 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)17 呼び番号6203 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
799 税込879
翌日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 番号【NSK】6205ZCM 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)25 呼び番号6205 シール・シールド片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,098 税込1,208
当日出荷