絞り込み
内径(Φmm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 160(1)
外径(Φmm)
  • 28(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 39(1)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 175(1)
幅(mm)
  • 40
  • 4(14)
  • 5(19)
  • 6(13)
  • 7(18)
  • 8(20)
  • 9(36)
  • 10(28)
  • 11(23)
  • 12(36)
  • 13(23)
  • 14(29)
  • 15(38)
  • 16(24)
  • 17(16)
  • 18(15)
  • 19(13)
  • 20(10)
  • 21(7)
  • 23(8)
  • 30(9)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(1)
シールド形状
両シールド形(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
円筒ころ軸受(1)
外輪タイプ
  • 止め輪付き(1)
止め輪付き
軌道輪列数
  • 複列(1)
複列
JIS等級
  • 等級0(1)
等級0
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • IKO(日本トムソン)(1)
NTN(エヌティーエヌ)・IKO(日本トムソン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
31(1)
32(1)
35(1)
38(1)
40(2)
45(3)
50(4)
55(1)
60(1)
160(1)
精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シーブ用ローラベアリング NAS IKO(日本トムソン)シーブ用ローラベアリング NASIKO(日本トムソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受はシーブ用として設計された断面高さの小さい総複列ころ形式です。 比較的低速回転で大きなラジアル加重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。
軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールねじ支持用軸受 BST形 NTN(エヌティーエヌ)ボールねじ支持用軸受 BST形NTN(エヌティーエヌ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
精密樹脂MLEベアリング NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリングNTN(エヌティーエヌ)
349税込384
1個
翌々日出荷
1.高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。2.構造:バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。3.特性:許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃4.許容PV値:PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
特殊