絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 15(5)
  • 17(5)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
外径(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 19(6)
  • 20(1)
  • 21(6)
  • 24(5)
  • 26(5)
  • 31(1)
  • 41(1)
  • 51(1)
幅(mm)
  • 5
  • 4(14)
  • 6(13)
  • 7(18)
  • 8(20)
  • 9(36)
  • 10(28)
  • 11(23)
  • 12(36)
  • 13(23)
  • 14(29)
  • 15(38)
  • 16(24)
  • 17(16)
  • 18(15)
  • 19(13)
  • 20(10)
  • 21(7)
  • 23(8)
  • 30(9)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(2)
シールド形状
両シールド形(4)
シールド形状
開放形(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
円筒ころ軸受(1)
軌道輪形状
深溝玉軸受(5)
外輪タイプ
  • フラット(3)
  • フランジ付き(2)
フラット・フランジ付き
軌道輪列数
  • 単列(5)
単列
JIS等級
  • その他(2)
  • 等級0(12)
その他・等級0
ブランド
  • NSK(日本精工)(6)
  • イースタン精工(4)
  • SMT(南海精工所)(3)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • セラベア(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
NSK(日本精工)・イースタン精工・SMT(南海精工所)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・セラベア・NTN(エヌティーエヌ)・IKO(日本トムソン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4(3)
5(4)
6(3)
8(2)
10(6)
12(6)
15(5)
17(5)
30(1)
40(1)
精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
55税込61特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
ステンレスベアリング 6800番台 両ゴムシール形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 6800番台 両ゴムシール形NSK(日本精工)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
スチールベアリング(六角穴ボルトタイプ) イースタン精工スチールベアリング(六角穴ボルトタイプ)イースタン精工(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。材質/仕上(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ使用温度範囲-40~140℃精度等級JIS B 1514 0級
ステンレスベアリング NSK(日本精工)ステンレスベアリングNSK(日本精工)(3件のレビュー)
779税込857
1個
欠品中
内径d(Φmm)12外径D(Φmm)21幅B(mm)5材質(本体)ステンレス質量(g)6許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)1040基本定格荷重Cr(N)1920シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
ステンレスベアリング(六角穴ボルトタイプ) イースタン精工ステンレスベアリング(六角穴ボルトタイプ)イースタン精工
869税込956
1個
当日出荷
JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。タイプ六角穴ボルトタイプ使用温度範囲(℃)-40~140精度等級JIS B 1514 0級
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所)SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)SMT(南海精工所)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ イースタン精工ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプイースタン精工
919税込1,011
1個
当日出荷
ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。
用途機械設備、搬送用など。硬度(ショア A)90タイプA材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタングレー使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)
289税込318
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)
839税込923
1個
当日出荷
内径d(Φmm)10外径D(Φmm)19材質(本体)ステンレス幅B(mm)5JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
超薄形クロスローラベアリング CRBT IKO(日本トムソン)超薄形クロスローラベアリング CRBTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
幅B(mm)5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプセパレータ付JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT(南海精工所)SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)SMT(南海精工所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高速性は接触シールによる限界があります。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックミニチュアベアリング 精度P6 セラベアセラミックミニチュアベアリング 精度P6セラベア(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ジルコニア精度P6耐熱温度(℃)260材質(保持器)PTFE
グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)グリースレスSUSベアリングSMT(南海精工所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から16日以内出荷
グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。
用途クリーンルーム、真空機器などに 半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼係数12.3許容回転速度(min-1)1000RoHS指令(10物質対応)対応
MGベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)MGベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。
用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼許容回転速度(min-1)1000
セラミックボールベアリング 6800番台 精度P6 セラベアセラミックボールベアリング 6800番台 精度P6セラベア
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
材質(本体)ジルコニア精度P6耐熱温度(℃)260材質(保持器)PTFE
スチールベアリング(十字溝ボルトタイプ) イースタン精工スチールベアリング(十字溝ボルトタイプ)イースタン精工
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。使用温度範囲-40~140℃ねじ長さ(mm)8ねじ寸法M6×1.00精度等級JIS B 1514 0級
特殊