絞り込み
内径(Φmm)
  • 3
  • 4(13)
  • 5(9)
  • 6(16)
  • 7(5)
  • 8(20)
  • 10(45)
  • 12(50)
  • 15(50)
  • 17(42)
  • 20(55)
  • 25(53)
  • 30(46)
  • 35(30)
  • 40(31)
  • 45(21)
  • 50(23)
  • 55(9)
  • 60(10)
  • 100(4)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 12(1)
幅(mm)
  • 2(1)
  • 2.5(4)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 6(1)
シールド形状
シールド形状
両シールド形(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(1)
外輪タイプ
  • フラット(1)
フラット
軌道輪列数
  • 単列(1)
単列
JIS等級
  • 等級0(2)
等級0
ブランド
  • EZO(北日本精機)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • イースタン精工(1)
EZO(北日本精機)・NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・イースタン精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
10(45)
12(50)
15(50)
17(42)
20(55)
25(53)
30(46)
35(30)
40(31)
50(23)
内径(Φmm)をもっと見る
精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
52税込57特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)AR形 フランジ付スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ イースタン精工ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプイースタン精工
919税込1,011
1個
当日出荷
ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。
用途機械設備、搬送用など。硬度(ショア A)90タイプA材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタングレー使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)(1件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレスボールベアリング MR オープン形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング MR オープン形EZO(北日本精機)
209税込230
1個
翌々日出荷
特殊