絞り込み
内径(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(6)
- 12(5)
- 15(7)
- 17(7)
- 20(7)
- 25(9)
- 30(9)
外径(Φmm)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(2)
- 22(2)
- 25(1)
- 26(4)
- 28(4)
- 30(1)
- 32(6)
- 35(6)
- 40(3)
- 42(5)
- 47(8)
- 52(3)
- 55(5)
- 62(4)
幅(mm)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(5)
- 9(6)
- 10(5)
- 11(2)
- 12(8)
- 13(5)
- 14(2)
- 15(4)
- 16(4)
ブランド
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
- NTN(エヌティーエヌ)(30)
- NSK(日本精工)(22)
- SMT(南海精工所)(11)
- イースタン精工(11)
- セラベア(10)
- KSK(仲井軸受製作所)(9)
- 椿本チエイン(9)
- IKO(日本トムソン)(9)
- EZO(北日本精機)(5)
- SWC(3)
- CCTYベアリングジャパン(3)
- KMT(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- シマテック(1)
- INA(1)
- シマツール(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「内径(Φmm)」から絞り込む
5(1)
6(2)
8(2)
10(6)
12(5)
15(7)
17(7)
20(7)
25(9)
30(9)

MGベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
耐食組合せセラミック軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンプロPRZベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷軸受の転がり面にゲル状ふっ素高分子被膜を形成して潤滑します。 クリーンプロ寿命10倍。用途半導体製造装置、露光装置、搬送装置、真空モータ、真空機器仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼寸法r(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
PNベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。用途クリーンルーム、真空機器などに 半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼係数12.3許容回転速度(min-1)1000RoHS指令(10物質対応)対応
MGベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼許容回転速度(min-1)1000
PNベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥5,798税込¥6,3781個欠品中保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼係数12.3許容回転速度(min-1)1000
PNベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。用途クリーンルーム、真空機器などに 半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
PNベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷セパレータに含有されている耐熱性の高い二硫化タングステンによって潤滑します。 耐熱350℃と耐荷重性を両立用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空製造装置、PDP製造装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(セパレータ)二硫化タングステン自己潤滑複合材、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
PNベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
MGベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼係数12.4許容回転速度(min-1)1000
PNベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥11,980税込¥13,1781個欠品中潤滑性に富んだふっ素系高分子を用いた固体潤滑軸受です。保持器材料は、発じんが少ないふっ素樹脂を使用しています。 クリーン、真空対応の基本仕様。用途半導体製造装置、液晶製造装置、搬送装置、検査装置仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼外径D(Φmm)55幅B(mm)13寸法r(mm)1内径d(Φmm)30係数14.7許容回転速度(min-1)330RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)95
PNベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。用途クリーンルーム、真空機器などに 半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PNベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷から5日以内出荷保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
耐食組合せセラミック軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼寸法r(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
耐食組合せセラミック軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個欠品中耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼外径D(Φmm)22幅B(mm)7寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)8係数12.4許容回転速度(min-1)1000RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)25