絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 15(4)
  • 17(4)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 35(3)
  • 40(7)
  • 45(5)
  • 50(6)
  • 55(4)
  • 60(6)
  • 65(3)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(4)
  • 110(2)
  • 120(3)
外径(Φmm)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 28(3)
  • 30(3)
  • 42(3)
  • 47(3)
  • 68(4)
  • 80(4)
  • 85(3)
  • 100(4)
  • 105(2)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 130(4)
  • 140(3)
  • 145(2)
  • 150(4)
  • 180(3)
  • 190(2)
幅(mm)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 38(2)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(3)
シールド形状
両シールド形(1)
シールド形状
開放形(5)
軌道輪形状
軌道輪形状
円筒ころ軸受(5)
軌道輪形状
針状ころ軸受(3)
外輪タイプ
  • フラット(3)
  • 止め輪付き(1)
フラット・止め輪付き
軌道輪列数
  • 単列(3)
  • 複列(4)
単列・複列
JIS等級
  • 等級0(8)
等級0
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • RS PRO(117)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • NSK(日本精工)(22)
  • SMT(南海精工所)(22)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(20)
  • イースタン精工(11)
  • KSK(仲井軸受製作所)(10)
  • セラベア(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • EZO(北日本精機)(5)
  • SWC(3)
  • KMT(3)
  • CCTYベアリングジャパン(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • シマテック(1)
  • INA(1)
  • シマツール(1)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
20(5)
30(6)
40(7)
45(5)
50(6)
60(6)
70(4)
80(4)
90(4)
100(4)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 総ころローラベアリング NAG IKO(日本トムソン)

    総ころローラベアリング NAG

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ

    IKO(日本トムソン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラストローラベアリング AZK IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング AZK

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 保持器付ローラベアリング TRU IKO(日本トムソン)

    保持器付ローラベアリング TRU

    IKO(日本トムソン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 超薄形クロスローラベアリング CRBT IKO(日本トムソン)

    超薄形クロスローラベアリング CRBT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプセパレータ付幅B(mm)5JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 超薄形クロスローラベアリング CRBT CRBT155AC1 IKO(日本トムソン)

    超薄形クロスローラベアリング CRBT CRBT155AC1

    IKO(日本トムソン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。ローラの直交配列によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1個で同時に受けることが可能なため荷重方向に左右されずに組み付けることが可能です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    質量(g)11.9タイプセパレータ付シール開放形寸法d(mm)15寸法D(mm)26寸法B(mm)5基本静定格荷重Co(N)1110基本動定格荷重C(N)1320
  • 保持器付ローラベアリング NAU IKO(日本トムソン)

    保持器付ローラベアリング NAU

    IKO(日本トムソン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC

    IKO(日本トムソン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シーブ用ローラベアリング NAS NAS5010ZZNR IKO(日本トムソン)

    シーブ用ローラベアリング NAS NAS5010ZZNR

    IKO(日本トムソン)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。・この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。・ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。・この軸受は、シーブ用として設計された断面高さの小さい複列総ころ形式です。・比較的低速回転で大きなラジアル荷重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。
    シール防じん形寸法d(mm)50寸法S(mm)4.5寸法D2(mm)83.8寸法J(mm)61主要寸法C(mm)39寸法c(mm)1.5寸法C1(mm)30寸法f(mm)2主要寸法D(mm)80主要寸法B(mm)40寸法rs(mm)min:0.6
  • 保持器付ローラベアリング TRU TRU426230 IKO(日本トムソン)

    保持器付ローラベアリング TRU TRU426230

    IKO(日本トムソン)
    16,980税込18,678
    1個
    71日以内出荷
    ・ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。・この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。・ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。・この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。・複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
    シール開放形寸法d(mm)42許容回転数(min-1[r.p.m])8000寸法J(mm)48主要寸法C(mm)30主要寸法D(mm)62参考質量(g)290基本静定格荷重Co(N)57800寸法Ew(mm)56.5基本動定格荷重C(N)34600
  • 保持器付ローラベアリング NAU NAU4907 IKO(日本トムソン)

    保持器付ローラベアリング NAU NAU4907

    IKO(日本トムソン)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ・ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。・この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。・ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。・この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。・複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
    シール開放形寸法d(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])10000寸法J(mm)40主要寸法C(mm)20主要寸法D(mm)55参考質量(g)168基本静定格荷重Co(N)26300寸法Ew(mm)49基本動定格荷重C(N)19500
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KT586320C3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KT586320C3

    IKO(日本トムソン)
    2,998税込3,298
    1個
    71日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)58寸法(mm)Bc:20許容回転数(min-1[r.p.m])8500寸法Fw(mm)58参考質量(g)44.5基本静定格荷重Co(N)69400寸法Ew(mm)63基本動定格荷重C(N)29300
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KT141910C3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KT141910C3

    IKO(日本トムソン)
    779税込857
    1個
    71日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)14寸法(mm)Bc:10許容回転数(min-1[r.p.m])35000寸法Fw(mm)14参考質量(g)5.9基本静定格荷重Co(N)7180寸法Ew(mm)19基本動定格荷重C(N)7130
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KT384620C3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KT384620C3

    IKO(日本トムソン)
    1,998税込2,198
    1個
    71日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)38寸法(mm)Bc:20許容回転数(min-1[r.p.m])13000寸法Fw(mm)38参考質量(g)50基本静定格荷重Co(N)45400寸法Ew(mm)46基本動定格荷重C(N)30500
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KT384417C3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KT384417C3

    IKO(日本トムソン)
    1,998税込2,198
    1個
    71日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)38寸法(mm)Bc:17許容回転数(min-1[r.p.m])13000寸法Fw(mm)38参考質量(g)30.5基本静定格荷重Co(N)40400寸法Ew(mm)44基本動定格荷重C(N)23800
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KT424815C3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KT424815C3

    IKO(日本トムソン)
    2,198税込2,418
    1個
    71日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)42寸法(mm)Bc:15許容回転数(min-1[r.p.m])12000寸法Fw(mm)42参考質量(g)30基本静定格荷重Co(N)38600寸法Ew(mm)48基本動定格荷重C(N)22400
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KT414835C3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KT414835C3

    IKO(日本トムソン)
    2,298税込2,528
    1個
    71日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)41寸法(mm)Bc:35許容回転数(min-1[r.p.m])12000寸法Fw(mm)41参考質量(g)78.5基本静定格荷重Co(N)90800寸法Ew(mm)48基本動定格荷重C(N)47800
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KT586420C3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KT586420C3

    IKO(日本トムソン)
    3,198税込3,518
    1個
    71日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)58寸法(mm)Bc:20許容回転数(min-1[r.p.m])8500寸法Fw(mm)58参考質量(g)54.5基本静定格荷重Co(N)72500寸法Ew(mm)64基本動定格荷重C(N)33600
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KTW202422C3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KTW202422C3

    IKO(日本トムソン)
    1,498税込1,648
    1個
    71日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)20寸法(mm)Bc:22許容回転数(min-1[r.p.m])25000寸法Fw(mm)20参考質量(g)14.6基本静定格荷重Co(N)21300寸法Ew(mm)24基本動定格荷重C(N)13700
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KT587NC3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KT587NC3

    IKO(日本トムソン)
    699税込769
    1個
    71日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)5寸法(mm)Bc:7許容回転数(min-1[r.p.m])85000寸法Fw(mm)5参考質量(g)0.53基本静定格荷重Co(N)1600寸法Ew(mm)8基本動定格荷重C(N)2070
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KT233015C3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KT233015C3

    IKO(日本トムソン)
    1,398税込1,538
    1個
    71日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)23寸法(mm)Bc:15許容回転数(min-1[r.p.m])20000寸法Fw(mm)23参考質量(g)21基本静定格荷重Co(N)20800寸法Ew(mm)30基本動定格荷重C(N)17300
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KT223232C3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KT223232C3

    IKO(日本トムソン)
    1,798税込1,978
    1個
    71日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)22寸法(mm)Bc:32許容回転数(min-1[r.p.m])25000寸法Fw(mm)22参考質量(g)56基本静定格荷重Co(N)46300寸法Ew(mm)32基本動定格荷重C(N)38800
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KT323717C3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KT323717C3

    IKO(日本トムソン)
    1,398税込1,538
    1個
    71日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)32寸法(mm)Bc:17許容回転数(min-1[r.p.m])16000寸法Fw(mm)32参考質量(g)21.5基本静定格荷重Co(N)33900寸法Ew(mm)37基本動定格荷重C(N)19600
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KT202624C3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KT202624C3

    IKO(日本トムソン)
    1,398税込1,538
    1個
    71日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)20寸法(mm)Bc:24許容回転数(min-1[r.p.m])25000寸法Fw(mm)20参考質量(g)24基本静定格荷重Co(N)30900寸法Ew(mm)26基本動定格荷重C(N)22500
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KT15199C3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KT15199C3

    IKO(日本トムソン)
    779税込857
    1個
    71日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)15寸法(mm)Bc:9許容回転数(min-1[r.p.m])35000寸法Fw(mm)15参考質量(g)4.4基本静定格荷重Co(N)6950寸法Ew(mm)19基本動定格荷重C(N)6120
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KT303516C3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KT303516C3

    IKO(日本トムソン)
    1,398税込1,538
    1個
    71日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)30寸法(mm)Bc:16許容回転数(min-1[r.p.m])17000寸法Fw(mm)30参考質量(g)18.9基本静定格荷重Co(N)28700寸法Ew(mm)35基本動定格荷重C(N)17500
  • 薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS17013AUUC1 IKO(日本トムソン)

    薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS17013AUUC1

    IKO(日本トムソン)
    139,800税込153,780
    1個
    71日以内出荷
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)170寸法D(mm)196寸法B(mm)13参考質量(g)675基本静定格荷重Co(N)39900基本動定格荷重C(N)20000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB5013C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB5013C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)50寸法D(mm)80寸法B(mm)13基本静定格荷重Co(N)18400基本動定格荷重C(N)14200
  • 薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS808AUUC1 IKO(日本トムソン)

    薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS808AUUC1

    IKO(日本トムソン)
    41,980税込46,178
    1個
    71日以内出荷
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)80寸法D(mm)96寸法B(mm)8参考質量(g)122基本静定格荷重Co(N)9590基本動定格荷重C(N)6130
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB14025UUC1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB14025UUC1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール密封形寸法d(mm)140寸法D(mm)200寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)108000基本動定格荷重C(N)64100
  • 薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS908AUUC1 IKO(日本トムソン)

    薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS908AUUC1

    IKO(日本トムソン)
    48,980税込53,878
    1個
    71日以内出荷
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)90寸法D(mm)106寸法B(mm)8参考質量(g)135基本静定格荷重Co(N)10700基本動定格荷重C(N)6490
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB9016UUC1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB9016UUC1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール密封形寸法d(mm)90寸法D(mm)130寸法B(mm)16基本静定格荷重Co(N)42100基本動定格荷重C(N)25900
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC25040C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC25040C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)250寸法D(mm)355寸法B(mm)40基本静定格荷重Co(N)299000基本動定格荷重C(N)179000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB20025UUC1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB20025UUC1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール密封形寸法d(mm)200寸法D(mm)260寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)148000基本動定格荷重C(N)75300
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC20030C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC20030C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)200寸法D(mm)280寸法B(mm)30基本静定格荷重Co(N)178000基本動定格荷重C(N)108000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC6013UUC1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC6013UUC1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール密封形寸法d(mm)60寸法D(mm)90寸法B(mm)13基本静定格荷重Co(N)14600基本動定格荷重C(N)11600
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB40035C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB40035C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)400寸法D(mm)480寸法B(mm)35基本静定格荷重Co(N)400000基本動定格荷重C(N)165000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB30025C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB30025C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)300寸法D(mm)360寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)217000基本動定格荷重C(N)91900
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC20025UUC1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC20025UUC1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール密封形寸法d(mm)200寸法D(mm)260寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)110000基本動定格荷重C(N)60200
特殊