ラジアルころ軸受 :「内輪」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,070件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
仕様スラスト部グリース封入済み
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
仕様スラスト部グリース封入済み
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
199 税込219
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
rs(min)0.3
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
仕様スラスト部グリース封入済み
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
仕様スラスト部グリース封入済み
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

削りだし外輪により高剛性です。
用途一般産機用。 軌道輪形状針状ころ軸受
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。・通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。・多くの寸法があるため、軸方向に軸が移動するときや、軸に隣接して密封シールを使用するときには幅広内輪が選定できます。・この内輪はブッシュとしても使用でき、再加工の必要もなく経済的です。
仕様組合せ軸受BA・・・Z(BAM):BA228Z 軸径(Φmm)28.575 軸径(inch)1.125 寸法d(mm)28.575 寸法F(mm)34.925 取付関係寸法(最大da)(mm)33.9 寸法B(mm)13.08 寸法F(inch)1.375 取付関係寸法(最小da)(mm)33.2 取付関係寸法(最大ras)(mm)0.6 寸法d(inch)1.125
1個
999 税込1,099
69日以内出荷

・内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。・通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。・多くの寸法があるため、軸方向に軸が移動するときや、軸に隣接して密封シールを使用するときには幅広内輪が選定できます。・この内輪はブッシュとしても使用でき、再加工の必要もなく経済的です。
仕様組合せ軸受BA・・・Z(BAM):BA308Z 軸径(Φmm)38.1 軸径(inch)1.5 寸法d(mm)38.1 寸法F(mm)47.625 取付関係寸法(最大da)(mm)45.5 寸法B(mm)13.08 寸法F(inch)1.875 取付関係寸法(最小da)(mm)44.5 取付関係寸法(最大ras)(mm)1 寸法d(inch)1.5
1個
1,598 税込1,758
69日以内出荷

1個
347 税込382
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
679 税込747
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)10°を超え17°以下 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

円すいころ軸受30200番台 モノタロウ 動画あり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
229 税込252
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
635 税込699
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
879 税込967
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.3 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
349 税込384
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

N310 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
N形は内輪に両つばがあり、内輪ところ及び保持器の組立品と外輪が分離できる。アキシアル荷重を全く受けることができない。自由側軸受として最も適した形で広く使用される。
許容回転数(min-1[r.p.m])グリース潤滑:6500油潤滑:7700 基本動定格荷重(KN [kgf])87.0(8850) 基本静定格荷重(KN [kgf])86.0(8800)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

N211 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
N形は内輪に両つばがあり、内輪ところ及び保持器の組立品と外輪が分離できる。アキシアル荷重を全く受けることができない。自由側軸受として最も適した形で広く使用される。
許容回転数(min-1[r.p.m])グリース潤滑:6900油潤滑:8200 基本動定格荷重(KN [kgf])58.0(5900) 基本静定格荷重(KN [kgf])62.5(6350)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
861 税込947
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング