絞り込み
内径(Φmm)
  • 90
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 55(3)
  • 85(4)
  • 100(4)
  • 110(4)
  • 120(5)
  • 130(3)
  • 140(4)
  • 150(5)
  • 160(5)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 190(3)
外径(Φmm)
  • 120(2)
  • 155(2)
  • 190(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラストころ軸受(2)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(2)
軌道輪形状
針状ころ軸受(2)
シールド形状
シールド形状
開放形(5)
幅(mm)
  • 39(1)
  • 60(1)
軌道輪列数
  • 単列(6)
単列
JIS等級
  • 等級0(5)
等級0
ブランド
  • NSK(日本精工)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • INA(1)
NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・IKO(日本トムソン)・INA
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)スラストニードルベアリング NTBIKO(日本トムソン)(30件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト針状ころ軸受 INAスラスト針状ころ軸受INA(22件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列
スラスト玉軸受 3900番台 NACHI(不二越)スラスト玉軸受 3900番台NACHI(不二越)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
スラスト玉軸受の旧寸法品です
用途主に補修用に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受 51100番台 NACHI(不二越)スラスト玉軸受 51100番台NACHI(不二越)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
標準的なスラスト玉軸受です
用途バルブ等に使用されます高さ(mm)22材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)90外径(Φmm)120材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29400形 NSK(日本精工)スラスト自動調心ころ軸受 29400形NSK(日本精工)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト外輪タイプフラット転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29300形 NSK(日本精工)スラスト自動調心ころ軸受 29300形NSK(日本精工)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト外輪タイプフラット転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストころ軸受