電気測定 (10) カテゴリ: 測定用品ブランド: フルーク(FLUKE)すべて解除
実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE) 当日出荷 から 20日以内出荷
次世代の高性能産業用ロギング・マルチメーターで、電子工学、プラント自動化、配電、電気機械設備に関する複雑な問題を解決するよう設計されています。データを記録し、画面にグラフ表示する機能があるため、すばやく問題を解決し、ダウンタイムを最小限にすることができます。他の作業のためにシステムやプロセスから離れなければならない場合は、無人モニタリングを続けます。
分解能 DC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、AC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、DC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、AC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHz バッテリー 単3アルカリ電池(NEDA15AIECLR6)6本 レンジ 温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHz 使用電池 単三アルカリ電池(NEDA 15A IEC LR6)6本 交流電圧 50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V 寿命 最低100時間、ロギングモード:200時間 直流電圧 50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V 直流電流 500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A 交流電流 500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A 動作/保管温度(℃) -20~55/-40~60 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 222×102×60 相対湿度(%RH) 0~90(0~37℃)、0~65(37~45℃)、0~45(45~55℃)
絶縁抵抗計 FLUKE-1503 フルーク(FLUKE) 当日出荷
絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ
30V以上の活線を検知、警告
絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能
PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験
推奨ケース:C35
用途 保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計 仕様 【測定カテゴリ】CATIV600V 電圧(V) (直流交流)600 定格絶縁電圧(V) 500/1000 交流電圧(V) 600 直流電圧(V) 600 試験電圧 絶縁抵抗レンジ/確度 絶縁抵抗(MΩ) 2000 保証期間 1年 アース抵抗 【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上 安全規格 IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10 直流電圧測定 0.1~600V 交流電圧測定 0.1~600V 動作温度(℃) -20~55 保管温度(℃) -40~60 基本確度 【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
クランプメータ AC200A 真の実効値 AC/DC FLUKE-353 フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
5000V (Fluke 1550C)
用途 2000アンペア・クランプ・メーター 付属品 ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355) 寸法(mm) 300×98×52 直流電流 40.00A/400.0A/2000A 保証期間 3年 交流電流 40.00A/400.0A/1400A 防塵防水性能 IP42 最大測定導体径(Φmm) 58 基本確度 直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ カテゴリー 測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
絶縁抵抗計 FLUKE-1507 フルーク(FLUKE) 当日出荷
絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ
30V以上の活線を検知、警告
絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能
PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験
推奨ケース:C35
用途 保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計 仕様 【測定カテゴリ】CATIV600V 電圧(V) 0.1~600(AC/DC) 定格絶縁電圧(V) 50、100、250、500、1000 交流電圧(V) 600 直流電圧(V) 600 試験電圧 絶縁抵抗レンジ/確度 保証期間 1年 アース抵抗 【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上 安全規格 IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10 動作温度(℃) -20~55 保管温度(℃) -40~60 有効最大表示値 10GΩ 基本確度 【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
クランプメータ AC200A 真の実効値 AC/DC FLUKE-355 フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
高周波ノイズを除去する□一パスフィルター機能
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
交流と直流が重畳しても測定可能なAC+DCモード
電圧や抵抗も測定できるFluke355
用途 2000アンペア・クランプ・メーター 付属品 ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355) 寸法(mm) 300×98×52 応答時間 温度確度:500ms 温度センサー 温度確度:NTC 交流電圧 4.000V/40.00V/400.0V/600V 直流電圧 4.000V/40.00V/400.0V/1000V 直流電流 40.00A/400.0A/2000A 抵抗 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ 保証期間 3年 交流電流 40.00A/400.0A/1400A 防塵防水性能 IP42 確度 【相対湿度】5%~10%、90%~100% R.H. @23℃:±5.0%R.H.、10%~90% R.H. @23℃: ±2.5%R.H. 最大測定導体径(Φmm) 58 基本確度 直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ、交流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ:10HZ~100HZ、±(3%+10カウント)@4Vレンジ、±(3%+5カウント)◎他レンジ:100.1Hz~lkHz カテゴリー 測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
工業用マルチメーター フルーク(FLUKE) 20日以内出荷
厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。
IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE) 20日以内出荷
デザイン性能の実行結果をすばやく記録し、グラフに表示します。
このロギング機能やグラフ表示機能では、トレンドを検出するために、記録された読み取り値をPCにダウンロードする必要がなくなりました。
Fluke287のハンドヘルド・マルチメーターは、かつてなく正確で使いやすいため、問題解決にさらに役立ちます。
高い精度が求められる用途にも使用できる究極のハンドヘルド・ツールです。
工業用マルチメーター フルーク(FLUKE) 20日以内出荷
厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。
IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
着脱式ジョー クランプ・メータ フルーク(FLUKE) 20日以内出荷
堅牢なメーターで、電線にアクセスしにくい場所での作業に最適です。365の薄く小型のジョーは着脱可能でリードがフレキシブルであるため、電線へのアクセスやディスプレイの確認が今までになく簡単に行えます。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります メタルルーペ SSPOWER 税込 ¥ 1,538 ¥ 1,398 バスケットへ