カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マイゾックス
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,971)
- エスコ(1,008)
- A&D(エー・アンド・デイ)(697)
- テクロック(693)
- SK(新潟精機)(624)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(502)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(411)
- カネテック(383)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 高島計器(324)
- 大正天びん製作所(324)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る

ガラス繊維レッドロープ
マイゾックス(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。用途水深測定材質ガラス繊維目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)5標準張力(N)20/20℃
ガラス繊維巻尺 マイグラス
マイゾックス(5件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。 ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。 絶縁性、耐薬品性に優れています。 握りやすいエラストマー・グリップ採用。 軽くて持ち運びに便利です。 車に踏まれても折れません。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付き。テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛)テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維(樹脂コーティング)標準張力(N)20
U字型最高最低温度計
マイゾックス¥7,998税込¥8,7981台当日出荷U字型のガラス管を使った最高最低温度計 真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。測定範囲(℃)-40~50温度範囲(℃)50精度±1°または1目量(-10~30°)/±2°(-10~30°以外)設置方式ハンディ
SK下水管点検ミラー
マイゾックス¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい用途管の内部検査ミラー寸法(mm)188×150
デジタル風速計
マイゾックス¥7,598税込¥8,3581台当日出荷コンパクト設計で片手で操作可能。 電池残量表示で急なバッテリー切れを回避。 データホールド機能搭載。MAX値&平均値表示機能搭載。 暗所でも使用可能なバックライト付。用途ドローン運航前の調査に最適測定範囲(風速)1~30m/s、(温度)-10~50°質量(g)120電源単4乾電池×3測定項目風速精度(風速)±(5%rdg+0.5m/s)、(温度)±2°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×163×30分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1°サンプリング2回使用環境温度(℃)0~40オートパワーオフ5分保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)75以下使用環境湿度(%)80以下マイゾックスコード222323
ステンレス製デジタルノギスDCP-150
マイゾックス(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ゼロセット:ゼロボタンを押すと、その時点の表示値がゼロ点に設定される。 ホールド:ホールドボタンを押すと、その時点の表示値が固定される。用途長さを精密に測定付属品テスト用電池測定範囲0~150mm質量(g)156測定範囲(mm)0~150電源LR44×1最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03応答速度1.5m/秒保存温度範囲(℃)-10~60(80%RH以下)動作温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)マイゾックスコード220406
特小14型百葉箱
マイゾックス¥47,980税込¥52,7781個当日出荷高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材) 金具類は全てステンレス製。 Uボルトを標準付属。 組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。 屋外用高耐久塗料を使用。 通気穴3ヶ所。 羽形状:単葉型用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する付属品Uボルト(M8×118)×2個寸法(mm)本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8質量(kg)1.5(金具込み)タイプ単葉型マイゾックスコード220811
クラックテスター
マイゾックス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷深さゲージ・クラックスケール付。用途コンクリートのヒビ割れの測定セット内容クラックスケール(長さ0~9cm、クラック幅0.04~1.4mm)、ワイヤーホルダー、ワイヤー(Φ25mm×10本)ゲージ長さ(mm)200ゲージ径(Φmm)25マイゾックスコード212823
鋼製巻尺 マイスチール
マイゾックス¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。 ●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。 ●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 ●滑りにくい大型ゴム石突。 ●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。 ●空転防止機構付き。 ●握りやすいエラストマー・グリップ採用。 ●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50
下水管点検ミラー用 シャフト取付LEDライト
マイゾックス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい仕様シャフト取付LEDライトマイゾックスコード221266
デジタル温湿度計・露点計 H560
マイゾックス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷薄さ17mmのポケットサイズ。 ワイドな測定範囲。 露点演算/湿球温度表示。 最大値・最小値・ホールド表示。 テーブルスタンド/保護キャップ付。 オートパワーオフ切替。用途温湿度の測定付属品単四アルカリ乾電池2個精度±0.5℃±3%(20~80%)表示分解能0.1℃/0.1%温度測定範囲(℃)-40~70機能露点演算湿度測定範囲(%)0~99温度表示方式デジタルマイゾックスコード219094
シリンダー法試験器
マイゾックス¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷用途コンシステンシー試験材質シリンダー:黄銅、ベース板:紙ベーク寸法(mm)シリンダー:Φ80×H80、ベース板:400×400×10マイゾックスコード211766
測量ロープ
マイゾックス¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。用途河川測量材質化学繊維目盛1mロープ径(Φmm)4
銅製雨量計・雨量桝・貯水瓶
マイゾックス¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から3日以内出荷降水計測に必要な道具。 いつまでも美しく丈夫な銅製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と貯水瓶をラインナップ。 社内検査付。用途雨量の計測
折りたたみ式縮尺スケール パスケ
マイゾックス¥969税込¥1,0661個当日出荷硬質P.P製。 くるピタ折りたたみ式。(PAT.P) 読みとりやすくかさばらない。 一本でよくばりの×8目盛。 社名など入れるとPR用に利用可能。用途図面測定、建築士試験・土地家屋調査士試験持込できます
携帯型雷警報器 ストライクアラートⅡ
マイゾックス¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷60km以内の落雷を捉え、雷鳴が聞こえる前に雷雲の接近が分かる。 落雷の発生、距離、移動をLEDランプ〈緑・黄・赤〉とアラーム音でお知らせ。 ズボンベルト用ワンタッチクリップ付。用途雷検知・雷感知ゲリラ豪雨感知質量(g)75(電池含む)電源単4乾電池2本(約100時間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×50×30探知能力60km以内マイゾックスコード220617
パルプフローター(流速測定用浮子)
マイゾックス(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個3日以内出荷から10日以内出荷従来の生分解性プラスチックを使用していたキャップ及び底部分を、すべて古紙を利用した紙製品に。また、組合せ品である棒・旗も紙製品。水に溶けやすく河川の景観を損ねない。用途河川における流速測定に
オールアルミ三角スケール 15cm/30cm
マイゾックス(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。 超高精度レザー目盛加工。用途図面測定色ホワイト
特小14型百葉箱
マイゾックス¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷組立て済みで、直ぐに鉄柱に取り付けが可能です。高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)屋外用高耐久用塗料を使用しています。用途温度計・湿度計の格納に。トラスコ品番821-8763材質木製、ステンレス質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1596マイゾックスコード220811
木材水分計 ティンバーマスター TM用温度プローブ
マイゾックス¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷木材温度・周囲温度を正確に計測してLCDデジタル表示。温度プローブを取付けると、自動的に温度補正。マイゾックスコード213148
百葉箱
マイゾックス¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から11日以内出荷百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する付属品アンカーボルト材質檜(一部杉を使用しています)
室内用板付寒暖計
マイゾックス¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷白地にブルーで面取りをして仕上げた室内用壁掛型寒暖計。 白地の上に見やすい黒線目盛。用途室内の温度表示測定範囲(℃)-30~50
山中式土壌硬度計 No.351(標準型)
マイゾックス¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷平らな土壌面に針部を垂直に圧入するだけで硬度の算出が可能。用途土壌硬度の測定寸法(mm)Φ50×230(コーン:Φ18×40)質量(g)650タイプ標準型目盛(mm)硬度指数:0~40、支持力:0~∞kg/cm21目盛1mm強度(kg)8(対40mm)マイゾックスコード82560
山中式土壌硬度計 No.22110(ポケット型)
マイゾックス¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷標準型の規格サイズを正確に1/2に短縮し、これに標準型と同じ硬度目盛を入れることでポケットサイズを実現。 ※1目盛り2mm相当用途土壌硬度の測定タイプポケット型マイゾックスコード211781
山中式土壌硬度計 No.22100(平面型)
マイゾックス¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷標準型のコーンに対して円板(面積2cm2)を、特殊な考案によって装着したモデル。用途軟質な土壌の硬度測定タイプ平面型マイゾックスコード211782
黒板用マグネットシート
マイゾックス¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。 チョーク使用可能。 黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。用途黒板の文字入に
温湿きろく君
マイゾックス¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から8日以内出荷用途温湿度の計測・記録付属品ペン:赤青各1本、記録紙30枚寸法(mm)200×200×60mm質量(g)約650電源乾電池(マンガン単3・1本)目盛温度:-10~40℃、相対湿度:0~100%RH精度温度:±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度:±5%RH