絞り込み
ブランド
- マイゾックス
- モノタロウ(28)
- SKC(環境測定)(501)
- エスコ(235)
- 佐藤計量器製作所(233)
- testo(テストー)(188)
- CHINO(チノー)(181)
- 新コスモス電機(171)
- リオン(138)
- ナリカ(118)
- 安立計器(101)
- A-Gas Japan(100)
- bitstrong(ビットストロング)(89)
- ガステック(88)
- 三商(84)
- A&D(エー・アンド・デイ)(80)
- CRECER(クレセル)(69)
- マザーツール(67)
- 日油技研工業(66)
- アイ電子技研(62)
- エンペックス気象計(61)
- ブランドをもっと見る
特価

U字型最高最低温度計
マイゾックス¥7,998税込¥8,7981台当日出荷U字型のガラス管を使った最高最低温度計 真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。測定範囲(℃)-40~50温度範囲(℃)50精度±1°または1目量(-10~30°)/±2°(-10~30°以外)設置方式ハンディ
デジタル風速計
マイゾックス¥7,598税込¥8,3581台当日出荷コンパクト設計で片手で操作可能。 電池残量表示で急なバッテリー切れを回避。 データホールド機能搭載。MAX値&平均値表示機能搭載。 暗所でも使用可能なバックライト付。用途ドローン運航前の調査に最適測定範囲(風速)1~30m/s、(温度)-10~50°質量(g)120電源単4乾電池×3測定項目風速精度(風速)±(5%rdg+0.5m/s)、(温度)±2°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×163×30分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1°サンプリング2回使用環境温度(℃)0~40オートパワーオフ5分保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)75以下使用環境湿度(%)80以下マイゾックスコード222323
特小14型百葉箱
マイゾックス¥47,980税込¥52,7781個当日出荷高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材) 金具類は全てステンレス製。 Uボルトを標準付属。 組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。 屋外用高耐久塗料を使用。 通気穴3ヶ所。 羽形状:単葉型用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する付属品Uボルト(M8×118)×2個寸法(mm)本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8質量(kg)1.5(金具込み)タイプ単葉型マイゾックスコード220811
デジタル温湿度計・露点計 H560
マイゾックス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷薄さ17mmのポケットサイズ。 ワイドな測定範囲。 露点演算/湿球温度表示。 最大値・最小値・ホールド表示。 テーブルスタンド/保護キャップ付。 オートパワーオフ切替。用途温湿度の測定付属品単四アルカリ乾電池2個精度±0.5℃±3%(20~80%)表示分解能0.1℃/0.1%温度測定範囲(℃)-40~70機能露点演算湿度測定範囲(%)0~99温度表示方式デジタルマイゾックスコード219094
銅製雨量計・雨量桝・貯水瓶
マイゾックス¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から3日以内出荷降水計測に必要な道具。 いつまでも美しく丈夫な銅製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と貯水瓶をラインナップ。 社内検査付。用途雨量の計測
携帯型雷警報器 ストライクアラートⅡ
マイゾックス¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷60km以内の落雷を捉え、雷鳴が聞こえる前に雷雲の接近が分かる。 落雷の発生、距離、移動をLEDランプ〈緑・黄・赤〉とアラーム音でお知らせ。 ズボンベルト用ワンタッチクリップ付。用途雷検知・雷感知ゲリラ豪雨感知質量(g)75(電池含む)電源単4乾電池2本(約100時間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×50×30探知能力60km以内マイゾックスコード220617
特小14型百葉箱
マイゾックス¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷組立て済みで、直ぐに鉄柱に取り付けが可能です。高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)屋外用高耐久用塗料を使用しています。用途温度計・湿度計の格納に。トラスコ品番821-8763材質木製、ステンレス質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1596マイゾックスコード220811
百葉箱
マイゾックス¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から11日以内出荷百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する付属品アンカーボルト材質檜(一部杉を使用しています)
室内用板付寒暖計
マイゾックス¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷白地にブルーで面取りをして仕上げた室内用壁掛型寒暖計。 白地の上に見やすい黒線目盛。用途室内の温度表示測定範囲(℃)-30~50
温湿きろく君
マイゾックス¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から8日以内出荷用途温湿度の計測・記録付属品ペン:赤青各1本、記録紙30枚寸法(mm)200×200×60mm質量(g)約650電源乾電池(マンガン単3・1本)目盛温度:-10~40℃、相対湿度:0~100%RH精度温度:±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度:±5%RH
ミニ風速計
マイゾックス¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷一体型でコンパクトなポケットサイズ。 ボタン1つでシンプル操作。 自動バックライト機能。 最大値・平均値表示。 オートパワーオフ機能。用途風速測定付属品ソフトケース寸法(mm)165×54×34測定範囲0.4~25m/s質量(g)180電源9Vアルカリ乾電池精度±(3%+0.30m/s)表示m/s、kph、fpm、mph、ノット表示分解能0.01m/sマイゾックスコード220474
ベーン式デジタル風速・風量・温度計
マイゾックス¥37,980税込¥41,7781個14日以内出荷1台で風速・風量・温度を測定。空調設備のメンテナンスに最適。用途風速・風量・温度の測定付属品9Vアルカリ乾電池×1個、収納ケース寸法(mm)210×75×50測定範囲風速:0.4~30m/秒、風量0~999900m3/分、温度:-10~60℃質量(g)約280精度風速:±3%FS、温度:±2℃表示分解能風速:0.01m/秒、温度:0.1℃マイゾックスコード219221
30型小型百葉箱
マイゾックス¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷組み立て不要で簡単設置。用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する仕様片/300×300×450、標準三脚:木脚付全高(mm)1500マイゾックスコード81008
特小20型百葉箱
マイゾックス¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷小型の自記温湿度計も格納できる、壁にも鉄柱にも取付可能な兼用タイプ 高級な檜材使用。(一部は杉材) 金具類は全てステンレス製を使用。 Uボルトを標準付属。直ぐ鉄柱に取り付けが可能。付属品Uボルト(2個)質量(kg)3タイプ特小20型寸法(幅W×奥行D)(mm)屋根部:300×265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)裏板部:275×15×550内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×250(最大330)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×390マイゾックスコード218608
百葉箱用木脚
マイゾックス¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する適合各タイプ共通材質檜(一部杉を使用しています)長さ(mm)1800マイゾックスコード81136
アスファルト現場透水試験機用マット
マイゾックス¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷材質は粘着性の高いシリコンで従来の油製粘土のように路面に目詰まりさせることなく路面に密着。 使用後は水洗いが可能で、陰干しした後は元の粘着性が復活。用途透水試験時の水漏れ防止寸法(mm)280×280×5(中心穴Φ130)