絞り込み
ブランド
  • 斉藤光学
  • SK(新潟精機)(939)
  • 永井ゲージ製作所(46)
  • アイゼン(24)
  • シム&ゲージ(19)
  • SKC(環境測定)(19)
  • 杉原産業(9)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • TSK(6)
  • 山本科学工具研究社(5)
  • クボタ計装(5)
  • WATERS(4)
  • 理研測範(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • 小野測器(2)
  • エスケイ工機(2)
  • NEOTEC(榮製機)(2)
  • オーツカ光学(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「sks」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V型観察台 斉藤光学V型観察台斉藤光学
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。 樹脂製なので、観察物のギラつきを抑えます。また、3種類の溝があり、これ1台でいろいろなサイズに対応できます。
材質デルリン寸法(mm)60×70×40
スタンド400 斉藤光学スタンド400斉藤光学
18,980税込20,878
1台
13日以内出荷
支柱(mm)400
アングルスタンド 斉藤光学アングルスタンド斉藤光学
83,980税込92,378
1台
13日以内出荷
観察物を斜めから観察するスタンドです。15度刻みにクリックします。水平位置まで倒すことが出来ます。X-Yステージを取付出来ます。
仕様SKS-AS200Cで使用できない機種:SKM-S31C-PC、SKM-S31B-PC、SKM-S31A-PC、SKM-S11A-PC、SKM-3100B-PC、SKM-2100-PC使用例SKS-AS200C + SKS-HOLD-A 粗動ホルダ + SKS-LXY-C XYステージ
大型スタンド 斉藤光学大型スタンド斉藤光学
85,980税込94,578
1台
13日以内出荷
ステージ寸法(mm)360×450
スタンド800(溝なし) 斉藤光学スタンド800(溝なし)斉藤光学
32,980税込36,278
1台
13日以内出荷
支柱(mm)2分割支柱:800
粗動ホルダ 斉藤光学粗動ホルダ斉藤光学
18,980税込20,878
1台
13日以内出荷
ストローク(mm)35
粗動ホルダX-Y移動付 斉藤光学粗動ホルダX-Y移動付斉藤光学
67,980税込74,778
1台
13日以内出荷
仕様ストローク(X軸/Y軸/Z軸)(mm):34/30(前方向12mm 後方向18mm)/33(上方向12mm 下方向21mm)調整ねじ粗動
ロングホルダ 斉藤光学ロングホルダ斉藤光学
66,980税込73,678
1台
13日以内出荷
ストローク(mm)80調整ねじ粗微動
ラックピニオン式X-Yステージ 斉藤光学ラックピニオン式X-Yステージ斉藤光学
64,980税込71,478
1台
13日以内出荷
上部にメーカー製顕微鏡付属の白黒ステージが取付られ、回転できます。観察物の安定した移動に便利です。(本XYステージには白黒ステージは付属していません)
仕様●上部円板(mm):Φ100●対応スタンド:SKS-STND、SKS-ST400A、SKS-ST800B、SKS-AS200C (簡易スタンド・大型スタンドには取付できません)ストローク(mm)70耐荷重2(Kgf)
マイクロスコープ 斉藤光学マイクロスコープ斉藤光学
359,800税込395,780
1台
13日以内出荷
モニタで観察するマイクロスコープモニタに直接接続して、ハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)光学6倍ズームを採用していますので、画面倍率x85~x510で連続して可変できます。(作動距離60mm一定)オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x42.5~x1020になります。(作動距離110mmあるいは26mm一定)光学6倍ズーム搭載で、画面倍率 x85~510x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)作動距離60mm一定機械式可変絞り搭載日本製で安心・堅牢1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x1~x6)付属品ズームレンズ(SKL-Z200C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学フルハイビジョンマイクロスコープ斉藤光学
269,800税込296,780
1台
13日以内出荷
疲れない目視検査で不良を出さない!ルーペや実体顕微鏡からモニタ画面の検査へフルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続x5~x55 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れませんバリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
仕様観察範囲(mm):【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】8.6×4.8/95×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/47.5×26.5/93×53付属品・SKM-V310B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド800(SKS-ST800B)支柱:L=800mm(2分割支柱、溝なし)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】58/64/79/104/154/303/603解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
穴観察スコープ 斉藤光学穴観察スコープ斉藤光学
549,800税込604,780
1台
13日以内出荷
モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!穴の中に入れなくても側面が見える!W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係
付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS画素数出力:1920 (H) x 1080 (V)走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
マイクロスコープ 斉藤光学マイクロスコープ斉藤光学
259,800税込285,780
1台
13日以内出荷
フルハイビジョンで高画質。低倍率でも細部まではっきり見える!1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続x10~x60 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れませんバリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
付属品SKM-V300B-FHD 本体(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-H)、拡散フィルター、照明用ステー、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)解像度出力(HV):1920×1080動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学フルハイビジョンマイクロスコープ斉藤光学
259,800税込285,780
1台
13日以内出荷
フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画x15~x50 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ作業がしやすいロングワーク(長作動距離)タイプです。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れませんバリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適ロングワークタイプで作業をより快適に!
仕様観察範囲(mm):【X50/X40/X30/X20/X15】9.5×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/31.6×17.8、出力:SKM-V400B-FHD|マイクロスコープメーカー|斉藤光学付属品・SKM-V400B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X50/X40/X30/X20/X15】139/160/195/266/338解像度1920×1080P動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
マイクロスコープ 斉藤光学マイクロスコープ斉藤光学
319,800税込351,780
1台
13日以内出荷
ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープですモニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)作動距離88mm一定機械式可変絞り搭載日本製で安心・堅牢1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2)付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
オリジナルスタンド 斉藤光学オリジナルスタンド斉藤光学
15,980税込17,578
1台
13日以内出荷
支柱(mm)246
V型観察台 斉藤光学V型観察台斉藤光学
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
円柱状の観察に最適です。照明が均一に当たります。ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品