指示計ユーアイニクス16日以内出荷
パルス1入力、アナログ1入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサーはパルス入力については、電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等と、アナログ入力については電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)(パルス入力)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定、【スケーリング(瞬時)(アナログ入力)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)(アナログ入力)】1時間当たりの最大積算表示値を設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約515種類瞬時/積算計測使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115電源(AC V)85~264(50/60Hz)表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において)消費電力(VA)約22以下ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)応答周波数(Hz)LOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)温度特性±100ppm/℃(-10~50℃)表示サンプリング(秒)【瞬時・パルス入力】表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化、【アナログ入力】表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力計測精度【瞬時】±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、【積算】±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約23000
指示計ユーアイニクス16日以内出荷
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約515種類瞬時/積算計測(流量・速度・回転等)使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能センサーNPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)または無電圧接点、電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において)ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
指示計ユーアイニクス16日以内出荷
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)質量(g)約515外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115セット内容本体、取扱説明書電源(AC V)85~264(50/60Hz)消費電力(VA)約22以下表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~9999表示精度瞬時:±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、積算:±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)保護等級IP66相当警報出力フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能種類瞬時/積算計測供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力表示サンプリング(秒)表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可)温度特性±100ppm/℃(-10~50℃)パルス出力フォトモスリレーa接点出力 定格:AC140V、DC30V 0.12A、出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択NPNオープンコレクタパルス出力 定格:DC30V 50mA MAX 出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能仕様【スケーリング(瞬時)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)】1時間当たりの最大積算表示値を設定RoHS指令(10物質対応)対応
指示計ユーアイニクス16日以内出荷
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約150種類瞬時計測使用温度範囲(℃)0~50表示小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能計測単位時・分・秒のいずれかをモード設定により選択可能外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×86表示範囲0~9999表示器赤色LED4桁 文字高10mm表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上)消費電力(VA)約8以下ファイルバックアップ各設定値をEEPROMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz 但し、duty50%時表示サンプリング(秒)表示を0.1~100秒(任意に設定)で平均化RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
指示計ユーアイニクス16日以内出荷
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。
仕様【表示スケーリング方式】最小入力および最大入力時の表示値の2点間を設定〔A~D入力計測各々で任意に設定可〕※A~D入力計測共、小数点は各々の小数点設定に連動して表示セット内容本体、取扱説明書質量(g)約112種類瞬時計測(入力に対しスケーリング変換後の表示をおこなう)使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)4以下表示小数点以下、0~0.000で選択可〔A~D入力計測各々で選択可〕外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×109表示範囲-9999~9999電源(DC-V)12~24(±10%)表示器赤色LED5桁表示 文字高:7mm (ゼロサプレス方式)使用可能までの所要時間電源投入後30分以上ファイルバックアップ各モード設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)警報出力NPNオープンコレクタ出力 8点(A~D入力計測に対し、各々2点ずつ)最大定格:DC30V 50mA MAX表示サンプリング(秒)表示を0.1秒 ~10.0秒で平均化(任意に設定可)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.2%F.S.±1digit(23℃)使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)計測方式A/D変換方式 分解能:約1/23000 入力計測間隔:約20ms
指示計ユーアイニクス16日以内出荷
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。20ドット(LED)レベル表示(バーグラフ)が付いています。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング方式(瞬時)】アナログ最小/最大入力値と最小/最大表示値を設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約370使用温度範囲(℃)0~50方式【換算方式(割合表示)】0.0%、100.0%時の瞬時表示値の2点間を表示スケーリング換算表示小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可保護等級IP66(前面部)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130電源(AC V)85~264(50/60Hz)表示範囲割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999表示器赤色LED5桁 文字高10mm(ゼロサプレス方式)表示精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)消費電力(VA)約23以下表示機能【領域ゼロ表示機能】任意設定した表示2点間を"0"表示にします。("モードNo.1"スケーリング設定の領域ゼロ最小/最大表示で設定が必要)使用可能までの所要時間電源投入後30分以上リニアライズ方式折線近似値 (21ch設定可)入力は、0.00~105.00%で任意に各chごとに設定可ファイルバックアップ各モードの設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)温度特性±100ppm/℃(0~50℃)表示サンプリング(秒)表示を0.1秒~10.0秒で平均化(任意に設定可)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC+24V(±5%) 150mA MAX出力使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約1/22000(フルスケールスパンの入力に対して)
指示計ユーアイニクス16日以内出荷
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル積算指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約208種類積算計測使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83電源(AC V)85~264(50/60Hz)表示範囲-99999~999999表示器7セグ赤色LED6桁 文字高14.2mm表示精度±0(スケーリング"1"において)消費電力(VA)約9以下ファイルバックアップ各設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
指示計ユーアイニクス16日以内出荷
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル瞬時指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約206種類瞬時計測(回転・速度・流量等)使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83電源(AC V)85~264(50/60Hz)表示範囲0~99999表示器7セグ赤色LED5桁 文字高14.2mm表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上)消費電力(VA)約9以下ファイルバックアップ各設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
連式数取器はくでん税込¥5,058~¥4,598~
パルス発信器古里精機製作所税込¥29,678¥26,980
手持数取器古里精機製作所税込¥1,868~¥1,698~
台付数取器古里精機製作所税込¥2,198~¥1,998~