絞り込み
ブランド
- WIZ'A
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,972)
- エスコ(1,014)
- A&D(エー・アンド・デイ)(696)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(625)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(385)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- 高島計器(323)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタル温湿度計
WIZ'A¥1,180~税込¥1,298~1個当日出荷用途室内の温度・湿度の測定や、日付・時刻を知る際に材質本体 :ABS樹脂色ホワイト測定範囲(℃)(温度)マイナス9.9~50 (湿度)20~95%精度(℃)[温度](0~40±1 (それ以外)±1.5 [湿度](40~80%)±5% (それ以外)±10% [時計]月差±30秒電源(個)リチウム電池CR2032 1 ※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。測定間隔30秒最小表示(℃)(温度)0.1 (湿度)1%
ロック式コンベックス
WIZ'A¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷摩擦に強い、ナイロンコートテープを使用しております。両面目盛り、メートル目盛り、JIS1級です。爪部は、強力マグネット付で、移動爪になっております。用途長さの計測に目盛両面メートル目盛り爪形状移動爪(マグネット付)JIS規格JIS1級テープ摩擦に強いナイロン仕様
水平器
WIZ'A¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷用途水平・垂直・45°の確認に材質本体:ABS樹脂、アルミ 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°