絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • オムロンヘルスケア(11)
  • RS PRO(11)
  • ジャパンセンサー(11)
  • Schutzinger(10)
  • Martindale(10)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • omron(オムロン)(9)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • ユーアイニクス(8)
  • アルインコ(7)
  • 東フロコーポレーション(6)
  • 昭和測器(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • 菊水電子工業(5)
  • Baumer(5)
  • 長野計器(4)
  • 鶴賀電機(3)
  • ノーケン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「v-max」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934088101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934088101)Hirschmann Test & Measurement
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃1000 V MLB-SH / WS 2.5 mm 2 test leads. Fully insulated moulded safety test leads. These leads are very flexible and have a 2.5 mm 2 cross-section Fixed insulated socket and optional tower connection. Nickel-plated copper beryllium contact blade.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934088100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934088100)Hirschmann Test & Measurement
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃1000 V MLB-SH / WS 2.5 mm 2 test leads. Fully insulated moulded safety test leads. These leads are very flexible and have a 2.5 mm 2 cross-section Fixed insulated socket and optional tower connection. Nickel-plated copper beryllium contact blade.RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 赤(973601101) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(973601101)Hirschmann Test & Measurement
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃MZS 1 - PRUEFニードルポイントテストプローブ、4 mmリアソケット付き. Hirschmann Test ; MeasurementニードルポイントCAT Iステンレススチール製テストプローブです。破砕防止絶縁スリーブ及びスプリングなしの4 mm接続ソケットが付属しています。赤の黒の2色を用意しています。. CAT I スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 1 A 1 mmピンRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 黒(973531100) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 黒(973531100)Hirschmann Test & Measurement
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 50V ac許容電流値 = 3A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmプローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -25℃これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください。. テストプローブ( 2 mm ). 2 mm プラグ(品番 444-472 及び 444-501 )に対応した赤色及び黒色のテストプローブです。
テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 赤, オス(934158101) Hirschmann Test & Measurementテストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 赤, オス(934158101)Hirschmann Test & Measurement
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 16A色 = 赤オス/メス = オス絶縁体 = PA、PPテストプローブタイプ = スプリング動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -15℃動作温度範囲 = -15 → +70 ℃Test leads 1000 V - PL 2600 W. Moulded and protected 1000-V test leads fitted with a 4-mm male angled banana plug and a dual function safety test prod. The prod can pass through insulators and layers of oxidation. Leads available in black or red. Stock code ; 346-9109 346-9109 is a kit containing one black lead and one red lead.RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 赤(973995101+973865001) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(973995101+973865001)Hirschmann Test & Measurement
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 60V dc色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 0.64mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 0.64mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. マイクロスプリング付きプローブ. 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番 ; 775-754 775-754 )に適合するマイクロプローブです。 先端にスプリングを装着しており、極小の測定ポイントやSMDコンポーネントのサンプリングに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ニードルポイントテストプローブ, 黒(972317100) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ニードルポイントテストプローブ, 黒(972317100)Hirschmann Test & Measurement
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = ニードルチップサイズ = 2mmチップ材料 = ニッケル、ステンレススチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃4 mm プローブ先端、テスト 2600 、 1000 V. 伸縮性、耐摩耗性絶縁スリーブ、スリムなステンレススチール製先端を備えたテストプローブ安全システムです 貫通型の絶縁 / 酸化物層向けの先端です Φ 4 mm ソケットコネクタは黄銅製 安全テストリードは接続可能 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します CAT II 及び CAT III の各タイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 赤, オス(934159101) Hirschmann Test & Measurementテストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 赤, オス(934159101)Hirschmann Test & Measurement
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 16A色 = 赤オス/メス = オス絶縁体 = PA、PPテストプローブタイプ = スプリング動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -15℃動作温度範囲 = -15 → +70 ℃4 mm Safety Programme, PL 2600 S Test Lead. Touchproof 4 mm safety system test lead with dual-function safety test probe Tip for piercing insulation and oxide layers, and 4 mm-diameter pin to plug into sockets Safety plug, diameter 4 mm, with straight outlet and integrated kink protectionRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 赤(975017701) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(975017701)Hirschmann Test & Measurement
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1.4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600ニードルポイントセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT III スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 1.4 mmピンRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934082100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934082100)Hirschmann Test & Measurement
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃CEI 61010. Safety leads1000 V. Very flexible test leads, moulded and protected from any contact. They are equipped with a 4 mm straight female safety banana plug on one end and a 4 mm angled female safety plug on the other.RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 黒(975018700) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 黒(975018700)Hirschmann Test & Measurement
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 0.75mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600 CAT IIニードルポイントスプリングロードセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能スプリングなし2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT IIスプリングロード2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT II スプリングチップ及びスプリングなしの2 mmのリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 0.75 mmピンRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934080101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934080101)Hirschmann Test & Measurement
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃CEI 61010. Safety leads1000 V. Very flexible test leads, moulded and protected from any contact. They are equipped with a 4 mm straight female safety banana plug on one end and a 4 mm angled female safety plug on the other.RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 黒, オス(934159100) Hirschmann Test & Measurementテストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 黒, オス(934159100)Hirschmann Test & Measurement
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 16A色 = 黒オス/メス = オス絶縁体 = PA、PPテストプローブタイプ = スプリング動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -15℃動作温度範囲 = -15 → +70 ℃4 mm Safety Programme, PL 2600 S Test Lead. Touchproof 4 mm safety system test lead with dual-function safety test probe Tip for piercing insulation and oxide layers, and 4 mm-diameter pin to plug into sockets Safety plug, diameter 4 mm, with straight outlet and integrated kink protectionRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ニードルポイントテストプローブ, 赤 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ニードルポイントテストプローブ, 赤Hirschmann Test & Measurement
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 赤(935982251) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(935982251)Hirschmann Test & Measurement
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 50V ac許容電流値 = 5A色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください。. テストプローブ( 4 mm ). 一体型 4 mm ソケットで接続。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 黒(931376100) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 黒(931376100)Hirschmann Test & Measurement
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 60V dc色 黒プローブチップタイプ 固定チップサイズ 1mmチップ材料 ステンレス鋼動作温度 Max +60℃動作温度 Min -25℃Pruf - mm probe tips. Miniature stainless steel rigid probes. They can be used to penetrate thin insulation. The shatter-proof grip can be unscrewed. Applications: microelectronics, laboratories, maintenance. For cable 2 mm maximum
ヒルシュマン テストプローブ, 黒(975017700) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 黒(975017700)Hirschmann Test & Measurement
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1.4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600ニードルポイントセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT III スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 1.4 mmピンRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 赤(973531101) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(973531101)Hirschmann Test & Measurement
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 50V ac許容電流値 = 3A色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmプローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -25℃これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください。. テストプローブ( 2 mm ). 2 mm プラグ(品番 444-472 及び 444-501 )に対応した赤色及び黒色のテストプローブです。
テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 黒 , 赤, オス リード長1m Hirschmann Test & Measurementテストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 黒 , 赤, オス リード長1mHirschmann Test & Measurement
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 黒 , 赤オス/メス = オス絶縁体 = PVCリード長 = 1mテストプローブタイプ = スプリング動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -15℃動作温度範囲 = -15 → +70 ℃Test leads 1000 V - PL 2600 W. Moulded and protected 1000-V test leads fitted with a 4-mm male angled banana plug and a dual function safety test prod. The prod can pass through insulators and layers of oxidation. Leads available in black or red. Stock code ; 346-9109 346-9109 is a kit containing one black lead and one red lead.RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 黒(973601100) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 黒(973601100)Hirschmann Test & Measurement
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃MZS 1 - PRUEFニードルポイントテストプローブ、4 mmリアソケット付き. Hirschmann Test ; MeasurementニードルポイントCAT Iステンレススチール製テストプローブです。破砕防止絶縁スリーブ及びスプリングなしの4 mm接続ソケットが付属しています。赤の黒の2色を用意しています。. CAT I スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 1 A 1 mmピンRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ニードルポイントテストプローブ, 赤(973659101) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ニードルポイントテストプローブ, 赤(973659101)Hirschmann Test & Measurement
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc色 = 赤プローブチップタイプ = ニードルチップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 2 Sコンタクト保護テストプローブ. 破砕防止絶縁スリーブとリア4 mmソケットを備えた、Hirschmann Test ; Measurement CAT I 4 mmセーフティーシリーズ、スプリングなしニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. 特長. CAT I 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 接触抵抗: 10 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934082101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934082101)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃CEI 61010. Safety leads1000 V. Very flexible test leads, moulded and protected from any contact. They are equipped with a 4 mm straight female safety banana plug on one end and a 4 mm angled female safety plug on the other.RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ニードルポイントテストプローブ, 黒 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ニードルポイントテストプローブ, 黒Hirschmann Test & Measurement
859税込945
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 赤(975018701) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(975018701)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 0.75mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600 CAT IIニードルポイントスプリングロードセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能スプリングなし2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT IIスプリングロード2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT II スプリングチップ及びスプリングなしの2 mmのリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 0.75 mmピンRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1mHirschmann Test & Measurement
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 赤(931376101) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(931376101)Hirschmann Test & Measurement
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 60V dc色 赤プローブチップタイプ 固定チップサイズ 1mmチップ材料 ステンレス鋼プローブソケット直径 2mm動作温度 Max +60℃動作温度 Min -25℃Pruf - mm probe tips. Miniature stainless steel rigid probes. They can be used to penetrate thin insulation. The shatter-proof grip can be unscrewed. Applications: microelectronics, laboratories, maintenance. For cable 2 mm maximum
ヒルシュマン マルチメータ用 テストプローブキット, 1m Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン マルチメータ用 テストプローブキット, 1mHirschmann Test & Measurement
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ テストプローブキットコネクタ タイプ スプリングロードピンリード長 1m許容電流値 16A安全カテゴリ電圧 1000V安全カテゴリ CAT II 1000 V, CAT III 1000 V動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃安全カテゴリレベル CAT II, CAT IIIHirschmann Test Measurement Multimeter Safety Probe Set. Brought to you by Hirschmann Test Measurement, safety test probe set conforming to IEC 1010 safety requirements. The sharp contact tips can penetrate the insulation and oxide layers and are protected by removable safety caps. Contact area also duals as 4mm plug so they may be connected to any 4mm standard socket. Assemblies are m long and cable is mm? PVC. Rated to 1000V CAT II, a.c./16A. All models are highly reliable and excellent quality. Features and Benefits. Sharp probe tips for ease of use Durable and long lasting Connects to any mm standard socket 1000 CAT II. What are test leads These leads are connecting cables which are used specifically for Multimeters, attaching test probe to the end will allow the user to measure the required voltage, current or electrical resistance. As it assists operation with multimeter, at least two of these types of electrical values are measured. What are test probes Connecting to multimeters, set of test probes will measure the device or target for an accurate reading, such as voltage or current. Due to the flexibility and quality produced by Hirschmann Test Measurement, each probe provides much-needed precision. What are the differences between safety categories For protection, safety categories are an important attribute which must be taken into consideration for any electronic test equipment. With any category (i.e CAT II, CAT III), higher voltage will indicate higher level of protection. As an example, test probe providing CAT III 1000 V, provides higher degree of protection than CAT III 600 probe.RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 黒(935982250) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 黒(935982250)Hirschmann Test & Measurement
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 50V ac許容電流値 = 5A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください。. テストプローブ( 4 mm ). 一体型 4 mm ソケットで接続。RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 黒, オス(934158100) Hirschmann Test & Measurementテストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 黒, オス(934158100)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 16A色 = 黒オス/メス = オス絶縁体 = PA、PPテストプローブタイプ = スプリング動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -15℃動作温度範囲 = -15 → +70 ℃Test leads 1000 V - PL 2600 W. Moulded and protected 1000-V test leads fitted with a 4-mm male angled banana plug and a dual function safety test prod. The prod can pass through insulators and layers of oxidation. Leads available in black or red. Stock code ; 346-9109 346-9109 is a kit containing one black lead and one red lead.RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品