絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • Hirschmann Test & Measurement(29)
  • オムロンヘルスケア(11)
  • RS PRO(11)
  • ジャパンセンサー(11)
  • Martindale(10)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • omron(オムロン)(9)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • ユーアイニクス(8)
  • アルインコ(7)
  • 東フロコーポレーション(6)
  • 昭和測器(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • 菊水電子工業(5)
  • Baumer(5)
  • 長野計器(4)
  • 鶴賀電機(3)
  • ノーケン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「v-max」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schutzinger マルチメータ用 テストリード, 22.5mm SchutzingerSchutzinger マルチメータ用 テストリード, 22.5mmSchutzinger
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ = 4 mmソケットリード長 = 22.5mm許容電流値 = 32A安全カテゴリ電圧 = 1000V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mm SchutzingerSchutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mmSchutzinger
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = フッククリップセットリード長 = 157mm許容電流値 = 6A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +80℃安全カテゴリレベル = CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger マルチメータ用 テストリード, 69mm SchutzingerSchutzinger マルチメータ用 テストリード, 69mmSchutzinger
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mmセーフティプラグリード長 = 69mm許容電流値 = 19A安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT II 600 V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger マルチメータ用 テストリード, 56.5mm SchutzingerSchutzinger マルチメータ用 テストリード, 56.5mmSchutzinger
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mmセーフティプラグリード長 = 56.5mm許容電流値 = 19A安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT II 600 V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 2m SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 2mSchutzinger
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 緑, 1m SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 緑, 1mSchutzinger
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger マルチメータ用 シュラウドプラグ, 1m(SET SPL 7312) SchutzingerSchutzinger マルチメータ用 シュラウドプラグ, 1m(SET SPL 7312)Schutzinger
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = シュラウドプラグコネクタ タイプ = アングルプラグリード長 = 1m許容電流値 = 16A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +90℃安全カテゴリレベル = CAT IICE. Schutzinger 1000V CAT II 4 mm安全テストリードセット. Schutzinger 4 mm安全プログラムテストリードセットには、安全テストプローブが片側に、そして安全ラメラバスケットアングルプラグがもう片方に付いた、100 cmの赤いリードと黒いリードが1つずつ含まれています。 非常に柔軟な二重絶縁PVCケーブル1 mm 2 が取り付けられ、テストプローブ用に保護キャップが含まれています。. 定格電圧: 1000V CAT II 定格電流: 16 A 境界抵抗: 25 mΩ 使用温度範囲: -10 → +90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストプローブ, 黒(SPS 6890 Ni / SW) SchutzingerSchutzinger テストプローブ, 黒(SPS 6890 Ni / SW)Schutzinger
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2 mm, 2.4 mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -25℃Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmソケット安全テストプローブ. Schutzinger CAT IV安全テストプローブには赤と黒があり、4 mmアキシャルソケット及びオーバーモールド保護機能を備えています。 この安全テストプローブは、定格が16 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 16 A、1000 V CAT IV 動作温度: -25 → 80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ未満RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストプローブ, 赤(SPS 6890 Ni / RT) SchutzingerSchutzinger テストプローブ, 赤(SPS 6890 Ni / RT)Schutzinger
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2 mm, 2.4 mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -25℃Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmソケット安全テストプローブ. Schutzinger CAT IV安全テストプローブには赤と黒があり、4 mmアキシャルソケット及びオーバーモールド保護機能を備えています。 この安全テストプローブは、定格が16 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 16 A、1000 V CAT IV 動作温度: -25 → 80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ未満RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 1kV, 黒 , 赤, 1m SchutzingerSchutzinger テストリード線 1kV, 黒 , 赤, 1mSchutzinger
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品