デジタルクランプテスタイチネンTASCO当日出荷
仕様テスタ機能搭載 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利。 長時間の電池寿命を実現。(類似製品の約2倍) 測定方式…平均値 テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載40/400/1000A(3レンジオート)±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6%rdg±6dgt(45~65kHz)測定範囲・確度|交流電圧4/40/400/600V(4レンジオート)±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz)±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz)測定範囲・確度|直流電圧400mV/4/40/400/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt
デジタルマルチメータ(コードリール機構)イチネンTASCO4日以内出荷
仕様コードリール機構 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF) テストコードがワンタッチで本体へ収納できます。DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
デジタルマルチメーターイチネンTASCO4日以内出荷
仕様大型液晶表示で読み取りが容易。 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF)DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
メタルルーペSSPOWER税込¥1,538¥1,398