絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(85)
- エスコ(260)
- Hirschmann Test & Measurement(218)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(204)
- シンワ測定(199)
- SK(新潟精機)(152)
- Nikon(ニコン)(149)
- テクロック(135)
- Schutzinger(88)
- TRUSCO(84)
- MUELLER ELECTRIC(84)
- 山本電機製作所(59)
- TC(54)
- RS PRO(50)
- A&D(エー・アンド・デイ)(48)
- はくでん(48)
- マグナ(44)
- 共立電気計器(38)
- ムラテックKDS(38)
- I.L.K(池田レンズ工業)(38)
- ブランドをもっと見る
価格
特価

大画面デジタルタイマー
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷見やすい大画面。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)質量(g)約71(乾電池、吸盤除く)使用温度範囲(℃)5~40電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)精度約±0.5秒/100分表示方式液晶4桁表示外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×74×21セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒電池寿命約1年(1日2回、アラームを使用した場合)アラーム警鳴時間(秒)約30
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル色ホワイト質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません
時計付き大画面デジタルタイマー
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)質量(g)約72(乾電池、吸盤除く)使用温度範囲(℃)0~40電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日表示方式液晶4桁表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒アラーム時間&音量約30秒電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 90mm 3倍 サブ4.5倍
オーム電機¥929税込¥1,0221個翌々日出荷LEDライト付きハンドルーペ。直径90mmの大型レンズ。約3倍拡大、サブレンズ約4.5倍。白色LED3灯で手元を明るく照射。軽量設計で持ちやすいラバーグリップ。レンズ保護カバー付き。読書や細かい作業に便利材質(本体)ABS樹脂質量(g)85タイプハンドルーペ電源単4乾電池×3倍率3倍/4.5倍レンズ径(Φmm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×228×36光源LED3灯材質(レンズ)アクリル連続点灯時間(時間)30
10キー防滴タイマー
オーム電機(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷使いやすい人気の10キーデジタルタイマーです♪濡れた手でも扱える防滴機能(JIS防滴I型)カウントアップ&カウントダウン機能。リピートメモリー機能付き。寸法(mm)縦7.7×横7.5×厚み1.5表示形式デジタル使用電池CR2032(動作確認用電池付き)メモリー機能○防水性防滴型カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○ボタン仕様テンキー
温度が見やすい温湿度計 時計・快適表示付
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 快適表示機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き掛け両用付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル色ホワイト質量(g)本体…約110(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル色ブラック質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません
温度が見やすい温湿度計 メモリー付
オーム電機¥999税込¥1,0991個翌々日出荷冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 置き・掛け両用。 シンプルデザイン付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD質量(g)約93(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)110×110×21使用電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
エルズーム ハンドルーペ Φ137mm
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。寸法(mm)幅137×高さ275×厚さ36材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ)質量(g)約145(電池を除く)レンズ径(Φmm)137(メインレンズ)レンズ倍率2倍/約4倍(サブレンズ)使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売)連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合)材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズLED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き・掛け両用付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル質量(g)約110(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
熱中症警告付きポータブル温湿度計
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷熱中症予防指針を4段階(危険/厳重警戒/警戒/注意)で表示。 「危険」「厳重警戒」になると赤ランプ点滅でお知らせ。 バンド、動作確認用テスト電池付き。 ベビーカーに、ガーデニングに、ハイキングに付属品保証書付取扱説明書、バンド、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル樹脂質量(g)約28(電池、バンド含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)39×64×14使用電源DC3V、コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~99%表示範囲(℃)温度差:-9.9~50温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(ランプスイッチOFFでの使用、新品のコイン形リチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8%、左記以外で±10%
エルズーム ハンドルーペ
オーム電機(1件のレビュー)¥878税込¥9661個当日出荷LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます付属品レンズ収納袋材質(本体)ABS樹脂質量(g)約66(電池を除く)電源単4形乾電池×2本(別売)倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)レンズ径(Φmm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18光源白色LED×2灯(交換できません)連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)材質(レンズ)アクリルレンズ
デジタルタイマー 光・音切替 100分計 マグネット・スタンド付き
オーム電機¥798税込¥8781個3日以内出荷赤色LEDの点滅または電子音を選んで知らせる、光・音切替式のデジタルタイマーです。音を出しにくい図書館や、小さなお子様がいる家庭では光だけで知らせられます。最大99分59秒のカウントダウンと、ストップウォッチとして使えるカウントアップに対応します。スタンド、マグネット、フック穴付きで、置く・貼る・掛けるの3通りで設置できます。色ホワイト質量(g)約40(電池含まず)外形寸法(mm)約 幅73.5×高さ68.5×奥行16電源単4形乾電池1本(別売)方式(通知)カウントダウン:音・光(約30秒)、カウントアップ:アラームなし表示方式液晶4桁表示機能タイマー・ストップウォッチ単位設定:1秒設定時間カウントダウン・カウントアップとも最大99分59秒設置方法スタンド・マグネット・フック穴電池寿命約6か月音量(dB)アラーム:60以上
LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 110mm 2.5倍 サブ4倍
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷LEDライト付きハンドルーペ。直径110mmの大型レンズ。約2.5倍拡大、サブレンズ約4倍。白色LED3灯で手元を明るく照射。軽量設計で持ちやすいラバーグリップ。レンズ保護カバー付き。読書や細かい作業に便利材質(本体)ABS樹脂質量(g)105タイプハンドルーペ電源単4乾電池×3倍率2.5倍/4倍レンズ径(Φmm)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×248×36光源LED3灯材質(レンズ)アクリル連続点灯時間(時間)30
LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍材質(本体)ABS樹脂質量(g)145タイプハンドルーペ電源単4乾電池×3倍率2倍/4倍レンズ径(Φmm)137寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×275×36光源LED3灯材質(レンズ)アクリル連続点灯時間(時間)30