電気測定 (7) その他測定用品 (1) カテゴリ: 測定用品ブランド: テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)すべて解除
高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 16日以内出荷
シンプルな回路で低ノイズ・高分解能。 低コストでも基本性能は妥協しない小型直流安定化電源。
用途 2.4インチTFT-LCDパネルを搭載し、電圧・電流の設定や動作状態を直感的に確認できます。温度制御ファンによる低騒音設計、リモートセンシング機能による電圧降下補正、1mV/0.1mA単位の高精度設定など、研究開発から教育用途まで幅広く対応します。 仕様 ●【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●一次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●二次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●測定確度・設定確度:【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●設定分解能:【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●設定確度:【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●過渡応答特性:【定電圧】≦ 100μs (50% load change, minimum load 0.5A) 付属品 電源コード×1、テストリード(GTL-104A)×1 質量(kg) 5.2 外形寸法(mm) 107(W)×124(H)×313(D) 電圧(V) センシング補償:【定電圧】0.5 表示 2.4-inch TFT LCD 入力 AC(100、120、220、240)V ±10%、50 or 60Hz 分解能 【定電圧】設定:1mV / 読取:0.1mV、【定電流】設定:0.1mA / 読取:0.01mA 安全性 欧州低電圧指令 2014/35/EU に準拠、CEマーキング 消費電力(VA) 300 動作環境 0℃~40℃ ≦80% RH ;結露がないこと 温度係数 【定電圧】≦ 300ppm/℃、【定電流】≦ 300ppm/℃ 保存環境 -10℃~70℃ ≦70% RH ;結露がないこと EMC規格 計測製品クラスA に関する欧州 EMC 指令 2014/30/EUに準拠 入力変動 【定電圧】≦ 0.01% + 3mV、【定電流】≦ 0.2% + 3mA 負荷変動 【定電圧】≦ 0.01%+3mV / ≦0.01%+5mV(≧3A)、【定電流】≦ 0.2% + 3mA リップル、ノイズ 【定電流】≦ 2mArms、【定電圧】≦ 0.5mVrms (5Hz ~ 1MHz) 環境 高度最大2000m、室内のみ RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.93MB)
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ 4.3インチカラーTFT液晶 DCV基本確度:0.02% 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス 真の実効値(AC、AC+DC) デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
付属品 テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル 質量(kg) 約3.2 周波数(Hz) 50/60(電源電圧) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 268×107×302 電源電圧(V) 100/120/220/240±10% インターフェース USB ディスプレイ 4.3” TFT カラー液晶 (480×272) 交流電圧 500mV~750V(TRMS) 直流電圧 500mV~1000V 直流電流 1500μA~10A 交流電流 500μA~10A 最大消費電力(VA) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.54MB) 取扱説明書 英文マニュアル(5.29MB)
DCミリオームメータ GOM-800シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
50,000カウント
高精度:0.05%
4線抵抗測定
テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ
測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒
機能:温度補償測定機能、遅延測定
設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出
GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル
インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O
GPIB(工場出荷時オプション)
付属品 電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル) 質量(kg) 約3 電源 AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 223×102×283(突起物を含む) 測定レンジ 50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ 測定速度(秒) Slow 10reading、Fast 60reading RoHS指令(10物質対応) 対応
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
大画面8インチLCD(SVGA)搭載
最高120,000波形/秒の高速波形更新
発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー
最大10Mポイント/CHのロングメモリ
36種類の自動測定機能を搭載
セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能
アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能
水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載
500kポイントポイントのFFT機能を搭載
デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能
Go-NoGo判定機能
USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応
USB、LAN標準装備
仕様 カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品 ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg) 約2.8 消費電力(W) 30 感度 1mV/div、1~10V/div 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 384×208×127.3 分解能 8ビット 時間 周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース (Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力 (Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 入力インピーダンス 1MΩ// 約16pF 波形 (保存)24セット 遅延時間 FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式 AC、DC、GND オフセット (ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V 言語表示 日本語、英語その他使用可能 帯域制限 70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BW USBポート USB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
仕様 変換レート:100 mV/A、10 mV/A 質量(g) 260(電池別) 外形寸法(mm) 280×70×32 電源 ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません) 周波数 DC~300kHz クランプ径(Φmm) 11 測定電流 最大:200A(DC)/140Arms(AC) 確度 ±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range) 電流レンジ 200A、20A(2レンジ切り替え) 最大電圧(V) CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 欠品中
仕様 変換レート:500 mV/A、50 mV/A 質量(g) 310(電池別) 外形寸法(mm) 262×81×36 電源 ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません) 周波数帯域(MHz) DC~1 クランプ径(Φmm) 10.3 測定電流 最大:70A(DC)/50Arms(AC) 確度 ±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range) 電流レンジ 70A、7A(2レンジ切り替え) 最大電圧(V) CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 16日以内出荷
DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ
質量(kg) 約3.2 電源 AC電源 温度(℃) 23±5 湿度(%RH) <80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 265×107×302 電源電圧(V) AC100~240±10%(50/60Hz) 保存温度(℃) -10~70 交流電圧 500mV~750V(TRMS) 直流電圧 500mV~1000V 直流電流 500μA~10A 交流電流 5mA~10A 動作温度(℃) 0~35 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.54MB) 取扱説明書 英文マニュアル(5.29MB) 保存湿度(%RH) 90以下(0~35℃)、80以下(35℃以上)(結露が無いこと)
5GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ GDS-3000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 16日以内出荷
垂直分解能:8bit
メモリ長:25Kポイント/ch
画面分割機能:入力チャンネルを独立表示。電圧・時間・トリガを個別に設定可能
大型8インチ、SVGA TFTカラー液晶
入力インピーダンス切り替え機能:50Ω/75Ω/1MΩ
垂直感度:1MΩ;2mV~5V/dit(1-2-5ステップ)、50Ω/75Ω;2mV~1V/dit(1-2-5ステップ)
時間軸レンジ:1ns~100s/div、1-2、5-5ステップ(500MHzモデル)、1ns~100s/div、1-2-5ステップ(150/250/350MHzモデル)
水平ズーム機能:画面上部に全体波形を、画面下部に拡大波形を表示
アプリケーション追加機能:アプリケーション追加で機能拡張可能
USBホスト/デバイス、RS-232C、Ethernet(LAN)、SVGA出力、GPIB(別売GUG-001使用)、GoNoGo判定出力
USBメモリ:画像、波形データ、パネル設定(SET)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります メタルルーペ SSPOWER 税込 ¥ 1,538 ¥ 1,398 バスケットへ