絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(54)
  • TRUSCO(9)
  • アソー(1)
  • 長野計器(578)
  • Hirschmann Test & Measurement(370)
  • RS PRO(99)
  • Schutzinger(83)
  • 山本電機製作所(60)
  • MULTI-CONTACT(57)
  • 高島計器(51)
  • MUELLER ELECTRIC(42)
  • 右下精器製造(33)
  • コフロック(19)
  • VIBRA(新光電子)(16)
  • 大正天びん製作所(16)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(14)
  • 日本度器(13)
  • ベイカー(BAKER)(13)
校正証明書
  • 付き(21)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(52)
  • 10,000-50,000円(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「真鍮」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
特性一般
IPT一般圧力計(IPT-841A 第一計器IPT一般圧力計(IPT-841A第一計器
5,998税込6,598
1個
当日出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
接続ねじR3/8形状【ケース外観】ATケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
KOT小型圧力計 第一計器KOT小型圧力計第一計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)黄銅
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,998税込3,298
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用連成計ねじの種類G測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性耐振
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(1件のレビュー)
719税込791特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
TRTタートルゲージ 第一計器TRTタートルゲージ第一計器
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状D型接続ねじG1/4材質(ケース)鉄Crメッキ大きさΦ60材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
メス-オスジョイント 第一計器メス-オスジョイント第一計器
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
KOT小型圧力計 第一計器KOT小型圧力計第一計器
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器FIRST GAUGE鉄ケース第一計器
2,498税込2,748特価
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類一般連成計精度±1.6%F.S材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
5,998税込6,598
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅特性耐振種類一般連成計ねじの種類G
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用連成計寸法L(mm)17ねじの種類G材質(ケース)アルミ金色測定流体蒸気用寸法f(mm)18材質(接続部)黄銅接続形状T特性一般
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,598税込2,858
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状D型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4材質(ケース)鉄Crメッキ大きさΦ60測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性一般パネルカット寸法(mm)Φ66
アクセサリ メス-オスジョイント 第一計器アクセサリ メス-オスジョイント第一計器
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品材質SUS316最高使用圧力(MPa)黄銅製(C3604BD): 50 / ステンレス製(SUS316): 100
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ 第一計器KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ第一計器
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,798税込3,078
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
5,498税込6,048
1個ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
5,798税込6,378
1個ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類一般連成計ねじの種類G精度±1.6%F.S測定流体蒸気材質(接続部)黄銅特性一般
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
型式IPT使用温度(℃)-5~45精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)黄銅圧力レンジ(MPa)-0.1~0
ユニオンメス-オスジョイント 第一計器ユニオンメス-オスジョイント第一計器
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
圧力計の方向を定めるのに便利なユニオンタイプの製品
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
3,398税込3,738
1個ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状【ケース外観】AS種類真空計設置場所屋内用材質(接液部)黄銅メーカー商品コードIPT-941A-(-0.1)MPA
KOT小型圧力計 第一計器KOT小型圧力計第一計器
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
ジョイント 最高使用圧力:50MPa 14シリーズ 第一計器ジョイント 最高使用圧力:50MPa 14シリーズ第一計器
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPa
ジョイント 最高使用圧力:50MPa 38シリーズ 第一計器ジョイント 最高使用圧力:50MPa 38シリーズ第一計器
1,598税込1,758
1個
欠品中
圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
仕様材質:黄銅 最高使用圧力:50MPa
GRKグリセリン入圧力計 A型 Φ60 G1/4 G-AU1/4-60シリーズ 第一計器GRKグリセリン入圧力計 A型 Φ60 G1/4 G-AU1/4-60シリーズ第一計器
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。【注意事項】測定対流とほぼ同一高さに取り付けてください。水の場合、高さ1mで約1/10気圧の誤差が出てしまいます。水平、垂直に取り付けてください。横または逆さ取り付けしかできないときには、取り付け姿勢を必ず指定してください。取り付けはゲージ本体を持って回すようなねじ込みをしないで、必ずスパナ等の所定工具で締め付けてください。一般的な取り付け位置を次に示します。測定体がガスのときは測定流体容器の上部に取り付けます。蒸気の場合はサイフォンパイプを介して容器側面から取り出しと共に、配管の各部にドレン抜きコックを設けます。ゲージ使用温度範囲は-5~45℃ですから、これを念頭に入れると共に輻射熱にも注意し、熱を受けないように離すか遮蔽版を立て、設置してください。液圧の場合は容器かの下から取り出し、配管の山部にエアー抜きを付けます。ポンプ起動時の瞬間初動圧は平常の数倍になることがあり、脈動圧は疲労破壊につながるので、ダンプナーを忘れずに入れてください。ダンプナーは最大圧に上がるまでに1秒程度、脈動圧は1目盛以内に絞るのが最適です。測定液・圧によって相違しますが、締め込んだねじを緩める目安はおよそ10~45℃です。ゲージ上部に付いている安全栓は、ケースの内圧が0.3~0.4MPa程度に上がるとゴム栓が飛び出します。栓の周囲は10cm以上の空間をとってください。できれば配管の適当箇所に安全弁を付けるのがベターです。そのときの取り付け方向は危険のないように特にご注意ください。
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
仕様●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:-0.1~0MPAアズワン品番65-3595-95
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。測定対流とほぼ同一高さに取り付けてください。水の場合、高さ1mで約1/10気圧の誤差が出てしまいます。水平、垂直に取り付けてください。横または逆さ取り付けしかできないときには、取り付け姿勢を必ず指定してください。取り付けはゲージ本体を持って回すようなねじ込みをしないで、必ずスパナ等の所定工具で締め付けてください。一般的な取り付け位置を次に示します。測定体がガスのときは測定流体容器の上部に取り付けます。蒸気の場合はサイフォンパイプを介して容器側面から取り出しと共に、配管の各部にドレン抜きコックを設けます。ゲージ使用温度範囲は-5~45℃ですから、これを念頭に入れると共に輻射熱にも注意し、熱を受けないように離すか遮蔽版を立て、設置してください。液圧の場合は容器かの下から取り出し、配管の山部にエアー抜きを付けます。ポンプ起動時の瞬間初動圧は平常の数倍になることがあり、脈動圧は疲労破壊につながるので、ダンプナーを忘れずに入れてください。ダンプナーは最大圧に上がるまでに1秒程度、脈動圧は1目盛以内に絞るのが最適です。測定液・圧によって相違しますが、締め込んだねじを緩める目安はおよそ10~45℃です。ゲージ上部に付いている安全栓は、ケースの内圧が0.3~0.4MPa程度に上がるとゴム栓が飛び出します。栓の周囲は10cm以上の空間をとってください。できれば配管の適当箇所に安全弁を付けるのがベターです。そのときの取り付け方向は危険のないように特にご注意ください。
KOT小型圧力計 AT1/4-50:0.6MPA 第一計器KOT小型圧力計 AT1/4-50:0.6MPA第一計器
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
仕様●型番:KOT●大きさ:50Φ●ケース外観形状:AT●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~0、6MPA●コード番号:119-0165124アズワン品番67-4837-14

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品