ハンディデジタル風速計アイ電子技研当日出荷
従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。
手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。
明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。
アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
JIS規格T8202適合品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)
労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務
工場快適省エネ管理
クリーンルームやハウス園芸等の空調管理
シックハウス対策換気測定
ダクト内測定、風洞実験ケーブル長(m)1.5質量(g)300電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間)本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d)精度±(5%+0.1m/s)表示ディスプレイは大型の明るいLED表示アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション)センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)
ACアダプタ(5V)アイ電子技研4日以内出荷
アネモメーター VA-11用のACアダプターです。
出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2
K熱電対デジタル温度計アイ電子技研翌々日出荷から3日以内出荷
ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。
各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。
読み取りやすい大型液晶デジタル表示。
校正・トレーサビリティ対応。
温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフセンサーK熱電対専用コネクタタイプ電源006P(9V)型乾電池本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38質量(g)180応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)
K熱電対温度計用プローブアイ電子技研6日以内出荷
用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用最高温度(℃)500形状表面温度計用
アネモメーターアイ電子技研3日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。
現場で急に必要になっても安心です。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
JIS規格T8202準拠品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.10~1.99、2.0~20.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(5%+0.1m/s)但し、23±5℃環境応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度補償(℃)5~80アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命(時間)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165質量(g)280(乾電池除く)寸法(mm)プローブ:Φ8×150ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
アネモメーターアイ電子技研3日以内出荷
センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。
多彩な表示形式: m/s、km/s、mile/h, knots、 ℃、 ℉℉
最大・最小値機能付きです。
風速測定範囲(m/s)0.2~20.0温度測定範囲(℃)0.0~50.0 (精度:±0.8℃)、32.0~122.0F(精度:±1.5°F)表示デジタルLCD表示電源単4型アルカリ乾電池×6本本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×185×38質量(g)355寸法(mm)プローブ:Φ12×250伸縮範囲(mm)280~940精度±5%read+0.2m/s
複合Co2メーターアイ電子技研7日以内出荷
赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。
温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。
CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能)
CO2補正機能付きです。
本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。
一括ハードケース付きです。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/室内環境測定測定範囲(ppm)CO2:0~4000測定精度CO2: 0~1000ppm:±40ppm、1000~3000ppm:±5%read、3000~4000ppm:±250ppm測定温度範囲(℃)0~+50(32~122°F)温度測定精度±0.8℃/±1.5°F湿度測定範囲(%RH)10~95湿度測定精度0~70%(Rh):±3%(rh) / 70~95%(Rh):±(3%read+1%(Rh))露点温度範囲(℃)-25.3~48.9/-13.5~120.1°F表示分解能CO2:1ppm / 温度:0.1℃,0.1°F / 湿度:0.1%(Rh)表示52×38 大型液晶ディスプレイ(2項目同時表示)センサー型式CO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、 温度:ICセンサ、湿度:ICセンサ(静電容量方式)データ出力USBケーブル(オプション) または RS-232Cケーブル警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります(警報発生させるCO2濃度の設定可能)その他の機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能電源単3乾電池×6本本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×68×42本体質量(g)312(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【センサプローブ】CO2センサ:185×38×26、湿度センサ:200×28×15質量(g)【センサプローブ】CO2センサ:158(ケーブル1m)、湿度センサ:82(ケーブル1m)測定ガス二酸化炭素
VSシリーズ用一括収納ハードケースアイ電子技研翌々日出荷
対応機種VC-1053, VC-1051, KA-20, VSM-20, VS-001EXS, VS-001EX, HT-001EX
VAシリーズ用一括収納ハードケースアイ電子技研翌々日出荷
対応機種VH-01-AN3DN, V-01-AND3N, V-01-AND2シリーズ, IF-20, HT-700
赤外線方式複合CO2メーターアイ電子技研5日以内出荷
赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 室内環境測定寸法(mm)173×42×68付属品本体、CO2センサプローブ、RHセンサプローブ、アルカリ単3乾電池×6本、取扱説明書、保証書、収納ハードケース測定範囲(ppm)(CO2)0~4000測定精度(CO2)0~1.000ppm→±40ppm、 1.000~3.000ppm→±5%read、3.000~4.000ppm→±250ppm測定範囲(℃)0~本体:+50 / 32~122°F測定精度(℃)±0.8 / ±1.5°F測定範囲(%)10~95(Rh)測定精度(%)0~70(Rh):±3(rh) / 70~95(Rh):±(3read+1(Rh))露点温度-25.3~48.9℃ / -13.5~120.1°F表示分解能CO2:1ppm/温度:0.1℃、0.1°F/湿度:0.1%(Rh)表示52× 38 大型液晶ディスプレイ (2項目同時表示)センサータイプCO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、温度:ICセンサ、ICセンサ(静電容量方式)データ出力USBケーブル(オプション)またはRS-232Cケーブル警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります (警報発生させるCO2濃度の設定可能)機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能測定ガス二酸化炭素
マルチ環境計測器アイ電子技研5日以内出荷から20日以内出荷
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定風速(m/s)(センサー/S-411)0.05~9.99、10.0~40.0寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215使用環境条件本体:+5~+40℃表示デジタルLCD表示電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)連続使用時間約4時間充電時間(時間)約3温度(℃)センサー(S-411):0~80伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250~1100ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3角度(°)センサープローブ:先端180
マルチ環境計測器アイ電子技研4日以内出荷から20日以内出荷
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。
プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。
プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。
アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定寸法(mm)80×42×150質量(g)450(本体重量)使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)連続使用時間(時間)約4充電時間(時間)約3
ハンディデジタル風速・風音計アイ電子技研4日以内出荷から20日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)
労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務
工場快適省エネ管理
クリーンルームやハウス園芸等の空調管理
シックハウス対策換気測定
ダクト内測定、風洞実験測定対象風速、風音計寸法(mm)80×27×165付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定精度(℃)±0.5アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃使用環境条件本体:+5~+40℃表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命約8時間寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180ケーブル長(m)1.5仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
アネモハイグロメーターアイ電子技研3日以内出荷
風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。
風温2点間温度差も表示できます。
明るい赤色LED表示。
暗い作業場でも見やすいです。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
● JIS規格T8202適合品。
● 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)3~97湿度測定精度±3%(Rh)アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境温度(℃)5~40表示赤色デジタルLED表示電源ニッカドバッテリー または ACアダプター電池寿命(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38質量(g)600寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
アネモメーター(アナログ表示)アイ電子技研3日以内出荷
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。
JIS規格T8202適合品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/ダクト測定・風洞実験/配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認/局所、狭所、高所の風速測定/工場快適省エネ管理/室内環境測定測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)-10~+100使用環境温度(℃)5~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110質量(kg)1.6寸法(mm)プローブ:Φ8×180ケーブル長(mm)3
アネモメーターアイ電子技研3日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。
現場で急に必要になっても安心です。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
JIS規格T8202準拠品。
校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~40.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)0~80測定精度(℃)±0.5アナログ出力風速:0~40m/s=0~4V 、温度:0~+80℃=0~0.8V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命(時間)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165質量(g)280(乾電池除く)寸法(mm)プローブ:Φ8×180ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
ハイグロメーターアイ電子技研3日以内出荷
見やすい赤色LED表示。
アナログ出力対応。
応答性に優れています。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理温度測定精度±0.5℃湿度測定範囲(%RH)3~97湿度測定精度±3%(Rh)アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境温度(℃)5~40表示赤色デジタルLED表示電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38質量(g)600寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m)付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書温度測定範囲(℃)-10~60
マルチ環境計測器アイ電子技研3日以内出荷
プローブ追加により使用用途が広がります。
互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。
プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。
先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。
プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。
本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)連続使用時間(時間)約4充電時間(時間)約3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×42質量(g)450付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、取扱説明書、検査成績書
K熱電対温度計(本体のみ)アイ電子技研6日以内出荷
軽量かつコンパクト設計。
各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。
各種形状を持つK熱電対センサを用意。
オートパワーオフ機能設定可能。
校正・トレーサビリティ対応。
用途一般温度計測、液温測定本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×150×17質量(g)200温度測定範囲(℃)-200.0~+199.9、+200~+1.000(2レンジ自動レンジ切替)測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85機能℃/°F 切替機能付き、データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフセンサーK熱電対ミニオメガプラグタイプ電源006P(9V)型乾電池
K熱電対温度計用プローブアイ電子技研6日以内出荷
用途各種気体温度測定用 輻射熱遮藪構造の為、正確な気温測定用最高温度(℃)400形状気体温度測定用(輻射熱遮藪)
デジタル温湿度計アイ電子技研6日以内出荷
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理測定範囲(℃)-10~60寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書測定精度(℃)±0.5測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境条件本体:+5~+40℃表示赤色デジタルLED表示電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプターケーブル長(m)1.5
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
メタルルーペSSPOWER税込¥1,538¥1,398