デジタルミニデプスゲージSK(新潟精機)(13件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.1使用温度範囲(℃)0~40
デジタルキャリパゲージSK(新潟精機)(8件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
デジタルミニデプスSK(新潟精機)(2件のレビュー)当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に測定範囲(mm)0-25最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60トラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)デプスバー(有・無)有
穴ピッチ用デジタルノギスSK(新潟精機)当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に測定範囲(mm)10~150トラスコ品番161-4802材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)無適合穴径(Φmm)1~10ジョウ寸法(mm)100
デジタルインジケータSK(新潟精機)(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。測定範囲(mm)0~12.7最小表示(mm)0.01測定力(N)1.5以下付属品耳金付蓋材質測定子先端:鋼幅(mm)56高さ(mm)115材質(本体)スチール質量(g)140(平蓋装着時)タイプ標準奥行(mm)26電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01戻り誤差(μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)20主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に繰返し精度(μm)10裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類取付可能軸径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
デジタルフックノギスSK(新潟精機)当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途狭い箇所の内側測定に測定範囲(mm)3~125トラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)195タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)無ジョウ寸法(mm)4
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型SK(新潟精機)当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスにRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルシクネスゲージSK(新潟精機)当日出荷から15日以内出荷
読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
用途厚さ測定。最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)0~10付属品PCケース材質測定子:セラミック材質(本体)スチール質量(g)180電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下精度(mm)±0.02最小読取値(mm)0.01差込深さ(mm)30主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。バッテリー容量(Ah)0.24測定子Φ10mmフラットRoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付指示誤差(mm)±0.02
デジタルケガキノギスSK(新潟精機)当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4952材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)有ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
デジタルネックノギスポイント型SK(新潟精機)当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途凹部の肉厚などの外径測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)無
デジタルオフセットノギスSK(新潟精機)当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差のある箇所での外側、内側測定に測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4800材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)無ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
穴ピッチ用デジタルノギスSK(新潟精機)当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に測定範囲(mm)5~150トラスコ品番161-4801材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)無適合穴径(Φmm)1~5ジョウ寸法(mm)60
デジタルインサイドノギスSK(新潟精機)当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
特殊形状で内側のポイント測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして測定範囲(mm)22~150トラスコ品番161-4806材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)無ジョウ寸法(mm)30
デジタル長尺ノギスSK(新潟精機)(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすい。
プリセット機能付。
バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定デプスバー無バッテリー容量(Ah)0.24
管用デジタルノギスSK(新潟精機)翌々日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途パイプの肉厚測定などに測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4949材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル内径(Φmm)4以上(測定可能管)電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)無ジョウ寸法(mm)46
デジタルシリンダゲージSK(新潟精機)当日出荷から翌日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に目量(mm)0.002最小表示(mm)0.002材質測定子:軸受鋼材質/仕上本体:スチール材質(本体)スチール電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
デジタルノギスSK(新潟精機)欠品中
測定範囲(mm)0~300質量(kg)2.05電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05バッテリー容量(Ah)0.24デプスバー(有・無)無RoHS指令(10物質対応)対応ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
デジタルケガキゲージSK(新潟精機)翌日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ペンシルケガキ針を付属しています。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-Pトラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)表示LCD 5桁表示器差(mm)±0.07最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合平行度(mm)ベース:0.07デプスバー無機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付ベース寸法(mm)100電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.07mmベース幅(mm)100保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×275デプスバー(有・無)無入力端子間抵抗約20分
デジタルシリンダゲージSK(新潟精機)翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータを標準装備しています。
用途内径測定用に最小表示(mm)0.02目量(mm)0.002測定範囲(mm)4~6トラスコ品番161-4969材質/仕上本体:スチール質量(g)265タイプデジタルインジケータ付電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)換ワッシャ(枚)0測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1ロッド数4広範囲精度(μm)10測定子の有効ストローク(mm)0.6隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0
デジタルユニバーサルプロトラクタSK(新潟精機)翌々日出荷
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。
90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。
表示は、「°」と「′」の切替が可能です。
+-方向切替機能付です。
任意の位置でゼロ設定が可能です。
液晶文字の上下回転切替機能付です。
電池を入れ替えても角度を記憶しています。
鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)アズワン品番65-2725-96RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルブレードノギスSK(新潟精機)当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
外側ジョウを薄く設計し、細溝測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(20分)です。
用途細溝の測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)有
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型SK(新潟精機)当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)無
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
メタルルーペSSPOWER税込¥1,538¥1,398