4ページ目: 測定用品

30,422件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニマグネットホルダ台 モノタロウ

    ミニマグネットホルダ台

    モノタロウ(32件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途器具、装置の固定や仮付け材質ネオジム磁石質量(kg)0.213取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm吸着力(N[kgf])400[40]マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    共立電気計器(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
    質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×128×27使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • テストリード細ピンアダプタ 三和電気計器

    テストリード細ピンアダプタ

    三和電気計器(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組
    当日出荷
    テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
    種別テストリード細ピンアダプタ全長(m)約0.06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極棒セット  F03-□ omron(オムロン)

    電極棒セット F03-□

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
    セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
  • WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」 エンペックス気象計

    WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」

    エンペックス気象計(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    電源不要測定項目温度・湿度湿度測定範囲(%)20~90温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
  • デジタルデプスゲージ Mini モノタロウ

    デジタルデプスゲージ Mini

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
    用途深さの測定質量(g)60測定範囲(mm)0~25電源コイン電池CR2032(別売り)本体寸法(mm)約60×113×15器差(mm)±0.2測定子(mm)約3×4最小目盛(mm)0.01本体長さ(mm)約85
  • セッティングメジャー TRUSCO

    セッティングメジャー

    TRUSCO(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
    用途作業台、機械などへの取り付け。厚さ(mm)0.3目盛(mm)1ピッチ表示数字(mm)10ピッチ
  • デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)

    温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター

    A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
    用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)奥行(mm)30電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅)91mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なし寸法(高さ)(mm)110WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)スマート連携PC連携
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
  • 黒球式暑さ指数計 カスタム

    黒球式暑さ指数計

    カスタム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    JISS B 7922 (クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計。 室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約95(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約20秒毎RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:Hi/70、Lo/60、OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×117×45
  • デジタルはかり 電池式 5000g モノタロウ

    デジタルはかり 電池式 5000g

    モノタロウ(26件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
    種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)ひょう量(g)20~5000最小表示(g)1表示LCD 文字高15mm表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175計量皿形状ひょう量単位g
  • スプリングメジャー シンワ測定

    スプリングメジャー

    シンワ測定(12件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
    用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャートラスコ品番816-4007寸法(mm)Φ54×20質量(g)25種類フリーテープ幅(mm)8テープ長さ(m)1.5目盛仕様メートル目盛材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆長さ許容差(mm)±1.4目盛種別両面材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)ABS樹脂
  • 外側マイクロメータ モノタロウ

    外側マイクロメータ

    モノタロウ(81件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
    用途外側寸法の測定。寸法A(mm)10最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
  • デジタルテスター 普及型 オーム電機

    デジタルテスター 普及型

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    使いやすい大型ロータリースイッチ。 トランジスターチェック機能付き。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに。 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)
    付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊質量(g)約135(電池含む)電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間作動方式2重積分方式消費電力5mW(TYP)表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999”寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック極性表示自動(”-”符号のみ点灯)オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯
  • 実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ モノタロウ

    実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
    用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付

    ラクテム(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • デジタル騒音計 A特性 モノタロウ

    デジタル騒音計 A特性

    モノタロウ(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
    用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130周波数範囲31.5Hz~8kHz
  • 点検鏡ライト付 シンワ測定

    点検鏡ライト付

    シンワ測定(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
    仕様ライト付材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)アンテナサイズ(mm)約160~530光度(mcd)30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 渦式フローモニター用 電池ユニット 東芝

    渦式フローモニター用 電池ユニット

    東芝(14件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池アズワン品番1-6236-05
  • ロック 16 タジマツール(TJMデザイン)

    ロック 16

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ロックタイプ
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能種類ロック付テープ幅(mm)16材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)

    ロック 25

    タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    ロックタイプ。両面目盛。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプ大型ベルトストラップ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
    材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状皿穴材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティングメジャー ムラテックKDS

    セッティングメジャー

    ムラテックKDS(24件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
    種類粘着テープ付テープ幅(mm)13目盛仕様セッティング材質(テープ)スチール目盛種別片面
  • ハイ16 タジマツール(TJMデザイン)

    ハイ16

    タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
  • デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウ

    デジタル照度計 セパレートタイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
    用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000
  • 直尺用ストッパー シンワ測定

    直尺用ストッパー

    シンワ測定(49件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
    用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

    長野計器(38件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。質量(g)約250使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)60ケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
  • リーディング用ルーペ シンワ測定

    リーディング用ルーペ

    シンワ測定(13件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
  • ケガキ針 ペンシル型 モノタロウ

    ケガキ針 ペンシル型

    モノタロウ(47件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
    針径(Φmm)1.6材質(針)真鍮・超硬(先端部)
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
  • ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 杉原産業

    ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形

    杉原産業(2件のレビュー)
    189税込208
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ

    精密ブロックA型 鋳鉄製

    モノタロウ(55件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1組(2個)
    当日出荷
    特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
    用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
  • レーザー距離計 マキタ

    レーザー距離計

    マキタ(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
    付属品単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)95(乾電池含む)測定精度±2.0mm(10m)波長(nm)635測定単位1mm測定範囲(m)0.2~30オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25測定基準位置の設定1箇所測定値の保存なし
  • ケガキ針 超硬両針式 モノタロウ

    ケガキ針 超硬両針式

    モノタロウ(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
    用途一般鋼材、焼入品等のマーキング全長(mm)229材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)1.85材質(針)超硬チップ
  • ハンドマグネット着脱式 B-2柄付 シンワ測定

    ハンドマグネット着脱式 B-2柄付

    シンワ測定(24件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
    トラスコ品番756-9114材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)475耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)680×110×52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック 19 タジマツール(TJMデザイン)

    ロック 19

    タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    便利なロック機能付き。 テープを固定できる、ロックタイプ。 JIS1級、両面目盛。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)19材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品