カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • マグネット用品(1)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(5)
        • 光学測定器(21)
        • はかり(3)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(8)
        • その他測定用品(2)
絞り込み
ブランド
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「φ2.1」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン)双眼鏡 ACULON T02 10x21Nikon(ニコン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。
幅(mm)104厚さ(mm)34ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ安立計器
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
コード長さ(m)1
信号ケーブル 3M 小野測器信号ケーブル 3M小野測器
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ローノイズケーブルケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡 MIZAR(ミザールテック)双眼鏡MIZAR(ミザールテック)
3,298税込3,628
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
大きめのコンサートホールや野外スタジアムでの観望に最適な10倍コンパクト双眼鏡です。軽量で長時間でのご使用でも疲れにくい設計です。 メタリックに輝くピンクのボディーです。2メートルの至近距離からピントガ合う設計ですから、博物館などの室内での使用にも対応できます。作品の細部を観察するときに便利です。
倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×108×41ひとみ径(Φmm)2.1
双眼鏡MZ ビクセン双眼鏡MZビクセン
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。 大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。
対物レンズ有効径(mm)21付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV材質(プリズム)Bak4質量(g)230タイプポロプリズム機能三脚取付可眼幅調整範囲(mm)59~71コーティングマルチコート寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44
双眼鏡 ジョイフル ビクセン双眼鏡 ジョイフルビクセン
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途コンサート、演劇鑑賞材質(プリズム)BK7
ボールゲージSUS 全晴ボールゲージSUS全晴
5,998税込6,598
1本ほか
5日以内出荷から25日以内出荷
ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
ボールゲージワイヤー 全晴ボールゲージワイヤー全晴
8,998税込9,898
1本ほか
5日以内出荷から25日以内出荷
くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
レンズヒーター380・12V ビクセンレンズヒーター380・12Vビクセン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
バッテリーBOX(単1x8本) ビクセンバッテリーBOX(単1x8本)ビクセン
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
適合DD-2、露除けヒーター2、カラーCCDカメラC0014-3Mタイプ単一アルカリ乾電池8本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×80プラグ2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)センターマイナス
双眼鏡 10×21RCⅡWP DGR OM OM SYSTEM双眼鏡 10×21RCⅡWP DGR OMOM SYSTEM
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
コンパクトでスタイリッシュな防水タイプの双眼鏡 10×21RCⅡWP。防水機能がついたコンパクトタイプ。折りたたみができる設計で、持ち運びも便利です。【防水機能】水深1メートルの水中に5分間つけても問題ありません。沢登りなどを楽しむ際に大活躍します。【折りたたみできるから携帯に便利】折りたたみ式で小さくたたんで持ち運びできます。 山歩きや海外旅行などで大活躍します。【扱いやすいから、初めてでも安心】眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単です。 初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめます。
付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップダークグリーン質量(g)215倍率(倍)10最短合焦距離約3m~∞対物レンズ有効径(mm)21レンズ構成接眼:2群3枚/対物:1群2枚寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)107×88×381000m先の視野(m)89明るさ4.4ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.1アイレリーフ(mm)8.4実視界(°)5.1
高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズVIBRA(新光電子)
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム) エスコx10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム)エスコ(1件のレビュー)
8,840税込9,724
1個
翌日出荷
仕様レンズコート:マルチコート付属品ケース、ストラップ寸法(mm)115(W)49(D)×96(H)質量(g)260倍率(倍)10~30最短合焦距離2.5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能なし1000m先の視野(m)56~28明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)12~7.5実視界(°)3.2~1.6
双眼鏡 トラベライトVI 12x25 CF Nikon(ニコン)双眼鏡 トラベライトVI 12x25 CFNikon(ニコン)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
小型・軽量で操作性に優れ、携帯に便利な双眼鏡。ニコン独自の光学系により、明るくシャープな見え味を実現。コンサート、スポーツ観戦や旅行、バードウォッチングまで幅広く活躍します。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現。大きなピントリングの採用により、ピント合わせの操作性が向上。ボディは軽量かつ耐久性のあるカーボンファイバー入りプラスチック素材。
付属品目当てL ACV、目当てR ACU、接眼キャップ ECS、トラベライトV ケース CBM質量(g)275倍率(倍)12眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×118×541000m先の視野(m)73明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)11.1実視界(°)4.2
防振スコープ シリウス14 SIRIUS防振スコープ シリウス14SIRIUS
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
2つの防振モード、レバー切替ワンタッチ。14倍、雨にも強い防振双眼鏡、シリウス14。
用途上空からの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の確認、スポーツ観戦・野鳥観察まで。仕様プリズム:Bak-4電源単三アルカリ乾電池1本望遠鏡:倍率14倍視界見かけ:56.5°最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)30ねじ穴三脚ねじ穴:○(ハンズフリー使用可能)電池寿命約12時間(センサー駆動時)関連資料カタログ資料(0.47MB)防水性IPX4 雨天使用可能ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)15実視界(°)4.4(FOV)
双眼鏡 ミクロン 7x15 CF ブラック Nikon(ニコン)双眼鏡 ミクロン 7x15 CF ブラックNikon(ニコン)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
金属素材を使用した高級感のある外観に、高い光学性能を備えたコンパクト双眼鏡。短い距離までピントが合うので、美術館、博物館での作品鑑賞から観劇、旅行、スポーツ観戦まで、幅広く活躍します。ニコンの双眼鏡史上に名を刻む「ミクロン」ブランド。精密感のあるボディーと懐かしさ漂う個性的なデザイン。街でも旅先でも便利な軽量・コンパクトボディー。最短合焦距離2.0mで美術館や博物館でも威力を発揮。
付属品ミクロン 目当て、ミクロン 接眼キャップ、ミクロン 6×15N ケース、ミクロン ストラップ質量(g)135倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)15寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)47×108×361000m先の視野(m)122明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)10実視界(°)7
ボールギャップゲージ SK(新潟精機)ボールギャップゲージSK(新潟精機)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
ボールギャップゲージ SK(新潟精機)ボールギャップゲージSK(新潟精機)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
ズーム双眼鏡 SZ-21 MIZAR(ミザールテック)ズーム双眼鏡 SZ-21MIZAR(ミザールテック)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
倍率が変えられるズーム双眼鏡シリーズ。コンパクトで持ちやすいズーム双眼鏡です。使いやすい10倍から30倍の倍率で、ズームレバーを動かすことにより連続的に倍率を変えることができるので、幅広い用途にご利用いただけます。野外コンサートやスポーツ観戦にお奨めです。
付属品ケース、ストラップ質量(g)200倍率(倍)10~30コーティングマルチコート対物レンズ有効径(mm)21サイズ(mm)96×110×50明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)9~8実視界(°)3.2~1.4
3X対物レンズ/CF Mitutoyo(ミツトヨ)3X対物レンズ/CFMitutoyo(ミツトヨ)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
心出し顕微鏡用対物レンズ有限遠補正(物像間距離 280 mm)明視野測定用長作動距離
仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):56分解能(μm)R:3.9作業距離(mm)WD:77.8RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)24接眼/8 1/2型カメラ(縦X横)/1.6×2.1NA(開口数)0.07ミツトヨ品番375-033
コンパクトダハ双眼鏡 BD-10C MIZAR(ミザールテック)コンパクトダハ双眼鏡 BD-10CMIZAR(ミザールテック)
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
折り畳めてコンパクトに、ダハ式双眼鏡シリーズ野外コンサートなどに最適、倍率10倍のダハ式双眼鏡です。
付属品ケース、ストラップ質量(g)160倍率(倍)10コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21サイズ(mm)92×80×38明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1至近距離(m)5.5実視界(°)5.5
ボールゲージ形状記憶 全晴ボールゲージ形状記憶全晴
8,998税込9,898
1本ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
丸型電磁石 FSGP型 フジタ丸型電磁石 FSGP型フジタ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に使用率(%)(ED)100
【標準用温度計】内部温度センサセット 安立計器【標準用温度計】内部温度センサセット安立計器
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
10倍21mm口径双眼鏡 ロゴス10倍21mm口径双眼鏡ロゴス
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
倍率10倍、持ち運びに便利なコンパクト双眼鏡です。おしゃれなカラーデザインで男性から女性までお使いいただけるデザイン仕様となっています。ハイキング、トレッキングなどアウトドアギアとしても大活躍します。腰のベルトに装着できる便利なケース、ネックストラップも付属しています。
付属品ソフトケース、ネックストラップ質量(g)140倍率10倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×113コーティングレンズ:マゼンタコーティング視界見掛視界:59.2°最短合焦距離7m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)114明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)7実視界(°)6.5
ウルトラビューH 10倍21mm口径ダハ双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビューH 10倍21mm口径ダハ双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
すべてのレンズ面だけでなく、すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)をすることにより不快なゴーストを抑え、コンサートや観劇中でも点光源の影響を受けにくくクリアな像が広がります。 また片手で包み込むようにホールドできる形状に設計しており、手ブレしにくく安定した観測が可能です。 軽量でコンサートや観劇、スポーツ観戦にも最適です。 別売の三脚取り付けホルダーにも対応していますので、三脚に取付けて安定して観測することができます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(ABS樹脂)、目当てラバー、転輪ラバー(EPDM)質量(g)190倍率10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×37×112眼幅調整範囲(mm)56.5~72.5コーティングレンズ:フルマルチコーティング最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)94.3明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.5実視界(°)5.4
双眼鏡 8×21RC II GLD OM OM SYSTEM双眼鏡 8×21RC II GLD OMOM SYSTEM
7,198税込7,918
1台
8日以内出荷
いつでも、どこでも、大接近。小型・軽量を徹底的に極めたデザイン性の高い双眼鏡 Trip light 8×21 RC II。携帯性を重視し、小さく折りたたんだ状態で持ち運び可能です。【ケータイ感覚で持ち歩けるから旅行に便利】折りたたみ式で小さくたたんで持ち運びできます。 海外旅行や山歩きなどで大活躍します。【軽いから長時間見ても疲れにくい】コンサートや観劇など、長時間使っても疲れにくい軽さの190gです。【暗い場所でも見やすい】コンパクトながら、見やすい設計です。 美術館・博物館など薄暗い場所でも快適です。【扱いやすいから、初めてでも安心】眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単です。 初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめます。・目当てリング:眼鏡使用時は収納状態で、裸眼時は引き出して使用できます。・視度調整リング:視度調整リングを調整すれば、左右の視力が異なる方でも快適にご覧になれます。
付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップゴールド質量(g)190倍率(倍)8最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)21レンズ構成3群5枚寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)106×88×381000m先の視野(m)110明るさ6.8ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.1アイレリーフ(mm)11.5実視界(°)6.3
双眼鏡 8×21RC II WHT OM OM SYSTEM双眼鏡 8×21RC II WHT OMOM SYSTEM
7,198税込7,918
1台
8日以内出荷
いつでも、どこでも、大接近。小型・軽量を徹底的に極めたデザイン性の高い双眼鏡 Trip light 8×21 RC II。携帯性を重視し、小さく折りたたんだ状態で持ち運び可能です。【ケータイ感覚で持ち歩けるから旅行に便利】折りたたみ式で小さくたたんで持ち運びできます。 海外旅行や山歩きなどで大活躍します。【軽いから長時間見ても疲れにくい】コンサートや観劇など、長時間使っても疲れにくい軽さの190gです。【暗い場所でも見やすい】コンパクトながら、見やすい設計です。 美術館・博物館など薄暗い場所でも快適です。【扱いやすいから、初めてでも安心】眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単です。 初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめます。・目当てリング:眼鏡使用時は収納状態で、裸眼時は引き出して使用できます。・視度調整リング:視度調整リングを調整すれば、左右の視力が異なる方でも快適にご覧になれます。
付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップホワイト質量(g)190倍率(倍)8最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)21レンズ構成3群5枚寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)106×88×381000m先の視野(m)110明るさ6.8ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.1アイレリーフ(mm)11.5実視界(°)6.3
双眼鏡 8×21RC II MGT OM OM SYSTEM双眼鏡 8×21RC II MGT OMOM SYSTEM
7,198税込7,918
1台
8日以内出荷
いつでも、どこでも、大接近。小型・軽量を徹底的に極めたデザイン性の高い双眼鏡 Trip light 8×21 RC II。携帯性を重視し、小さく折りたたんだ状態で持ち運び可能です。【ケータイ感覚で持ち歩けるから旅行に便利】折りたたみ式で小さくたたんで持ち運びできます。 海外旅行や山歩きなどで大活躍します。【軽いから長時間見ても疲れにくい】コンサートや観劇など、長時間使っても疲れにくい軽さの190gです。【暗い場所でも見やすい】コンパクトながら、見やすい設計です。 美術館・博物館など薄暗い場所でも快適です。【扱いやすいから、初めてでも安心】眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単です。 初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめます。・目当てリング:眼鏡使用時は収納状態で、裸眼時は引き出して使用できます。・視度調整リング:視度調整リングを調整すれば、左右の視力が異なる方でも快適にご覧になれます。
付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップマゼンタ質量(g)190倍率(倍)8最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)21レンズ構成3群5枚寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)106×88×381000m先の視野(m)110明るさ6.8ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.1アイレリーフ(mm)11.5実視界(°)6.3
双眼鏡 10×21 RC II OM SYSTEM双眼鏡 10×21 RC IIOM SYSTEM
7,580税込8,338
1台
8日以内出荷
いつでも、どこでも、大接近。小型・軽量を徹底的に極めたデザイン性の高い双眼鏡 Trip light 10×21 RC II。携帯性を重視し、小さく折りたたんだ状態で持ち運び可能です。【ケータイ感覚で持ち歩けるから旅行に便利】折りたたみ式で小さくたたんで持ち運びできます。 海外旅行や山歩きなどで大活躍します。【軽いから長時間見ても疲れにくい】コンサートや観劇など、長時間使っても疲れにくい軽さの190gです。【暗い場所でも見やすい】コンパクトながら、見やすい設計です。 美術館・博物館など薄暗い場所でも快適です。【扱いやすいから、初めてでも安心】眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単。 初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめます。・目当てリング:眼鏡使用時は収納状態で、裸眼時は引き出して使用できます。・視度調整リング:視度調整リングを調整すれば、左右の視力が異なる方でも快適にご覧になれます。
付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ質量(g)約190径(Φmm)射出瞳径:2.1倍率(倍)10最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)21レンズ構成3群5枚1000m先の視野(m)89明るさ4.4アイレリーフ(mm)9.5実視界(°)5.1寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)106×88×38
ボールゲージSUS(精密タイプ) 全晴ボールゲージSUS(精密タイプ)全晴
8,998税込9,898
1本ほか
5日以内出荷から25日以内出荷
ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
高精度電子天秤 英語版校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天秤 英語版校正証明書付 AJIIシリーズVIBRA(新光電子)
96,980税込106,678
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
乾電池電源 乾太シリーズ マイクロネット乾電池電源 乾太シリーズマイクロネット
6,998税込7,698
1個
欠品中
実体顕微鏡がコードレスになり、気軽に持ち運びできるようになります
仕様●質量(g):540●出力電圧(V):約12●プラグ(Φ):5.5×2.1●電池:アルカリ乾電池(充電式乾電池も使用可能)アズワン品番67-6651-21
高精度電子天秤 中国語版校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天秤 中国語版校正証明書付 AJIIシリーズVIBRA(新光電子)
96,980税込106,678
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
【食品用温度計】内部温度センサセット 安立計器【食品用温度計】内部温度センサセット安立計器
66,980税込73,678
1セット
14日以内出荷
防水(IPX5)及びHACCP対応
使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし応答速度2.5秒保護管径D(Φmm)2.1コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)防水性IPX5相当入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
記憶計(R) 2ch温度ロガー PT トレサビリティー書類一式 SK-L753/SK-L753シリーズ 佐藤計量器製作所記憶計(R) 2ch温度ロガー PT トレサビリティー書類一式 SK-L753/SK-L753シリーズ佐藤計量器製作所
95,980税込105,578
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書・校正証明書・体系図・基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。記憶した測定データをパソコンへ取り込みグラフ表示・解析やリアルタイム監視が可能。使用用途に合わせて記録方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)
校正証明書一般校正
【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット安立計器
88,980税込97,878
1セット
20日以内出荷
高精度±0.3℃ フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±0.30℃応答速度20秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高精度温度計】内部温度センサセット 安立計器【高精度温度計】内部温度センサセット安立計器
84,980税込93,478
1セット
25日以内出荷
高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±0.30℃応答速度2.5秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
ボールゲージワイヤー(精密タイプ) 全晴ボールゲージワイヤー(精密タイプ)全晴
22,980税込25,278
1本ほか
18日以内出荷から25日以内出荷
くねくね曲がるワイヤー精密タイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
アナログ入力一体型SDロガー 電源供給可能版 電流入力タイプ データ・テクノアナログ入力一体型SDロガー 電源供給可能版 電流入力タイプデータ・テクノ
99,980税込109,978
1個
17日以内出荷
アナログ信号をSDカードに記録することが出来ます。温度、振動その他の計測値を長期間記録することが出来ます。連続データではないため数ヶ月、数年の保存も可能です。PCを使いませんので最初の設定さえ行えば日常でスイッチを触る必要がありません。表計算ソフトでデータが確認出来ます。(テキスト、CSV型式)センサへ電源供給できますので(DC24V)、センサ用電源が不要です。
仕様●入力種別:4~20mA●入力CH数:2ch非絶縁●本体電源:24V 50mA(電流は外部への供給を除く)●Φ2.1 DCジャック(センタープラス)から供給●変換:1秒/回~3,276秒/回●LCD表示:日時、各CHの値●保存:SDカード(SDHC)最大32GB●日付・時刻をデータに付加●設定:時刻合わせ、表示CH数、変換レート、スケーリング(要PC)●大きさ:W67×H28×D67mm、90gアズワン品番65-3392-71

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

φ2.1特集
おすすめ人気ランキング
測定用品