カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 光学測定器(8)

測定用品 :「解剖」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBWTHANKO(サンコー)[電子機器]
79,980税込87,978
1台
当日出荷
画期的な蛍光マイクロスコープです。 LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。 遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。
倍率(倍)20~220その他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。)付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド質量(g)100対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOSインターフェースUSB 2.0解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素LED蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
シュタインハイルルーペ 20×(DN-S用) ナリカシュタインハイルルーペ 20×(DN-S用)ナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
D21-6134 解剖顕微鏡 DN-Sの補充部品です。
シュタインハイルルーペ 10×(DN-S用) ナリカシュタインハイルルーペ 10×(DN-S用)ナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
D21-6134 解剖顕微鏡 DN-Sの補充部品です。
ラムスデンルーペ 10×(DN-R用) ナリカラムスデンルーペ 10×(DN-R用)ナリカ
5,500税込6,050
1個
4日以内出荷
D21-6133 解剖顕微鏡 DN-Rの補充部品です。
ラムスデンルーペ 20×(DN-R用) ナリカラムスデンルーペ 20×(DN-R用)ナリカ
5,500税込6,050
1個
4日以内出荷
D21-6133 解剖顕微鏡 DN-Rの補充部品です。
RS PRO 顕微鏡スタンド RS PRORS PRO 顕微鏡スタンドRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
解剖顕微鏡 SDM-2N ナリカ解剖顕微鏡 SDM-2Nナリカ
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷
観察像が倒立しない正立プリズム内蔵の正立観察解剖顕微鏡。細かな手作業を行うための空間が十分あり(作動距離:68mm)、最高40mmまでの高さの観察物まで対応。倍率は20×・30×。正立像で観察でき、高い作業効率を実現。
電源(V)AC85~250、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約640×115×120光源高輝度白色LED(蛍光管型)20W、LED定格寿命40,000時間明るさ1200lx、102,000mcdRoHS指令(10物質対応)対応
ズーム実体顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム実体顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
239,000税込262,900
1個
12日以内出荷
オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用することにより、最低・最大倍率を変えて観察できます。
用途微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等付属品目当てゴム(2個)、ビニールカバー、使用説明書電源AC100V~120V 50/60Hz作動距離(mm)93スタンド標準ポール型平ベーススタンド、直径 95mm 白黒 リバーシブルプレート、ステージクリップ付接眼レンズSWF10X(視野数 23mm)×2個対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)視野32.8mm~5.1mm鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmピント調節ラックピニオン式 55mm 作動、(クラッチシステム) 支柱クランプ式(113mm 作動)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

解剖メス特集
おすすめ人気ランキング
測定用品