絞り込み
校正証明書
  • 付き(32)
ブランド
  • 右下精器製造(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • 第一計器(8)
  • TOKO(東洋計器興業)(7)
  • ガステック(7)
  • 新コスモス電機(5)
  • 山本計器(4)
  • CHINO(チノー)(3)
  • 理化工業(3)
  • 熱研(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 長野計器(2)
  • 安立計器(2)
  • 安藤計器製工所(2)
  • アズワン(1)
  • 島津製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(40)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「AT-100」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器普通型圧力計(立形・つばなし)山本計器(30件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能です種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ100)右下精器製造(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法a(mm)13寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)82材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計測定流体空圧、油圧、その他
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器BAシリーズ微圧計バイヨネットケース第一計器
7,998税込8,798特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
材質(ケース)SUS304
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器小型デジタル微差圧計 形番:GC30長野計器(2件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
SUS圧力計 316(立形・つばなし) 山本計器SUS圧力計 316(立形・つばなし)山本計器
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途腐食性のある流体と環境の場合に使用ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316シルバー種類汎用圧力計精度1.6 級材質(ケース)鉄メッキ測定流体腐食性のある流体材質(カバー)鉄メッキ材質(ブルドン管)SUS316材質(接液部)SUS316
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,798税込3,078
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状縁なし形型式HNT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
一般圧力計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ100TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)100形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
汎用真空計(スターゲージΦ100) 右下精器製造汎用真空計(スターゲージΦ100)右下精器製造
2,198税込2,418
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410種類汎用真空計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)103材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.寸法h(mm)82材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
真空計(立形・つばなし) 山本計器真空計(立形・つばなし)山本計器(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度±1.6%F.S.使用圧力範囲(MPa)-0.1~0ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●一般汎用種類真空計精度(%)±1.6F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般連成計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ100TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状縁なし形精度±1.6%F.S型式HNT大きさ(Φ)100mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S保護等級IP30相当大きさΦ100寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-341A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
一般真空計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般真空計A形Φ100(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
大きさ(Φ)100mm種類真空計材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
おんどとり USB T&D(ティアンドデイ)おんどとり USBT&D(ティアンドデイ)
40,980税込45,078
1個
当日出荷
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式電源単3アルカリ×1測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)本体質量(g)約40精度照度:10lx~100klx:±5% (at 25℃・50 %RH)、紫外線強度:0.1~30mW/cm2:±5%( at 25℃, 50 %RH)、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±0.25%RH(at 15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信メモリー8000データ×4ch測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度:1ch動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)電池寿命約6ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55×78×18アズワン品番62-5001-31記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択湿度測定範囲(%RH)0~99
JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型)TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅圧力レンジ(MPa)0.0~0.60最小目盛(MPa)0.01精度(mm)±1.6% FSケース形状A枠立型測定流体エア・油・水
微圧計Φ100(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ100(チャンバー式)TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
外径(Φmm)100ケース形状A枠(つば無)接続ねじ3/8G(PF)種類微圧計精度±2%F.S.
FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製 第一計器FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製第一計器
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
型式MPP使用温度(℃)-5~45材質(ケース)PC 黒色精度(%)±1.6F.S.主な用途耐食材質(接続部)SUS316
圧力計 接続ネジG AT3/8-100X1MPA 山本計器圧力計 接続ネジG AT3/8-100X1MPA山本計器
5,198税込5,718
1個
当日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間あたりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます 製作につきましてはJISB7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
仕様●大きさ:100Φ●ケース外観形状:縦型ツバ無●接続部:G3/8B●精度:±1.6%F●コード番号:119-0164403アズワン品番67-4835-74
ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●成績付質量(g)280種類ステンレス圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
ハンディ・マノメータ PGシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ハンディ・マノメータ PGシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器FIRST GAUGE鉄ケース第一計器
13,980税込15,378特価
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
連成計 右下精器製造連成計右下精器製造
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅接続部のサイズG3/8B精度±1.6%FS
ステンレス圧力計Φ100 右下精器製造ステンレス圧力計Φ100右下精器製造
8,998税込9,898
1台
当日出荷から6日以内出荷
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
質量(g)280種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス
汎用圧力計(A形立型・Φ100) 右下精器製造汎用圧力計(A形立型・Φ100)右下精器製造(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410種類汎用圧力計
リニヤスケール用カウンター Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤスケール用カウンターMitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献 フライス盤、旋盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。 小形化・軽量化を実現しました。 外部インターフェイスとしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
電源電圧AC100V~240V(50/60Hz)最小表示量(mm)(AT100シリーズ接続時)0.05~0.0001/(AT715接続時)0.01~0.001 (パラメータにより変更可能)表示(メイン表示)符号を含む9桁表示/(サブ表示)操作・座標8桁表示軸数2軸
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100 TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5018質量(g)410種類汎用圧力計呼称AT3/8×100×1.00MPa材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)100最小目盛(MPa)0.02
汎用圧力計(スターゲージ) S-41 Φ100 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージ) S-41 Φ100右下精器製造
1,998税込2,198
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410種類汎用圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
簡易防滴型圧力計Φ100 右下精器製造簡易防滴型圧力計Φ100右下精器製造(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)280種類汎用圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
空気温度用センサ ATシリーズ 安立計器空気温度用センサ ATシリーズ安立計器
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです
用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度0.3秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
微圧計 A型 G3/8B 100Φ 右下精器製造微圧計 A型 G3/8B 100Φ右下精器製造
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-H形状A型ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B大きさ(Φ)100mm種類微圧計(一般用)寸法a(mm)11.5精度±1目盛寸法D(Φmm)102接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付大きさ100寸法h(mm)80測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
0.01高精度デジタル標準温度計 安藤計器製工所0.01高精度デジタル標準温度計安藤計器製工所
81,980税込90,178
1個
22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:5線式)高精度センサを採用。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状質量(g)約150(乾電池含む)電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)約1精度本体表示/測定温度精度:±(0.1%+0.05)℃/±(0.15+0.002ltl)℃、Pt100(クラスA)4線式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)温度測定範囲(℃)本体/センサ:-99.9~850.0/-99.99~400精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~850.0表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-49誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書一般校正
クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコクランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズエスコ
60,600税込66,660
1台
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能アズワン品番65-9272-35
簡易硬度測定器用 100mL ATシリーズ ADVANTEC簡易硬度測定器用 100mL ATシリーズADVANTEC
1,898税込2,088
1本
24日以内出荷から33日以内出荷
水質試験器用試薬です。
デジタルデュロメーター エスコデジタルデュロメーターエスコ
64,300税込70,730
1個
翌日出荷
ショアAの計測値でゴムやエラストマー、ワックス、フェルト、皮革などの柔らかい物質の測定に。測定値が大きく、見やすいLEDディスプレイを搭載しています。シンプルな3つのボタンで簡単に操作できます。持ち運びや保管に便利な専用ケースが付属しています。機能:ゼロ設定、ホールド。測定範囲:0~100HSA(ショアA)。測定精度:≦±1H(at 20-90HSA)。最小表示:0.5H
質量(g)140電源(個)SR44×1サイズ(mm)58 (W)×28 (D)×88 (H)
0.01高精度デジタル標準温度計 安藤計器製工所0.01高精度デジタル標準温度計安藤計器製工所
69,980税込76,978
1個
22日以内出荷
検査成績書付き 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)高精度センサを採用。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80、100℃付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状質量(g)約150(乾電池含む)電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~850.0表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-48誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書付き
空気温度用センサ ATシリーズ 安立計器空気温度用センサ ATシリーズ安立計器
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです。
パイプ長(mm)1000タイプグリップありコード種類グリップあり標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品