カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品(1)
- 光学測定器(2)
- はかり(97)
- 環境測定(自然環境/安全環境)(30)
- 電気測定(7)
- 圧力・流量測定(1)
- 測定用品
- 測定・測量用品
絞り込み
校正証明書
ブランド
- 大正天びん製作所(76)
- VIBRA(新光電子)(14)
- リオン(9)
- アズワン(7)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- 関西衡機(4)
- Pico Technology(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- イーグルクランプ(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- カノマックス(KANOMAX)(2)
- センセカ(旧グライシンガー)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 島津製作所(1)
- テクノプラン(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 藤田電機製作所(1)
- ライカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
測定用品 :「CSB」の検索結果

基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級
VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)
大正天びん製作所¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)
大正天びん製作所¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥8,298~税込¥9,128~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプフック付分銅密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から6日以内出荷材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)
基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥6,498~税込¥7,148~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレス
基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥6,798~税込¥7,478~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレス
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)校正証明書JCSS校正
環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥30,980~税込¥34,078~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)校正証明書JCSS校正
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプフック付分銅校正証明書JCSS校正
デジタル吊りはかり
関西衡機¥549,800~税込¥604,780~1セット14日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSBシリーズです。付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
円筒分銅ステンレス基準分銅型(M1級)【2g】
大正天びん製作所¥6,398~税込¥7,038~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【5kg】
大正天びん製作所¥169,800~税込¥186,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【1kg】
大正天びん製作所¥35,980~税込¥39,578~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【1kg】
大正天びん製作所¥59,980~税込¥65,978~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【2g】
大正天びん製作所¥7,198~税込¥7,918~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【2kg】
大正天びん製作所¥32,980~税込¥36,278~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【2g】
大正天びん製作所¥7,898~税込¥8,688~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【5g】
大正天びん製作所¥8,198~税込¥9,018~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【2kg】
大正天びん製作所¥77,980~税込¥85,778~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【5kg】
大正天びん製作所¥109,800~税込¥120,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【1kg】
大正天びん製作所¥33,980~税込¥37,378~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【5g】
大正天びん製作所¥7,198~税込¥7,918~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【5g】
大正天びん製作所¥7,898~税込¥8,688~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【2kg】
大正天びん製作所¥46,980~税込¥51,678~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【5kg】
大正天びん製作所¥71,980~税込¥79,178~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【1g】
大正天びん製作所¥8,198~税込¥9,018~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級