カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 直尺・曲尺・角度(1)
        • はかり(16)
        • 電気測定(6)
絞り込み

測定用品 :「aed 収納」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度スケール HT-120 A&D(エー・アンド・デイ)高精度スケール HT-120A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール高精度10mg計量ステンレス製計量皿(SUS304)収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量表示形式デジタル計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)70付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)ひょう量120g、600ct、32mom最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き再現性0.01g外形寸法D(mm)150外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)57.5動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約10回/秒通信機能風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅100g(出荷時設定)ひょう量単位g、ct、mon最大風袋量120g
高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) A&D(エー・アンド・デイ)デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流)A&D(エー・アンド・デイ)(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
1999カウント表示 デジタルマルチメーター 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェックオートパワーオフ機能あり付き保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス最大カウント数1999カウント
ホームスケール A&D(エー・アンド・デイ)ホームスケールA&D(エー・アンド・デイ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
微量モードで0.1g単位で0.5~100gまではかれます。 標準モードは1g単位で最大2~3000gまではかれます。風袋引機能付です。オートパワーオフ機能搭載で、 約4分間無動作の場合、自動的に電源が切れ電池消耗を防ぎます。収納に便利なプラスチックケース付です。
用途家庭用に。仕様微量モード(0.1g単位で計量(0.5~100g))、標準モード(1g単位で計量(2~3000g))トラスコ品番159-2759セット内容取扱説明書、電池(モニター用)材質ABS樹脂幅(mm)150高さ(mm)35種類電子天秤奥行(mm)190電源(V)単3形乾電池×2本最小表示(g)0.1表示形式デジタル風袋引方法あり秤量(g)3000ひょう量単位g
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D(エー・アンド・デイ)コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパックA&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc外形寸法D(mm)192外形寸法W(mm)130外形寸法H(mm)51通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター A&D(エー・アンド・デイ)テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーターA&D(エー・アンド・デイ)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
テストリード収納付ハードケース付3999カウント表示 デジタルマルチメーター持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐオートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック表示3999カウント液晶表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2表示形式デジタル電池寿命(時間)約60測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)デューティー比0.1~99.9ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrmsコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート3回/秒取扱説明書(0.6MB)最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
電子てんびんEJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)電子てんびんEJシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
寸法(mm)190×208×59種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g
テストリード格納スペース付デジタルマルチメーター A&D(エー・アンド・デイ)テストリード格納スペース付デジタルマルチメーターA&D(エー・アンド・デイ)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
3999カウント表示 デジタルマルチメーター 非接触電圧検知機能(NCV機能)付き 製品上部を8mm以内に近づけると、NCV表示灯が点灯し、近くに交流電圧源があることをお知らせ オートレンジ機能、表示ホールド機能、スリープ機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、バックライト機能付き 保護カバーの裏面に、テストリードを収納するテストリード スロット付き
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス仕様【非接触電圧検知機能(NCV機能)】交流電圧源100V/50-60Hz を検知 (本体上部から8mm以内の交流電圧源)付属品取扱説明書、電池(モニタ用)コンデンサ容量(μF)レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100 、 精度:±(3%rdg+15dgts)(最高確度)周波数レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 、 精度:±(0.1%rdg+5dgts)(最高確度)電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)直流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(1.8%rdg+5dgts)(最高確度)交流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(2.0%rdg+8dgts)(最高確度)デューティー比レンジ: 0.1~99.9%導通テスト約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.1MB)
キャリングケース A&D(エー・アンド・デイ)キャリングケースA&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
本体とACアダプタを収納できます。
ホームスケール UH3200シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)ホームスケール UH3200シリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台ほか
翌日出荷から31日以内出荷
微量モード;0.1g単位で100gまで標準モード:1g単位で最大3kgまで風袋引き機能オートパワーオフ機能収納に便利なプラスチックケース付き
用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに電源単3乾電池2本
天びん・ピペット用サンプルホルダーセット A&D(エー・アンド・デイ)天びん・ピペット用サンプルホルダーセットA&D(エー・アンド・デイ)
4,798税込5,278
1台
翌日出荷
◆試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー◆大中小3つで1セット◆ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能◆セットを一つに纏めて収納が可能◆シリコン帯電防止処理済み◆※サンプル容器は付属しません。
付属品取扱説明書セット内容大・中・小3つで1セット材質導電性シリコンゴム(帯電防止仕様)質量(g)【大】45、【中】32、【小】16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】67×67×40、【中】56×56×36、【小】40×40×32RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.34MB)
オールステンレスハウジングU型スケール A&D(エー・アンド・デイ)オールステンレスハウジングU型スケールA&D(エー・アンド・デイ)
589,800税込648,780
1個
翌々日出荷
防塵・防水仕様 計量部IP67、表示部IP65オールステンレスハウジング計量部の材質SUS304上下限機能:最大5段までの比較が可能。簡易個数計機能:最大10000個までの計数が可能。コードメモリ:4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶。豊富な機能:選別計量/切り出し計量/簡易個数計/ホールド/加算/コードメモリ機能収納:計量台は分解可能なため、小スペースに収納可能。
用途パレット、ラック、大型装置の計量に最適。計量部は分解可能なため、小スペースに収納可能付属品取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシールトラスコ品番838-4631質量(kg)51電源AC100V +10%~-15% 50/60Hzひょう量2000kg最小表示/目量(mm)0.5kg(0kg~1000kg)、1kg(1001kg~2000kg)計量皿寸法W(mm)950計量皿寸法D(mm)1194外形寸法D(mm)1194外形寸法W(mm)950外形寸法H(mm)138~148(指示計含まず)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能計量部:IP67準拠、表示部:IP65準拠
HL-i用収納ケース A&D(エー・アンド・デイ)HL-i用収納ケースA&D(エー・アンド・デイ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番837-0828
AD-1690用キャリングケース A&D(エー・アンド・デイ)AD-1690用キャリングケースA&D(エー・アンド・デイ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
AD-1682充電式バッテリー・ユニットも収納可能
BM用ピペット容量テスターキット A&D(エー・アンド・デイ)BM用ピペット容量テスターキットA&D(エー・アンド・デイ)
96,980税込106,678
1セット
翌々日出荷
ピペットの容量テストに必要な付属品がセットでキャリングケースに収納。
低床型計量台 A&D(エー・アンド・デイ)低床型計量台A&D(エー・アンド・デイ)
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
ひょう量220kg、高さ50mmの低床型計量台持ち運びに便利なキャスター、取手付き壁に立て掛け可能で収納に便利仕様に適合するインジケータに接続して使用可能カートなどの計量に便利なスロープ(HVW-19CF)、ストッパー(HVW-20CF)は別売計量部材質:鉄
仕様(非直線性+ヒステリシスエラー)0.03% of R.O.付属品取扱説明書出力(ゼロ点)0.18mV/V±0.3mV/Vひょう量(kg)220本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(計量部)690×800×40~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約919×808×92~102定格出力1.375mV/V ±10 %防塵防水性能IP55ケーブルΦ8×3m、6芯シールドケーブル入力端子(間抵抗)285Ω±50Ω最大印加電圧(V)DC15出力端子(間抵抗)250±10Ω取扱説明書(0.31MB)
AD-8561-MI取付金具 A&D(エー・アンド・デイ)AD-8561-MI取付金具A&D(エー・アンド・デイ)
7,498税込8,248
1台
翌日出荷
カウンティングスケールGCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 本体ホルダとケーブルホルダのセットで、余分なケーブルもすっきり収納することが可能
仕様AD-8561-MIシリーズ本体ホルダ、ケーブルホルダのセット対象機種GCRoHS指令(10物質対応)対応
自動上ざらてんびん HL-JACシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)自動上ざらてんびん HL-JACシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
12,000税込13,200
1個
6日以内出荷
デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。収納ケースに収納して保管が容易。
付属品収納ケース寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130、ステンレス製、取り外し可能電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
自動上ざらてんびんHTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)自動上ざらてんびんHTシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
12,000税込13,200
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
はかりの使い分けに便利なカラーバーを付属。大型液晶表示(文字高13.5mm)。連続約450時間使用可能な省電力設計(アルカリ電池使用時)。計量した値の表示をホールドできます。5分以上動作しないと自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能。2電源方式(ACアダプタと単3乾電池4個どちらでも使用できます)。
寸法(mm)195×136×47質量(g)550電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(別売)
テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター A&D(エー・アンド・デイ)テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーターA&D(エー・アンド・デイ)
24,980税込27,478
1セット
15日以内出荷
一般校正証明書付きテストリード収納付ハードケース付3999カウント表示 デジタルマルチメーター持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐオートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)、一般校正証明書測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック表示3999カウント液晶表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2表示形式デジタル電池寿命(時間)約60測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)デューティー比0.1~99.9ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrmsコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート3回/秒取扱説明書(0.6MB)最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)校正証明書一般校正
カード型マルチメーター (交流・直流電圧) A&D(エー・アンド・デイ)カード型マルチメーター (交流・直流電圧)A&D(エー・アンド・デイ)
25,980税込28,578
1台
15日以内出荷
直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目通電テスト(AD5522、AD5523A)オートセレクト機能(AD5501)最大カウント数3200~4000カウントオートパワーオフ機能付き 〈電池消耗を防ぎます〉手帳型収納ケースを付属
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス電池寿命(時間)約60

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品