カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(85)
- マグネット用品(2)
- 直尺・曲尺・角度(5)
- 光学測定器(11)
- はかり(6)
- 環境測定(自然環境/安全環境)(128)
- 電気測定(56)
- 圧力・流量測定(10)
- コンベックス・巻尺・距離測定(8)
- その他測定用品(69)
- 測定用品
- 測定・測量用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
- A&D(エー・アンド・デイ)(40)
- CRECER(クレセル)(25)
- タニタ(21)
- SK(新潟精機)(15)
- 藤田電機製作所(11)
- カスタム(10)
- TRUSCO(9)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(9)
- マザーツール(8)
- KANON(中村製作所)(7)
- ドリテック(7)
- コフロック(7)
- シンワ測定(6)
- エスコ(5)
- オーム電機(5)
- 佐藤計量器製作所(5)
- HIOKI(日置電機)(5)
- イチネンTASCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
測定用品 :「cr1」の検索結果

丸型 温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷壁かけ用1目盛(%)5材質プラスチックタイプ壁掛け湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。用途園芸用質量(g)77電源単四乾電池1本測定項目温度・湿度本体寸法(mm)86×81×17精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~90設置方式壁掛け/卓上式温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル
サーモデマンド不可逆性単温タイプ
ブライト標識¥4,498税込¥4,9481箱(40枚)当日出荷から11日以内出荷用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
最高・最低デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷温度と湿度の最高、最低を自動記憶。 温度・湿度の状況に合わせてお部屋の状態を▲印で表示。 壁掛、卓上は自立式、マグネット付き。材質プラスチック色ホワイト質量(g)74寸法(縦×横×奥行)(mm)88×81×24アズワン品番64-9288-64TKG品番9-0623-1101
温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スタンド&壁掛け穴付材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1571目盛(℃)1湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)155×35設置方式壁かけ・卓上両用アズワン品番64-8891-78温度表示方式アナログ1目盛(%)2
デジタルポータブル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。 ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。材質ABS樹脂質量(g)48電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)74×56×16
カラーリーダー(色差計)
コニカミノルタ¥399,800税込¥439,7801個当日出荷基準となる色と測定した色との違いを、色差値として数値化できます。識別し難い微妙な色ズレを、簡単な操作で測定できます。 測定値が事前に設定した限界値を超えたかの合否判定結果を、画面の反転表示・ブザー音・ランプ点灯で知ることができます。 本体に最大1000個の測定値(基準色含む)を保存できます。内蔵ソフトにより、PCへのデータ転送やPCからの本体設定が行えます。付属品ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)寸法(mm)66×85×158質量(g)420(電池除く)電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー測定項目デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab測定時間約1秒光源パルスキセノンランプインターフェースUSB2.0繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内データ数最大1000(標準色データ、測定データ合計)測定径(Φmm)約8光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)
LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電流ボックス ±2.5Adc
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷±2.5A DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電圧ボックス ±25Vdc
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷±45V DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC~10MHz、±35V
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷4線式ケルビンクリップ+GNDテストリード電圧最大±35V周波数(Hz)DC~10MHzRoHS指令(10物質対応)対応
CR
キタジマ¥9,698~税込¥10,668~1セット4日以内出荷キャンプ愛好者様からの、「棚位置をもっと簡単に変更出来ないか?」といったご要望から製品化したスチールラックです。サイズの大きなキャンプギアを購入した際に棚板の位置を変えたい時など、フックを外して簡単に棚位置を変更する事が出来るので大変便利なスチールラックです。色ブラック耐荷重(kg/段)70(天板除く)棚段数(天地含)4段グリーン購入法適合奥行き(cm)45
角型 温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷壁かけ・卓上両用材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)100×100×28本体質量(g)751目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
角型 温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷壁掛け・スタンド兼用材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)100×100×28本体質量(g)781目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
室内用デジタル温・湿度計
CRECER(クレセル)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷温度・湿度・暑さ指数(WBGT)を測定します。暑さ指数が上がると、危険・厳重警戒・警戒のランクを▲で指します。厳重警戒以上で警報ブザーが鳴り、警戒以上で赤ランプがつきます。低温低湿環境では、インフルエンザ注意のランクを▲で指します。温度・湿度に応じて、冷房・暖房・加湿・除湿の目安を表示します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。用途熱中症対策、事務所用、倉庫用、学校用電源単三乾電池×1本(動作確認用電池同梱)測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50本体寸法(mm)約114×100×20本体質量(g)約135(電池含む)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0温度精度±1.0℃(-10.0~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95最小表示(%)湿度:1設置方法スタンド、壁掛け、マグネット測定間隔約10秒湿度精度±5%(35~85%、20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)最小表示(℃)温度:0.1、暑さ指数(WBGT):1
木目調温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷お部屋のインテリアにもマッチする木目調/高感度・高精度の日本製/卓上用折りたたみスタンド付/壁掛け用穴付き用途室内の温湿度の測定に材質本体:ABS樹脂、フロント:アクリル質量(g)64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×31
丸型 温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷スタンド&壁掛け穴付材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)551目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)100×25設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷変わった形に波紋模様が可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。質量(g)64本体寸法(mm)120×110×24精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ
丸型温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷スタンド&壁掛け穴付材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)551目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)100×25設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷壁掛け用 湿度計付材質プラスチックタイプ壁掛け本体質量(g)251目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)67×22設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷壁かけ・卓上両用材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)751目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)120×30設置方式壁かけ・卓上両用温度表示方式アナログ1目盛(%)5
リップル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷スタンド&壁掛け穴付材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)120×110×24本体質量(g)641目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100設置方式卓上式温度表示方式アナログ1目盛(%)5
LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD/ チップ部品用 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V サイズ:0201 ~ 1812
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥43,980税込¥48,3781個8日以内出荷SMD/チップ部品テストフィクスチャ(0201 to 1812)(LCR-6000シリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計tamagoブルー
CRECER(クレセル)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷可愛らしい玉子型の温湿度計で、健康管理のお手伝いをします。壁掛け・卓上両用の温湿度計です。用途室内用温度・湿度計。仕様スタンド付・壁掛け穴付材質ABS樹脂色ブルー本体寸法(mm)133×82×33
ハンディタイプLCRメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から15日以内出荷タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータ。モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数。15種類の測定組み合わせが可能。選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V。選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒。リモート制御用の USB-VCOM インタフェース。ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能質量(g)約380g (バッテリーを含む)電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールドRoHS指令(10物質対応)対応基本確度0.002
コンパクト交流電源
菊水電子工業¥559,800~税込¥615,780~1セット4日以内出荷から106日以内出荷耐電圧AC1.5kV、1分間絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)周波数変動範囲(Hz)±1%以内測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)回路方式PWMインバータ方式入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用歪率(%)0.5以下(出力電圧波形)リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)電源電圧変動±0.15%以内定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438出力端子M4端子台効率70%以上入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別)測定周波数範囲40Hz~500Hz接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)100(TYP値)ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内応答速度(出力)150μs(TYP値)
デジタルCRノギス
東栄工業¥37,980~税込¥41,778~1本ほか当日出荷から9日以内出荷デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。最小表示(mm)C=0.01/R=0.01測定精度C=±0.05 / R=±0.08付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)材質ステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3最小表示C=0.01 / R=0.01測定項目C面寸法、外R寸法測定対象C面寸法、外R寸法使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個防塵防水性能IP50測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ
(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重/危険) ●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能用途熱中症予防対策に付属品ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)電源1個(CR2032)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約55.5×52.7×13音量オンオフ切り替え温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)10.0~90.0サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(10~40℃)、±2.0℃(左記以外)設置方式携帯ストラップ/自立置き/壁掛け/マグネット内蔵湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)警報機能アラーム
カードハイテスタ
HIOKI(日置電機)(36件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。質量(g)60電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1電池寿命(連続時間)150
室内デジタル温湿度計 ミニ
(48件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。用途室内の温度、湿度の測定。色白測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59表示周期15秒毎