カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(1)
- 光学測定器(17)
- はかり(11)
- 環境測定(自然環境/安全環境)(108)
- 電気測定(9)
- 圧力・流量測定(4)
- コンベックス・巻尺・距離測定(28)
- その他測定用品(35)
- 測定用品
- 測定・測量用品
絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- CRECER(クレセル)(3)
- SIGHTRON(3)
- TRUSCO(6)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(7)
- オーハウス(3)
- カスタム(6)
- ケニス(3)
- ショットナビ(24)
- タニタ(8)
- ドリテック(6)
- バウアーズ(8)
- ビクセン(5)
- 三商(4)
- 佐藤計量器製作所(33)
- 安立計器(16)
- 熱研(11)
- 長谷川電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
測定用品 :「ipx」の検索結果

熱中症チェッカーポケットミニ(IPX5 防水タイプ)
ワールドボス¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷熱中症の注意レベルを4段階表示とアラームでお知らせ。IPX5相当の防水対応モデル。現在時刻、温度、湿度、暑さ指数(WBGT)を表示。暗い場所でも使えるバックライト付き。用途屋外、高温多湿で風通しの悪い場所での現場作業、外出時のバッグやベビーカーなどに取り付けて熱中症予防。付属品取扱説明書、吊下げ用バンド、ドライバー、テスト用電池仕様■表示項目:WBGT/温度/湿度/時計 ■測定範囲:熱中症指数:0~50℃ 温度:-25~70℃ 湿度:20~95% ■最小表示:暑さ指数:1℃ 温度:0.1℃ 湿度:1% ■精度:0~50℃±1℃ それ以外±2℃ 湿度:30~90%:±5% それ以外±10% ■防水保護等級:IPX5(防水) ■警告アラーム(暑さ指数値の危険度合いによりアラームが変化します):[危険]1秒間に「ビビビビッ」と鳴り、約20秒間続きます。[厳重警戒] 1秒間に「ビビビッ」と鳴り、約10秒間続きます。[警戒] アラームは「ビビビッ」と1秒間鳴ります。[注意] アラームなし。材質ABS樹脂質量(g)32電源(個)CR2032×1(付属)サイズ(mm)W35×H70×D15
バウアーズ ポータブル硬度計 G型検出器付
バウアーズ¥459,800税込¥505,7801個4日以内出荷直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10寸法(mm)108×62×25質量(g)180硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800)検出器検出器Gメモリー1250グループ半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ128×64LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
バウアーズ ポータブル硬度計 DL型検出器付
バウアーズ¥459,800税込¥505,7801個4日以内出荷直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10寸法(mm)108×62×25質量(g)180硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800)検出器検出器DLメモリー1250グループ半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ128×64LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器付
バウアーズ¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10寸法(mm)108×62×25質量(g)180硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800)検出器検出器Dメモリー1250グループ半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ128×64LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器内蔵
バウアーズ¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 標準検出器 タイプD内蔵:ケーブルがありません。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 扱いが簡単で低コスト。 高精度!最大0.5%(硬い部品上の測定時)。 全ての機能とパラメータが鮮明表示されるLCDディスプレイ。 USBケーブルでデータ出力可能。 255の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 ASTM A956に準拠。付属品本体ユニット(検出器D内蔵)、基準片(HLD値)、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】USB(ケーブル別売)厚さ(mm)(固定された最小試料)3寸法(mm)135×55×25質量(g)250硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2500/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800、硬い部品上の場合)検出器タイプD内蔵メモリー255グループの測定データを記憶(各グループは測定結果5個まで)半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ122×32LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
バウアーズ ポータブル硬度計 C型検出器付
バウアーズ¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10寸法(mm)108×62×25質量(g)180硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800)検出器検出器Cメモリー1250グループ半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ128×64LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
ポータブル硬度計
バウアーズ¥449,800~税込¥494,780~1個4日以内出荷から62日以内出荷多言語メニュー等、充実した機能が標準装備。 大きくて見やすいカラーTFTディスプレイ2.4インチサイズ ASTM A956準拠 インパクト装置の自動識別 任意の方向で使用可能(上向きテストもできます) 最大10000個の読み取り値を内蔵メモリに保存可能 電源自動オフ機能 付属USBケーブルでPCにデータ取り込みできます。用途硬度測定仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10寸法(mm)108×62×25測定範囲174HL-960HL質量(g)180硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体ユニット:133×75×29深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800)メモリー1250グループ半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ128×64LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
防水型中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から15日以内出荷プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます測定範囲(℃)-40~260温度範囲(℃)260最小表示0.1℃幅(mm)40高さ(mm)187質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)奥行(mm)17電源CR2032形ボタン電池1個測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm先端径(Φmm)2.2特性防水防水性IPX7/JIS保護等級7相当表示間隔1秒
低圧用検電器(交流・直流両用)
長谷川電機工業(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります周波数(Hz)50/60トラスコ品番207-5836長さ(mm)140幅(mm)22高さ(mm)141質量(g)25奥行(mm)21交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×141×21周波数範囲(Hz)50・60共用ディスプレイ音、光使用電圧範囲(V)12~750対象電線交流/直流両用アズワン品番64-3881-55防水性IPX4相当適合電圧(kV)DC12~750
防滴型 デジタルIN-OUT温度計
CRECER(クレセル)(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷本体は防滴(IPX4) 外部温度センサー部は完全防水(IPX7) 月/日/時計を常時表示 電池交換時期をアイコン表示でお知らせ温度表示(OUT)-20~70、(IN)-10~50精度外部/-20~70℃、本体/-10~50℃材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)115電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)122×80×19寸法(m)(外部センサー部)3保護等級IPX4、IPX7機能最高・最低温度&日時を自動記憶測定対象室内外・水槽・冷蔵庫・ペット・園芸・キャンプアズワン品番64-8891-53防水保護等級IPX4
丸洗いタイマー
タニタ(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。 リピート機能付。 しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。付属品単4乾電池2本仕様水洗いOK、マグネット付材質ABS、PET寸法(mm)幅77×高さ112×奥行22測定範囲1秒~99分99秒材質(本体)ABS、PET質量(g)約110(乾電池含)電源(V)DC3V 単4形乾電池(R03)×2本電源DC3V、単4乾電池2本使用表示形式デジタル設定時間最大99分99秒/最小1秒保証期間1年最大設定時間99分99秒最小設定時間1秒設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20.5×77×112防水性IPX7音量(dB)(切替可)大100/中85/小70カウントダウン機能○リピート機能○
デジタルストップウォッチ
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き材質ABS樹脂質量(g)約41(電池含む)電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能防水性IPX2準拠
防水お風呂クロック 温湿度計付き 白
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷見やすい大画面表示、時計付き。 お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます。 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用。 IPX4の防水・防じん性能。 シンプルデザイン付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴム色ホワイト質量(g)約159(電池除く)精度時計:約±30秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~99%RH表示範囲(℃)温度:-20~50温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
防水型インターバルタイマー(100分形)
A&D(エー・アンド・デイ)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番480-8428質量(g)約60(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設定範囲最大99分50秒、最小10秒設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数8個順に動作アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cmメモリー機能○防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅カウントダウン機能○カウントアップ機能○
時計付防水タイマー
ドリテック(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7) 短めアラーム鳴動時間15秒 キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード 繰り返しの使用に便利なリピート機能付 取り付け便利な強力マグネット付 立てて置けるスタンド付材質ABS樹脂電源リチウム電池CR2025表示方式液晶デジタル4桁機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム表示形式デジタル保証期間1年間最大設定時間99分50秒設置方法マグネット、スタンド、ストラップ装着アラーム警鳴時間(秒)約15防水性IPX7リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
ハンディタイプ温度計測器
安立計器¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から9日以内出荷多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約200ms設置方式ハンディ保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
防水デジタル温度計
カスタム(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付測定範囲(℃)-40~+250測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書仕様センサ交換可能質量(g)約150(本体のみ、電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40センサーサーミスタサンプリング1回/2秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
SK-250WP2用ステンレスセンサ SWPⅡ-09
佐藤計量器製作所¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ質量(g)143寸法Φ3×(L)200mm(先トガリ)測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)1精度-40~-10℃、145.1~250:±2℃-9.9~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃アズワン品番2-7480-08特性防水
ストップウォッチ「スピールW」
ドリテック¥2,298税込¥2,5281台当日出荷IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン色ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-82メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
防水キッチンタイマー
佐藤計量器製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷濡れた手でも操作できる防水タイマーです。(JIS C 0920 IPX4 に準拠) 簡単操作の時間設定キー、2段階電子音アラーム、時計表示付きです。付属品吊り下げ用ヒモ電源ボタン形アルカリ電池LR44 1個本体質量(g)約50(電池含む)機能カウントアップ:10秒から99分50秒、カウントダウン:1秒から99分59秒表示形式デジタル設置方法壁掛けアズワン品番1-1876-21防水性あり本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×79×11カウントダウン機能○カウントアップ機能○
繰り返し機能付タイマー
三商(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。質量(g)94電源単4乾電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×69表示形式デジタル最大設定時間99分59秒(1秒)アズワン品番64-8891-90防水性防滴型カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○マルチチャンネル機能○
防滴ストップウオッチ
カスタム(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から20日以内出荷飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。 大型LCDおよびELバックライトを搭載 アラーム機能、時報機能付 日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能 スプリット機能付用途工場内等での工数の管理などに 学校の運動やスポーツの記録測定付属品取扱説明書質量(g)約60電源CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵)精度【時計】±1秒/日表示月、日、曜日、時、分、秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.5×77×19機能【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音最大計時23時間59分59秒最小計時1/100秒 (29分59秒99まで)防水性IPX4準拠バックライトバックライトボタンを押してから 約3秒間点灯アラームベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ)
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781台当日出荷数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。用途食品製造工程管理等にご使用できます。トラスコ品番392-3789質量(g)205電源単4形乾電池×4本(別売)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)-10~110測定精度±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×30×85設置方式壁掛け温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
架空線作業用活線接近警報器
長谷川電機工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷発音&発光で警報。50/60Hz共用。HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンド。ワンタッチ開閉の電池蓋。防水性能IPX4相当周波数(Hz)50/60質量(g)約45(本体)使用可能温度範囲-10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合)使用電池JIS CR2032リチウム電池1個ディスプレイ発音、発光防水性IPX4相当音量(dB)65以上
防水デジタル温度計
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。用途製造・作業工程での温度測定に。測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300分解能(℃)0.1最小表示(℃)1トラスコ品番207-4079幅(mm)34材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス高さ(mm)230質量(g)32使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)奥行(mm)16電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定項目温度表示範囲(℃)-50~300設置方式マグネット付、フック穴、ホルダー付プローブ長(mm)145アズワン品番64-8773-12特性防水防水性JIS C 0920 IPX7相当動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~+40
ストップウォッチ「スピールL」
ドリテック(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷暗い場所でも表示が見やすいバックライト付 IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン色ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-83メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
WB防水デジタルはかりWash 5kg
高森コーキ¥3,798税込¥4,1781台当日出荷防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。 計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。 触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。 便利な風袋引き機能付き。 「g」と「ml」の切り替えができます。材質ABS、ステンレス寸法(mm)200×200×24.8種類台はかりひょう量(kg)5電源単4電池×3本(別売り)精度±5g目量(g)1表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約60秒防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない)計量皿形状角ひょう量単位kg
防水タイマー
カスタム¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷IPX5準拠の防水タイマー アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします 音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます 製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本色ホワイト質量(g)約90(電池含む)電源単4形乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23表示形式デジタル使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと)最大設定時間99分59秒設置方法スタンド、マグネット音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5準拠アラーム2種類カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小)カウントアップ機能99分59秒(最大)
防水型アラーム音ON・OFFタイマー(100分形)
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷IPX7完全防水、厨房100分タイマー。アラーム音が変えられます(3種類A,B,C)。光と音でアラームをお知らせ。液晶バックライトが点滅。ボタン設定でアラーム音の消音も可能。マグネット付用途病院やクリニックなどで音が出せない環境での使用、パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番480-8410質量(g)約60(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設定範囲最大99分50秒、最小10秒設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間 3種類(A/B/C)またはOFFから選択可、音量:約65dB/距離15cm防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅カウントダウン機能○カウントアップ機能○
防滴型タイマー(100分形)
A&D(エー・アンド・デイ)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)質量(g)約67(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設置方法マグネット電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅防水性IPX4カウントダウン機能○カウントアップ機能○
ズーム防水単眼鏡
APEXEL¥15,980税込¥17,5781台当日出荷倍率10-20倍の単眼鏡です。高性能なBaK4プリズムを採用、IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等付属品ケース、クロス、ストラップ材質プリズム:BaK4寸法(mm)188×81質量(g)493倍率(倍)10~20直径(mm)接眼レンズ:211000m先の視野(m)視界:75-52焦点距離2m~径(mm)対物レンズ:50、瞳径:5~2.5実視界(°)4.3~3
防滴吊りはかり
カスタム(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台ほか当日出荷から20日以内出荷秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。 データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。 前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。付属品取扱説明書種類吊りはかりひょう量(kg)25電源単四形乾電池×2本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(1.5%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×147(吊下げフック金具除く)表示分解能1℃分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×147×30ひょう量単位kg
デジタル温度計
タニタ(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能測定範囲(℃)-50~250温度範囲(℃)250精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)1目盛(℃)0.1最小目盛0.1℃付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PET、ステンレス幅(mm)217色ホワイト高さ(mm)37材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス質量(g)約38(電池含む)奥行(mm)16電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37温度測定範囲(℃)-50~250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50~250保証期間1年設置方式ホールド機能付、ハンディ防水保護等級IPX7
上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。用途調理、実験、地温測定に。測定範囲(℃)-50~+300温度範囲(℃)300精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)最小表示0.1℃付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)トラスコ品番480-8363高さ(mm)148質量(g)約120(電池含む)奥行(mm)29電源単4形乾電池2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29保護等級IPX7電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)設置方式ハンディタイプ測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類中心温度計
防水双眼鏡
APEXEL¥5,998税込¥6,5981台当日出荷倍率10倍の双眼鏡です。レンズには高品質 BaK4 プリズムを採用しており、光透過率は 94%~ 99.5%。マルチコーティングレンズで明るくクリアに見ることができます。IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等付属品ケース、クロス、ストラップ材質プリズム:BaK4寸法(mm)107×97×50質量(g)266倍率(倍)10直径(mm)接眼レンズ:161000m先の視野(m)視界:112焦点距離5m~径(mm)対物レンズ:25、瞳径:2.5実視界(°)6.2
デジタルスケールKD205(取引証明以外用)
タニタ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷防水保護等級 IPX4。最大5kgまで計量可能。計量皿の向きを横縦に変更可能。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本仕様軽量範囲/計量精度:0~1250g/±4g、1250gを超え5000gまで/±6g最小表示(g)2使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源(DC-V)6防塵防水性能IPX4オートパワーオフ約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択主材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス計量範囲0~5000g
デジタルスケールKD205(取引証明以外用)
タニタ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷防水保護等級 IPX4。最大10kgまで計量可能。計量皿の向きを横縦に変更可能。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本仕様軽量範囲/計量精度:0~2590g/±10g、2500gを超え10000gまで/±15g最小表示(g)5使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源(DC-V)6防塵防水性能IPX4オートパワーオフ約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択主材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス計量範囲0~10000g
充電式ライト付きルーペ
Hapyson(ハピソン)¥3,698税込¥4,0681個欠品中USB充電式LEDライト付き。スマホや読書、裁縫、針結び、首掛けとしても使用可能。大きく見やすい4倍率ルーペ。雨でも使える防滴形(IPX4)。コンパクトに収納できて携帯に便利。レンズカバーの袋付き。バケットマウスにも掛けることができます!用途読書、編み物、細かな作業などに。付属品レンズカバー、USB充電ケーブル色ブラック寸法(cm)約15.2×15.4×2.9連続使用時間(時間)約3.5光源白色チップLED充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)約15防水性IPX4
防水型メモリー付き中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,098~税込¥3,408~1台当日出荷から15日以内出荷水に強い防水形中心温計 IPX7。99個の測定データをメモリー。温度プローブ先端は極細のΦ2mm。簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)。温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能。温度だけの簡単メモリーも可能用途調時間と加熱温の記録や、化学実験などに質量(g)約50 (電池、シースホルダ含む)電源CR2450リチウム電池1個最小表示0.1℃測定範囲(℃)-40.0 ~ 220.0測定精度±1.0 ℃ (-9.9 ~ 99.9 ℃)、±2℃または±1.5%rdg の大きい方(その他の測定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×178表示範囲-50.0~230.0 ℃ (最小表示 0.1℃ )電池寿命約2年(周囲温度25℃で連続使用時)測温プローブ(金属シース部)Φ3×L130 (先端部はΦ2×L18)タイマーカウントアップ:0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月先端径(Φmm)2特性防水防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)表示間隔約1秒